419件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-Aシリーズ

    日本フイルター
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    ろ過状況が確認できる透明タイプです。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
  • エアベントフィルタ ADVANTEC

    エアベントフィルタ

    ADVANTEC
    23,899税込26,289
    1個
    翌日出荷
    用途タンク水劣化防止用品番メーカー:RF003000
  • 汎用 糸巻きフィルター 日本フイルター

    汎用 糸巻きフィルター

    日本フイルター
    669税込736
    1本
    当日出荷
    ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5142材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)125タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • コンパクトカートリッジフィルタ用ハウジング ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルタ用ハウジング

    ADVANTEC
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • G-1HBハウジング取り外し用レンチ ケニス

    G-1HBハウジング取り外し用レンチ

    ケニス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • イオン交換樹脂カートリッジ ADVANTEC

    イオン交換樹脂カートリッジ

    ADVANTEC
    53,999税込59,399
    1箱(3本)
    当日出荷
    アズワン品番63-1239-35
  • 注入口ライナ用O-リング ヤマト科学

    注入口ライナ用O-リング

    ヤマト科学
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    当日出荷
    ノンスティックフルオロカーボンO-リング ダイアル型パッケージで1個ずつ取り出せ、他のO-リングを清浄に保ちます。
    材質フルオロカーボン
  • ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用) ジョプラックス

    ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)

    ジョプラックス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアー配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境をご提供します。 メインフィルターシステムのサポート用としてもお使いください。優れた異物捕捉能力を発揮。 駆動機器のロングライフを実現。低圧力損失で大流量を確保。コンパクトな設計で省スペースに対応。
    材質ケース:PC、中空糸膜:PP、ポッティング部:ポリウレタン、アダプタ:変形PPE最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01使用環境温度(℃)5~50適合流体エア膜面積(cm2)80最大許容差圧(MPa)0.25
  • ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過仕様(シェル、カバー)溶接材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE外径(mm)96設計圧力(MPa)0.98
  • 3M  PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
    用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P

    ヤマト科学
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)2
  • 純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター) 栗田工業(kurita)

    純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター)

    栗田工業(kurita)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
    用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE全長(mm)248内径×外径(Φmm)28×68使用温度(℃)60以下ろ過精度(μm)10アズワン品番1-3134-14
  • キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    83,980税込92,378
    1本
    当日出荷
    1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
    主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE使用温度範囲(℃)120まで外径(Φmm)96耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G)流量(m3/min)1~2m3/時間(目安)推奨流量(L/min)19使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)【開口部】2.2定格電圧AC 250.0 V / DC 250.0 V方向【開口部】ストレートRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数30
  • フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ

    日本フイルター
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。薬品のろ過に。幅(mm)136接続口径Rc3/4奥行(mm)136耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55配管接続口径Rc3/4継手間隔(mm)132
  • 中空糸フィルタ ADVANTEC

    中空糸フィルタ

    ADVANTEC
    12,799税込14,079
    1本
    翌日出荷
    品番メーカー:RF000220品名中空糸フィルタ(0.04μm)
  • Xtract フィルターバッグ 3M

    Xtract フィルターバッグ

    3M
    9,798税込10,778
    1箱
    当日出荷
    吸じんタイプ用の交換フィルターバッグです。
    用途吸塵サンダーの交換フィルターバッグとして。トラスコ品番632-8195適合機種20319寸法(mm)135×290品名フィルターバッグ
  • 汎用 不織布フィルター 日本フイルター

    汎用 不織布フィルター

    日本フイルター
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過トラスコ品番198-3579材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250内径(Φmm)30外径(Φmm)65ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
  • 中空糸フィルター PP-101/201型用 SIBATA(柴田科学)

    中空糸フィルター PP-101/201型用

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1ケース(1本)
    当日出荷
    ・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。 ・東京都の水道水での計測で約2000L程度です。
    適合本体ピュアポートPP-101、PP-201交換目安約2500Lもしくは使用開始から6ヶ月アズワン品番1-4018-03
  • 活性炭カートリッジ PP-101/201型用 SIBATA(柴田科学)

    活性炭カートリッジ PP-101/201型用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1ケース(1本)
    当日出荷
    ・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。 ・東京都の水道水での計測で約7000Lです。
    適合本体ピュアポートPP-101、PP-201交換目安約7000Lもしくは使用開始から6ヶ月アズワン品番1-4018-02
  • 中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型 環境テクノス

    中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型

    環境テクノス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
    材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm使用温度範囲(℃)2~40内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい)最高使用圧力(MPa)0.15外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線)外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm)本数[中空糸膜]約1000~300(素線)接続口1/4インチピンタイプ標準流量(L/min)0~0.5(常時)
  • RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター 環境テクノス

    RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター

    環境テクノス(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
  • カートリッジフィルタ ケニス

    カートリッジフィルタ

    ケニス
    499税込549
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    中心から外側へ緩やかな密度勾配を付けた深層ろ過タイプのワインドカートリッジフィルタで、ロングライフが得られます。 耐薬品性に優れ、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
    材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250(10インチ)
  • コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コットン製糸巻きフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
    用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
  • オールポリプロピレン製フィルターバッグ ショート Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    オールポリプロピレン製フィルターバッグ ショート

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
    材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)質量(g)130外径×長さL(Φ×mm)183×407最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT1
  • オルガノフィルター KCAカートリッジ オルガノ

    オルガノフィルター KCAカートリッジ

    オルガノ
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番820-2707質量(kg)0.4容量(L)(残留塩素除去量)100000
  • 3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から116日以内出荷
    各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
    用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-T ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-T

    ヤマト科学
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)2
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)250
  • カートリッジフィルター 栗田工業(kurita)

    カートリッジフィルター

    栗田工業(kurita)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-4886長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63ろ過精度(μm)25適合ハウジング1BL、K-1A
  • 純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用) 栗田工業(kurita)

    純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用)

    栗田工業(kurita)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。
    用途濁質・鉄錆などの除去。適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)材質(ろ材、コア)ポリプロピレン全長(mm)250内径×外径(Φmm)29×63使用温度(℃)90以下
  • ROメンブランフィルター(交換用フィルター) 環境テクノス

    ROメンブランフィルター(交換用フィルター)

    環境テクノス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様交換用ROフィルター使用温度範囲(℃)2~40寸法(Φ×高さH)(mm)50×280最大使用圧力(MPa)0.8サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)
  • 純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット) Merck(メルクミリポア)

    純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット)

    Merck(メルクミリポア)
    82,980税込91,278
    1式
    翌々日出荷
    Elix Advantage 3/5/10/15用
  • PPプリーツカートリッジフィルタ アドバンテック

    PPプリーツカートリッジフィルタ

    アドバンテック
    9,598税込10,558
    1本(1本)
    5日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため、長いろ過寿命が得られるタイプです。
    材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン長さ(mm)250(10インチ)主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過最高使用温度(℃)80
  • カートリッジフィルタ TCW-PPD アドバンテック

    カートリッジフィルタ TCW-PPD

    アドバンテック
    2,098税込2,308
    1本(1本)
    5日以内出荷
    エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
    仕様●公称孔径:5μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)500 (20インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
  • 活性炭フィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    活性炭フィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    脱色、脱臭用活性炭フィルターです 水道水中の残留塩素を除去できます
    用途市水中の残留塩素、各種液体中の有機物除去。気体の脱臭。メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製。
  • 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)ろ過精度(μm)粗ろ過用最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
  • 1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様1BSハウジング用シェルガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2938材質PTFE(カーボン入)質量(g)5品名シェルガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
  • カートリッジフィルタ ケニス

    カートリッジフィルタ

    ケニス
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
    用途残留塩素等の除去、超純水の処理など長さ(mm)250(10インチ)材質(フィルター)ポリプロピレン
純水製造・純水関連