419件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 750mm アイオン

    フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 750mm

    アイオン
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    16日以内出荷
    中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
    用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5384材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR接続口径PT 1.1/2ソケット質量(kg)12.0高さ(mm)1185基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
  • フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 500mm アイオン

    フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 500mm

    アイオン
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    22日以内出荷
    中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
    用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5392材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR接続口径PT 1.1/2ソケット質量(kg)10.0高さ(mm)935基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
  • フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 250mm アイオン

    フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 250mm

    アイオン
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    16日以内出荷
    中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
    用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5376材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR接続口径PT 1.1/2ソケット質量(kg)8.0高さ(mm)685基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
  • カネフィールRシリーズ トリプルタイプ アイオン

    カネフィールRシリーズ トリプルタイプ

    アイオン
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
    用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂長さ(mm)750タイプトリプル内径(Φmm)30外径(Φmm)70最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
  • カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ アイオン

    カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。 水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもご使用いただけます。仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)750内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
  • Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM) Merck(メルクミリポア)

    Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
    HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。
    仕様【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w材質(充填剤)C18逆相シリカ(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)約41×132アズワン品番1-2173-01強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ)試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
  • ピュアポート(小型純水製造装置) SIBATA(柴田科学)

    ピュアポート(小型純水製造装置)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    3日以内出荷
    ・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。 ・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。 ・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
    付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1電源AC100V 0.2A 50/60Hz採水水質(μS/cm)1以下使用水水道水原水圧力(MPa)0.15~0.5ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター
  • RO処理水製造装置用 交換用フィルター アズワン

    RO処理水製造装置用 交換用フィルター

    アズワン
    ¥3,660~税込¥4,026~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
  • イオン交換エレメント式純水装置用 オプション アズワン

    イオン交換エレメント式純水装置用 オプション

    アズワン
    ¥5,490税込¥6,039
    1個
    当日出荷
    仕様ホース・接続金具標準付属アズワン品番1-7669-27
  • 純水用流量計 TOFCO

    純水用流量計

    TOFCO
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    27日以内出荷から28日以内出荷
    オールフッ素樹脂採用で、強酸・強アルカリの薬液計測に適しています。 PFA(フッ素樹脂)一体成型採用により切削面を極力無くしています。
    付属品上側ニードルバルブ材質PFA・PCTFE(PTFE)・パーフロパッキン寸法(mm)32×98(最大)×106接続口径TV1/4最高圧力0.35MPa(G)流体温度(℃)MAX40流量精度±5% at FS
  • 濾過筒ハウジング アズワン

    濾過筒ハウジング

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    当日出荷
  • イオン交換式純水装置 アズワン

    イオン交換式純水装置

    アズワン
    ¥130,000税込¥143,000
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • AFボトムハウジング RIDGID(日本エマソン)

    AFボトムハウジング

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    90日以内出荷
  • アッパーハンドルR・H F/PC-1375 RIDGID(日本エマソン)

    アッパーハンドルR・H F/PC-1375

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    90日以内出荷
  • PPBG410 用 PPバック セムコーポレーション

    PPBG410 用 PPバック

    セムコーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG410用長さ(mm)208直径(Φmm)101最高使用温度(℃)93.3主材質PPろ過精度(μ)25
  • 日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-030-1L ろ過精度3ミクロン 長250mm 日本フイルター

    日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-030-1L ろ過精度3ミクロン 長250mm

    日本フイルター
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    7日以内出荷
    高精度・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです。多層構造でロングライフです。
    長さ(mm)250ろ過精度(μm)3外径(mm)67内径(mm)27適合ハウジングSFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (250mm用ハウジング)
  • フィルタハウジング フィルターメイト

    フィルタハウジング

    フィルターメイト
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    11日以内出荷
    ピュアー・バージン・ポリプロピレン製ハウジングです。しかも、フィルター着脱が簡単な機構のすぐれたハウジングです。
    材質Oリング:EPR シリコングリース付(TSK550)寸法(mm)対応フィルターカートリッジ:60~70Φ×250接続口径3/4PT質量(g)814タイプサンプコードカートリッジタイプ:フラットシールカートリッジタイプ圧力(kg/cm2)設計:8、 瞬間耐圧:40設計温度(℃)60
  • BIGカートリッジハウジング セムコーポレーション

    BIGカートリッジハウジング

    セムコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。
    用途表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。質量(kg)3タイプエア抜き付外寸(mm)Φ186×346取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0最高使用温度(℃)38口径1 1/2"NPT主材質PP流量範囲(L/min)3.8~151
  • Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカー 3M(スリーエム)

    Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカー

    3M(スリーエム)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    オールポリプロピレン製のクリーンな構造。高流量・低圧力損失・ロングライフ。厚みのあるろ材をプリーツ状に成型。ろ材の厚み全体でダストを補捉
    用途現像液、磁気塗料、半導体関連材質ろ材・部材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250最高使用温度(℃)80外径(mm)68.8内径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング47063-11、07・1BS1・5DCN1・3、6LN1・1HB1・1MN1-S
  • 採水チューブホルダー ADVANTEC

    採水チューブホルダー

    ADVANTEC
    ¥4,999~税込¥5,499~
    1個
    5日以内出荷
  • ベース ADVANTEC

    ベース

    ADVANTEC
    ¥25,959税込¥28,555
    1個
    5日以内出荷
    材質PP品番メーカー:19312206
  • カプセルカートリッジフィルター(CCP-30) ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター(CCP-30)

    ADVANTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    品番メーカー:41314141
  • UF膜カートリッジ ADVANTEC

    UF膜カートリッジ

    ADVANTEC
    ¥132,999税込¥146,299
    1個
    31日以内出荷
    品名UF膜カートリッジ
  • RO膜カートリッジ(洗浄品) ADVANTEC

    RO膜カートリッジ(洗浄品)

    ADVANTEC
    ¥94,399税込¥103,839
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:RF000586
  • 密封型フィルターシステム”GPJ-RTシリーズ” Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    密封型フィルターシステム”GPJ-RTシリーズ”

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷
    ハウジングカバーへの接液がなく、直接液に触れずにカートリッジを交換可能です。柔らかい透明な袋にフィルターが包まれています。
    材質ろ材:ポリプロピレン(PP)外径(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • PESメンブレンフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    PESメンブレンフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷
    電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。
    用途電子、工業用途の除粒子用。トラスコ品番336-1933材質ろ材:ポリエーテルスルホン長さ(mm)249(10インチ)ろ過精度(μm)0.1最高使用温度(℃)80外径(mm)68.6推奨交換差圧(MPa)0.24
  • 蒸留水 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    蒸留水

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    5日以内出荷
    適合規格A4内容量(L)3.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジ純水器 I-20 ナリカ

    カートリッジ純水器 I-20

    ナリカ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    5日以内出荷
    種別カートリッジのみ
  • 1TS用 壁掛け金具(鉄製) ADVANTEC

    1TS用 壁掛け金具(鉄製)

    ADVANTEC
    ¥4,989税込¥5,488
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番64-1022-55
  • ハウジングパッキン 日立産機システム

    ハウジングパッキン

    日立産機システム
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    5日以内出荷
    用途型式HAF-125C、HAF-160C、HAF-200C、HMF-125C、HMF-160C、HMF-200C、HKF-125C、HKF-160C、HKF-200C用ハウジングパッキン
  • ハウジングパッキン 日立産機システム

    ハウジングパッキン

    日立産機システム
    ¥26,980税込¥29,678
    1枚
    5日以内出荷
    用途型式HAF-125B、HAF-160B、HAF-200B、HMF-125B、HMF-160B、HMF-200B、HKF-125B、HKF-160B、HKF-200B用ハウジングパッキン
  • ハウジングOリング 日立産機システム

    ハウジングOリング

    日立産機システム
    ¥739税込¥813
    1個
    5日以内出荷
    用途型式HAF-11BX、HAF-15BX、HMF-11BX、HMF-15BX、HKF-11BX、HKF-15BX用ハウジングOリング
  • フィルタハウジング 1PA用 ホースアダプタ(PP)15mmΦ ADVANTEC

    フィルタハウジング 1PA用 ホースアダプタ(PP)15mmΦ

    ADVANTEC
    ¥1,739税込¥1,913
    1組(2個)
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-30
  • ホース継手3/4"PT アラム

    ホース継手3/4"PT

    アラム
    ¥739税込¥813
    1組(2個)
    翌日出荷
  • ポータブル純水器P-2用 イオン交換樹脂 環境テクノス

    ポータブル純水器P-2用 イオン交換樹脂

    環境テクノス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • カートリッジ純水器 Gシリーズ用 簡易水質計 オルガノ

    カートリッジ純水器 Gシリーズ用 簡易水質計

    オルガノ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
  • カートリッジ純水器 Gシリーズ用 フィルタハウジング取付金具(2連式) ケニス

    カートリッジ純水器 Gシリーズ用 フィルタハウジング取付金具(2連式)

    ケニス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
  • カートリッジ純水器 予備樹脂筒 ケニス

    カートリッジ純水器 予備樹脂筒

    ケニス
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    8日以内出荷
    タイプ35L用
  • カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用フィルタハウジング 栗田工業(kurita)

    カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用フィルタハウジング

    栗田工業(kurita)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    8日以内出荷
  • カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前・後処理用フィルタハウジング 栗田工業(kurita)

    カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前・後処理用フィルタハウジング

    栗田工業(kurita)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    11日以内出荷
純水製造・純水関連