420件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強酸性陽イオン交換樹脂 オルガノ

    強酸性陽イオン交換樹脂

    オルガノ
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷
    消費期限製造から1年
  • カートリッジフィルター750mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター750mmタイプ

    橋本クロス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)750最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
  • 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)ろ過精度(μm)粗ろ過用最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
  • 1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様1BSハウジング用シェルガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2938材質PTFE(カーボン入)質量(g)5品名シェルガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
  • カートリッジフィルタ ケニス

    カートリッジフィルタ

    ケニス
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
    用途残留塩素等の除去、超純水の処理など長さ(mm)250(10インチ)材質(フィルター)ポリプロピレン
  • ハウジングスタンド(T-2~4用) ケニス

    ハウジングスタンド(T-2~4用)

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
  • 採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)

    採水口用最終フィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    採水口に装着する最終フィルタです。
    適合機種Milli-Q Direct 8/16交換目安~6ヶ月
  • ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
    材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14
  • Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から80日以内出荷
    中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
    用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    1,455税込1,601
    1個
    翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)750
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)500
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • フィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)500内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
  • フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・トリプルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・トリプルタイプ

    アイオン
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750タイプトリプル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
  • フィルターエレメント WST アイオン

    フィルターエレメント WST

    アイオン
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。
    用途電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過。RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルター食品・醸造・製薬・化成品など、さまざまな分野でご使用頂けます。内径(Φmm)26外径(Φmm)70最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.2
  • フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 250mm アイオン

    フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 250mm

    アイオン(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    10日以内出荷
    軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
    用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。仕様カートリッジ250mm用・カートリッジフィルタ1本用トラスコ品番455-5341材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン接続口径PT3/4質量(kg)1.25高さ(mm)431基準周囲温度(℃)常温外径(mm)120設計圧力(MPa)0.49
  • イオン交換エレメント式純水装置用 イオン交換エレメント アズワン

    イオン交換エレメント式純水装置用 イオン交換エレメント

    アズワン
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷
    樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。
    仕様新品樹脂適合イオン交換エレメント式純水装置(DI-20BB)アズワン品番1-7669-20
  • 活性炭カートリッジフィルター アズワン

    活性炭カートリッジフィルター

    アズワン
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
    材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維全長(mm)248口内径(Φmm)26ろ過精度(μm)5胴径(Φmm)70流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)最高使用温度(℃)38アズワン品番1-387-01適合ハウジングサイズ10インチ
  • UHフィルターレンチ 三商

    UHフィルターレンチ

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    フィルターカートリッジUH型専用のフィルターレンチです
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途濁度・鉄錆などの除去
  • 純水製造装置用 逆浸透(RO)膜カートリッジ ヤマト科学

    純水製造装置用 逆浸透(RO)膜カートリッジ

    ヤマト科学
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジSPC-10 ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジSPC-10

    ヤマト科学
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)10
  • 20インチイオン交換フィルターミックスイオン 環境テクノス

    20インチイオン交換フィルターミックスイオン

    環境テクノス
    19,980税込21,978
    1セット(3本)
    6日以内出荷
  • 交換活性炭フィルター アークランドサカモト

    交換活性炭フィルター

    アークランドサカモト
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    用途簡易マスク/活性炭マスクの交換用フィルター仕様強力活性炭入り材質活性炭布ブラック/ホワイト質量(g)約1.5(1枚あたり)入数(枚)3適合マスクGTKM-01/GTKM-02寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)4×83×76(1枚あたり)
  • ステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ 日本フイルター

    ステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ

    日本フイルター
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軽量・コンパクトで扱いやすく耐薬品性に優れたSUS316製のフィルターハウジングです。手締めが可能なクランプ式です。
    用途工業用ろ過、一般ろ過に。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。幅(mm)116奥行(mm)116耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)95配管接続口径G(PF)3/4外径(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応継手間隔(mm)116
  • ワインドカートリッジフィルター ADVANTEC

    ワインドカートリッジフィルター

    ADVANTEC
    1,089税込1,198
    1本
    5日以内出荷
    品番メーカー:251111C8
  • 前処理カートリッジ ADVANTEC

    前処理カートリッジ

    ADVANTEC
    30,699税込33,769
    1本
    翌日出荷
    品番メーカー:RF000142品名前処理カートリッジ
  • 純水器 サンエイ化学

    純水器

    サンエイ化学
    45,980税込50,578
    1個(1セット)
    3日以内出荷
    実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ TDSメーター付き 低床タイプ CPD-10T-TDS イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。TDSメーター付き。カートリッジ純水器 CPD-10T-TDS の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、TDSメーター、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:490mm タンク直径:207mm 全幅:230mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。付属品はTDSメーターのみとなりますので、最小限の初期コストで導入ができます。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
    用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
  • 純水器 サンエイ化学

    純水器

    サンエイ化学
    58,980税込64,878
    1個(1セット)
    3日以内出荷
    実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ランプ式導電率計付き 低床タイプ CPD-10T-7031 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。ランフ?式導電率計付き。カートリッジ純水器 CPD-10T-7031 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ランプ式導電率計、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:530mm タンク直径:207mm 全幅:230mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。ランプの表示色により処理水水質の目安が分かるランプ式導電率計付きです。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
    用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
  • デプスカートリッジフィルタ TCPD アドバンテック

    デプスカートリッジフィルタ TCPD

    アドバンテック
    3,398税込3,738
    1本(1本)
    5日以内出荷
    フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。
    仕様耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250 (10インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
  • 強塩基性陰イオン交換樹脂 オルガノ

    強塩基性陰イオン交換樹脂

    オルガノ
    25,000税込27,500
    1個(500mL)
    5日以内出荷
    消費期限製造から1年
  • イオン交換樹脂 PP-201型 SIBATA(柴田科学)

    イオン交換樹脂 PP-201型

    SIBATA(柴田科学)
    107,999税込118,799
    1ケース(1本)
    3日以内出荷
    ・小型純水製造装置PP-201用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、埼玉県の水道水での計測で約800L程度です。
    適合本体ピュアポートPP-201交換目安約190L通水もしくはCLEANランプが緑色にならないアズワン品番1-4018-04
  • ビッグサイズ用 PPフィルター 20インチ×5μ 環境テクノス

    ビッグサイズ用 PPフィルター 20インチ×5μ

    環境テクノス
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    ポリプロピレンの細かい繊維を圧縮して成形したものでミクロ単位のゴミを効率良く除去します。 水以外のほとんどの薬品にも適用します。
    材質(フィルター)ポリプロピレン標準流量(L/min)4~10サイズ(Φ×mm)110×508~500
  • メンブレフィルター VITLAB

    メンブレフィルター

    VITLAB
    20,980税込23,078
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    穴径(μm)3
  • 活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合) TRUSCO

    活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合)

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
    用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器内径(Φmm)30規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠外径(Φmm)65使用温度(℃)60以下最高使用温度(℃)60
  • コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE ADVANTEC

    コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE

    ADVANTEC
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルタを使用しています。 従来のメンブレンカートリッジフィルタと比べ低価格で、また繊維製フィルタと同程度のコストで、高効率のろ過が行えます。
    用途食品・飲料における用水などのろ過、ビール・ワイン・日本酒の仕上げろ過、超純水製造用プレフィルタなど。材質フィルタ:セルロースアセテート ポリエチレンテレフタレート コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)有効ろ過面積(cm2)6200最高使用温度(℃)80
  • ステンレスフィルタハウジング ADVANTEC

    ステンレスフィルタハウジング

    ADVANTEC
    116,359税込127,995
    1台
    7日以内出荷
    ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
    材質ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM寸法(mm)121Φ×619接続口径3/4"PT最大使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1188-99適合フィルター20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
  • イオン交換フィルター カチオン アズワン

    イオン交換フィルター カチオン

    アズワン
    5,390税込5,929
    1個
    10日以内出荷
    標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。 軟水を作る時に使用します。 カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。
    仕様イオン交換フィルターカチオン100%タイプカチオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-02使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ
  • 樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    外周のスパイラル構造は、大きな個体粒子と凝集粒子を捕捉し、内層は既定の濾過効率までコントロールします。 外層のスパイラル構造は表面積を増大させることにより、機械加工による残留物やコンタミなどを適切に捕捉し長寿命化を実現します。 長いアクリル繊維は、短いアクリル繊維と同等の強度を付与し、繊維の脱落を防ぎます。 フェノール樹脂の含浸は、カートリッジの強度を上げ、高粘度流体の使用に適合します。 樹脂成型、高温耐久で幅広い流体への使用が可能です。 塗料・油・インクなどの流体に非常に適しています。 コアレス構造で焼却可能です。(分解廃棄の必要がありません) 国内で使用中のほとんどのハウジングへの装着が可能です。(適合についてはお問い合わせください。)
    用途塗料、印刷インク、接着剤、樹脂、エマルジョン、有機溶剤、ケミカルコーティング、ワックス、油、、ガス流体、石油化学製品に最適です材質セルロース繊維、フェノール繊維、アクリル繊維内径(Φmm)28.5外径(Φmm)65最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.15~0.35
  • 交換用イオンカセット 環境テクノス

    交換用イオンカセット

    環境テクノス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    イオン交換式純水装置の交換用です。
    適合本体MKTP-5-CT直径×長さL(Φmm×mm)116×503±3
純水製造・純水関連