422件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターハウジング 環境テクノス

    フィルターハウジング

    環境テクノス(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
    内径(Φmm)84(Oリング)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)常用使用圧力(MPa)0.35以下材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)サイズ(mm)Φ115×302使用水温(℃)2~40
  • カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)

    カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)

    栗田工業(kurita)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    内外装品はポリプロピレン・ポリエチレンの不織布で活性炭を保護しており、活性炭微粒子のリーク(漏れ)はありません。
    用途残留塩素の除去。 有機物および色度成分の除去。適合(ハウジング)1BL、K-1Aトラスコ品番137-2815材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)248質量(g)260内径(Φmm)28外径(Φmm)68使用温度(℃)60以下ろ過精度(μm)10カートリッジカーボン(残留塩素除去)
  • 1TS用 胴ガスケット(PTFE) ADVANTEC

    1TS用 胴ガスケット(PTFE)

    ADVANTEC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-45
  • バッグフィルタ アズワン

    バッグフィルタ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス寸法(mm)Φ180×420耐熱温度(℃)70
  • バッグフィルタ アズワン

    バッグフィルタ

    アズワン
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
  • キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304全長(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)28×65最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250適合ハウジングサイズ10インチ
  • 1TS用 袋ナットガスケット ADVANTEC

    1TS用 袋ナットガスケット

    ADVANTEC
    819税込901
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-44
  • イオン交換樹脂(純水用6.5L) 環境テクノス

    イオン交換樹脂(純水用6.5L)

    環境テクノス(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    新品のミックスイオン交換樹脂です。
    適合本体MKT-P-6.5イオン交換樹脂(L)6.5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
  • フィルター ケース一体型 モノタロウ

    フィルター ケース一体型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
    用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個寸法(mm)Φ50×255接続口径PT1/4"使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)2適合チューブ内径(Φmm)6.35標準流量(L/min)1
  • カートリッジ純水器 オルガノ

    カートリッジ純水器

    オルガノ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • カネフィールFDシリーズ シングルタイプ アイオン

    カネフィールFDシリーズ シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
  • フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワン

    フィルターカートリッジ FPPシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
    材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
  • フィルター 後処理用 モノタロウ

    フィルター 後処理用

    モノタロウ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
    用途メンブレンフィルター前のプレフィルター材質(フィルター)PP標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)69.4×254耐熱温度(℃)52材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(コア)PP適合ハウジングサイズ10インチ
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途濁度・鉄錆などの除去
  • 残留塩素除去フィルタ ケニス

    残留塩素除去フィルタ

    ケニス(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    微粉の発生が少なく吸着速度の速い繊維状活性炭を使用しています。
    長さ(mm)250(10インチ)能力(残留塩素ろ過能力)原水2.0mgCl/L、出口/0.4mgCl/L交換目安30000L耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34(25℃)材質(ろ材)繊維状活性炭
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)250
  • フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ

    日本フイルター
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ポリプロピレン(PP)、Oリング:EPDM接続口径Rc3/4”最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)136最高使用温度(℃)55
  • ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTEC

    ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター

    ADVANTEC
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。材質ポリプロピレン高さ(mm)250エレメント(mm)250
  • 合成繊維フィルターバッグ(5枚入) YAMAZEN(山善)

    合成繊維フィルターバッグ(5枚入)

    YAMAZEN(山善)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    合成繊維フィルターバッグ(5枚入)です。
  • 1Mハウジング用O-RING NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1Mハウジング用O-RING NBR

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番417-5450材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン質量(g)3適合ハウジング1Mタイプ
  • 取付ボンベ金具 オルガノ

    取付ボンベ金具

    オルガノ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
  • PFカートリッジ オルガノ

    PFカートリッジ

    オルガノ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • ハウジングOリング 日立産機システム

    ハウジングOリング

    日立産機システム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途型式HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B、HKF-22B、HKF-37B、HKF-55B、HKF-75B、HKF-100B用ハウジングOリング
  • カートリッジフィルタ(ピュリテックス) フィルターメイト

    カートリッジフィルタ(ピュリテックス)

    フィルターメイト
    859税込945
    1本
    翌日出荷
    特殊紡糸法により不純物を全く含まない高性能糸巻式カートリッジフィルタです。原糸は特殊静電防止加工処理済みです。
    材質糸・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250使用温度(℃)-10~85耐薬品性35%塩酸、90%硫酸、その他の化学薬品に対してもほとんど強度の低下はありません
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) オルガノ

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

    オルガノ(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1組
    3日以内出荷
    水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    用途純水の採水。仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6520幅(mm)131質量(kg)12高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
  • ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
    用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S800N材質ろ材・リング:ポリエステル圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×813
  • 実験用イオン交換樹脂(アンバーライト) オルガノ

    実験用イオン交換樹脂(アンバーライト)

    オルガノ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個(500mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。
  • イオン交換樹脂カートリッジ ADVANTEC

    イオン交換樹脂カートリッジ

    ADVANTEC
    48,499税込53,349
    1本
    翌日出荷
    品名イオン交換樹脂カートリッジ
  • フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-Aシリーズ

    日本フイルター
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    ろ過状況が確認できる透明タイプです。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
  • 汎用 不織布フィルター 日本フイルター

    汎用 不織布フィルター

    日本フイルター
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過トラスコ品番198-3579材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250内径(Φmm)30外径(Φmm)65ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
  • コンパクトカートリッジフィルタ用ハウジング ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルタ用ハウジング

    ADVANTEC
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • カートリッジフィルター250mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター250mmタイプ

    橋本クロス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
  • UV殺菌灯交換灯 環境テクノス

    UV殺菌灯交換灯

    環境テクノス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • 1PA用 シールリング(シリコーン製) ADVANTEC

    1PA用 シールリング(シリコーン製)

    ADVANTEC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-67
  • イオン交換樹脂カートリッジ ADVANTEC

    イオン交換樹脂カートリッジ

    ADVANTEC
    53,999税込59,399
    1箱(3本)
    当日出荷
    アズワン品番63-1239-35
  • 注入口ライナ用O-リング ヤマト科学

    注入口ライナ用O-リング

    ヤマト科学
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    当日出荷
    ノンスティックフルオロカーボンO-リング ダイアル型パッケージで1個ずつ取り出せ、他のO-リングを清浄に保ちます。
    材質フルオロカーボン
  • ステンレスフィルタハウジング ADVANTEC

    ステンレスフィルタハウジング

    ADVANTEC
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
    材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM最大使用圧力(MPa)0.69適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
  • ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過仕様(シェル、カバー)溶接材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE外径(mm)96設計圧力(MPa)0.98
  • 3M  PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
    用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
  • 純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL730 ヤマト科学

    純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL730

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
純水製造・純水関連