絞り込み
使用流体
  • その他(2)
  • 水(4)
  • 空気(12)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(7)
  • 6(9)
  • 6.35(2)
  • 7.94(2)
  • 8(8)
  • 9.53(2)
  • 10(8)
  • 12(7)
  • 16(1)
管接続口径
  • 1/8(9)
  • 1/4(10)
  • 3/8(7)
  • 1/2(6)
ポート数
  • 2(2)
切換方式
  • 3位置エキゾーストセンタ(1)
  • 3位置クローズドセンタ(1)
  • その他(1)
ねじの種類
  • R
  • G(2)
  • M(13)
  • NPT(2)
  • Rc(25)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1~1.0(1)
  • 0.9(6)
  • 1(3)
  • 1.0(1)
0.1~1.0・0.9・1・1.0
ブランド
  • BeHAUS(2)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • SMC(1)
  • コガネイ(2)
BeHAUS・PISCO(ピスコ)・SMC・コガネイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ エルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブET PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブET

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ローコストタイプの流量制御弁
    材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気
  • スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
    形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ フリー

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドレバーバルブ VHL Series SMC

    ハンドレバーバルブ VHL Series

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式
    用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ SUS316

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
    用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状エルボカバー無し使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)

    PISCO(ピスコ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状エルボカバー付使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ BeHAUS

    スロットルバルブ

    BeHAUS
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の流量調整として・チューブ同士の接続として形状ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気リング色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルバルブ BeHAUS

    スロットルバルブ

    BeHAUS
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の流量調整として・管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルバルブ コガネイ

    スロットルバルブ

    コガネイ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    ポート数2使用流体空気
  • スロットルバルブ コガネイ

    スロットルバルブ

    コガネイ
    ¥898~税込¥988~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    ポート数2使用流体空気
エアーバルブ