絞り込み
使用流体
- 空気(4)
適合チューブ外径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(2)
ポート数
- 2(1)
- 3(4)
- 4(2)
切換方式
- 2位置ノーマルオープン(1)
- 2位置ノーマルクローズ(1)
ねじの種類
- Rc(2)
Rc
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0~0.7(3)
- 0~0.8(2)
- 0~0.9(7)
- 0~1(2)
- 0~1.4(1)
- 0.1~0.7(1)
- 0.1~1.0(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 0.9(20)
- 1(18)
- 1.0(1)
- その他(1)
ブランド
- ParkerTAIYO(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TRUSCO(2)
ParkerTAIYO・PISCO(ピスコ)・TRUSCO

フットスイッチ
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意形状フットスイッチ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式
足踏み切替え弁 ポート
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気