絞り込み
使用流体
  • 空気(7)
管接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(5)
  • M5(2)
ポート数
  • 5
  • 2(8)
  • 3(16)
  • 4(16)
  • -(1)
切換方式
  • 2位置エキゾースト(3)
  • 2位置ノーマルオープン(1)
  • 3位置エキゾーストセンタ(1)
  • その他(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0~0.9(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(2)
  • 1(1)
ねじの種類
  • M(2)
  • Rc(6)
M・Rc
ブランド
  • AirTAC(1)
  • ParkerTAIYO(2)
  • TRUSCO(2)
  • コガネイ(2)
  • 日本精器(1)
AirTAC・ParkerTAIYO・TRUSCO・コガネイ・日本精器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型切替バルブ(手動式) TRUSCO

    小型切替バルブ(手動式)

    TRUSCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
    用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番818-8138材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)62質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16ポート数5有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
  • フットバルブ 4Fシリーズ AirTAC

    フットバルブ 4Fシリーズ

    AirTAC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
    材質アルミ合金接続口径1/4”シリーズ標準型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置5ポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切替弁(手動式) 日本精器

    切替弁(手動式)

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
    取付方式側面ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~60切替位置数2位置エキゾースト
  • 足踏弁 コガネイ

    足踏弁

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    使用温度範囲(℃)5~60ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数2位置ノーマルオープン
  • 手動弁 コガネイ

    手動弁

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    質量(g)600使用温度範囲(℃)5~60ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9有効断面積(mm2)15ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数3位置エキゾーストセンタ
  • エアセービングユニット ASVシリーズ ParkerTAIYO

    エアセービングユニット ASVシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    エアブロー改善。
  • 手動弁 HHV, HSVシリーズ ParkerTAIYO

    手動弁 HHV, HSVシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種別手動弁シール方式メタルシールねじの種類Rc使用流体空気
  • 小型切替バルブ(手動式) TRUSCO

    小型切替バルブ(手動式)

    TRUSCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
    用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番818-8136幅(mm)32切換方式ボタン高さ(mm)54質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16ポート数5有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅材質(ボタン)ステンレス(SUS303)切替位置数2位置エキゾースト
エアーバルブ