絞り込み
使用流体
- 空気(2)
適合チューブ外径(Φmm)
- 6(2)
管接続口径
- 1/8(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(2)
ねじの種類
- R(2)
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(2)
- PISCO(ピスコ)(14)
- TRUSCO(11)
- コガネイ(6)
- ParkerTAIYO(5)
- SMC(4)
- 日本精器(4)
- AirTAC(4)
- ニッタ(2)
- 近畿製作所(1)
- CKD(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

スロットルバルブ
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の流量調整として・チューブ同士の接続として形状ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気リング色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の流量調整として・管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応