特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,226件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 網戸保管袋(テープ・取説入り) 大華物産

    網戸保管袋(テープ・取説入り)

    大華物産
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    改修工事用一時保管袋
    寸法(mm)0.05×2700×1700
  • ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) サカタ製作所

    ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)

    サカタ製作所(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(30個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
    パッキンフェルト+防水材
  • 強度チェッカー INAX(LIXIL)

    強度チェッカー

    INAX(LIXIL)
    3,798税込4,178
    1ケース
    当日出荷
    仕様20個/ケース材質ステンレス質量(kg)0.1/ケース
  • フリーチェイン ステンレス ニッサチェイン

    フリーチェイン ステンレス

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
  • 階段用ぴたマット ワタナベ工業

    階段用ぴたマット

    ワタナベ工業(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(15枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    気になる足音、足元の冷え防止になります。 裏面吸着で滑りません。 消臭機能付きで何度も洗えて清潔です。
    用途フローリングに最適な階段用マット材質表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂長さ(mm)220幅(mm)450厚さ(mm)5エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 104 020
  • おもりⅠ型 Panasonic(パナソニック)

    おもりⅠ型

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    幅(mm)約55新茶高さ(mm)約85質量(g)約250
  • DECTワイヤレステレビドアホン ELPA

    DECTワイヤレステレビドアホン

    ELPA(5件のレビュー)
    1,519税込1,671
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
  • 支柱コーナー金具 M0用 積水樹脂

    支柱コーナー金具 M0用

    積水樹脂(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容支柱1本分材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • ガードパイプ 満点商会

    ガードパイプ

    満点商会(2件のレビュー)
    10,780税込11,858
    1台
    8日以内出荷
    シルバーグレーパイプ径(Φmm)48.6
  • エクセレントバリカー ポスト(スチール製) 片岡産業

    エクセレントバリカー ポスト(スチール製)

    片岡産業(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様固定式形状両側フック付材質/仕上スチール/焼付塗装
  • ソフト巾木/高さ60mm/Rあり サンゲツ

    ソフト巾木/高さ60mm/Rあり

    サンゲツ
    3,998税込4,398
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)915横(mm)60
  • 吸音材 True Dyna

    吸音材

    True Dyna
    2,998税込3,298
    1パック(6枚)
    5日以内出荷
    TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/6」は、高密度ポリウレタンフォームを採用し、部屋の反響音や残響音を効果的に軽減します。会議室やテレワーク環境、スタジオでのレコーディングなど、様々な場所でクリアな音響環境を実現します。背面には強力な耐水性両面テープが付いており、手軽に設置できるのが特徴です。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを使用し、優れた吸音効果を発揮します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様により、高い吸音性能を実現しています。・強力な耐水性両面テープが付属しているため、接着剤なしで簡単に設置できます。・山型(ウェッジ)形状により、音源に対し多角的に吸音し、より効果的な吸音を可能にします。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディングにおけるサウンド改善に貢献します。
  • リノバ うわば Re フロア用 造作材 リフォーム框 LIXIL

    リノバ うわば Re フロア用 造作材 リフォーム框

    LIXIL
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材樹脂シート+防滑UVコーティング+T-SPC
  • 日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン ヒラカワ

    日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン

    ヒラカワ
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    窓やカーテンから伝わる冷気・熱気を和らげます!通常のカーテンのようにレールに取り付けるだけ。日傘の生地でできているのでフローリングや家具などの日焼け防止に。UVカット率99.9%以上。熱反射と遮熱力で冷暖房効果を維持し快適な室内に。延長シートを取り付けて窓下がらの冷気・熱気を軽減させます。ガサつかずツルツル感とやわらか素材で通常のカーテンのように滑らかに開閉できて便利。洗濯OK(※手洗い)。
    用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電セット内容本体2・延長シート2・保護テープ・フック14材質本体/ポリエステル100%、フック/ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(cm)100×180~215
  • 吸盤で取り付ける省エネスクリーン ワタナベ工業

    吸盤で取り付ける省エネスクリーン

    ワタナベ工業
    859税込945
    1本
    4日以内出荷
    屋内専用の日除けスクリーンです。吸盤の先端を生地の隙間に差し込んで窓に取り付けます。取付後も窓の開け閉めが可能です。マンション高層階など、日除けが取り付けられない場所にも取り付け可能です。耐久性に優れた3層構造となっています。外からの視線対策にも有効です。紫外線カット率:約81%。遮光率:約78%
    材質(シート)ポリエチレン、(吸盤)塩化ビニル奥行き(cm)0.1
  • 巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス

    巾木用コーナー化粧キャップ

    ハイテクウッドプラス
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
    用途(巾木)入隅用です。幅(mm)31.5高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
  • 石こうボード壁対応 コーナーシェルフ タワー 山崎実業

    石こうボード壁対応 コーナーシェルフ タワー

    山崎実業(1件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    石こうボードピンで壁に取り付け可能なコーナーシェルフ。小物置きやインテリアのディスプレイ等、幅広くお使いいただけます。印鑑等の小物置きに。アロマディフューザー等を置いてインテリアのディスプレイに。スマートフォンの充電用に。コーナーに隙間があるのでケーブル類を通して使用できます。用途に合わせて本製品を2個使用して2段使いも。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
    付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)幅(mm)約220質量(g)約580耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×3.3
  • 高級感溢れる工事不要な木目調パネルドア -SOLIS(ソリス)- ホームテイスト

    高級感溢れる工事不要な木目調パネルドア -SOLIS(ソリス)-

    ホームテイスト
    6,098税込6,708
    1台
    5日以内出荷
    高級感溢れる工事a不要な木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!
    用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 木目調 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所 キッチン材質本体・レール:PVC、取っ手:ABS樹脂、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール質量(kg)約4
  • バイドレーンダブル管T字管 東洋化工

    バイドレーンダブル管T字管

    東洋化工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • 丸セパ用板ナット OHSATO(大里)

    丸セパ用板ナット

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    359税込395
    1袋(50個)
    当日出荷
    丸セパレーターの座金として使用。
    用途両面仕上げ用材質(本体)ねじ径W5/16
  • 昼夜見えにくい・防炎・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ラージュレース ユニベール

    昼夜見えにくい・防炎・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ラージュレース

    ユニベール
    3,898税込4,288
    1枚ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    UVカット86%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。特殊な糸を使用しており、昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを守ります。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率27%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
    用途ご家庭、事務所、オフィスにホワイト
  • 人工芝用 ジョイント連結テープ YAMAZEN(山善)

    人工芝用 ジョイント連結テープ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    人工芝のつなぎ目を目立たせたくない時の連結テープとして最適な人工芝用ジョイントテープ。 高粘着性、高防水性で屋内、屋外問わずに使用可能。 人工芝を複数枚並べて施工する際にできるつなぎ目からの雑草も防ぐことができる。
    用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台など、人工芝増設/雑草対策に、人工芝用ジョイントテープ、部品つなぎ隙間穴埋め幅(mm)150グリーン
  • 継ぎ手見切り 1820mm パネフリ工業

    継ぎ手見切り 1820mm

    パネフリ工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途床材・敷物同士のジョイント見切りに材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)40適合板厚(mm)9~12
  • アーバントップΣ90 ジョイント エスロン

    アーバントップΣ90 ジョイント

    エスロン(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズΣ90
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り8L INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り8L

    INAX(LIXIL)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
    材質アルミ寸法(mm)2700×9L
  • 水抜パイプ T型 フジオカエアータイト

    水抜パイプ T型

    フジオカエアータイト
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質EPDM60°グレイ寸法L(mm)37寸法A(mm)17寸法B(mm)30寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12
  • 重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 サカタ製作所

    重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ハイセット1ヶ付属。
    用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。質量(kg)0.21タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)8板厚(mm)2.5板幅(mm)29
  • 木目見切材 東リ

    木目見切材

    東リ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(4本)
    当日出荷
    部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。 裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
    仕様裏面に吸着剤付き幅(mm)(上辺)5、(下辺)20高さ(mm)6.5長さ(cm)100
  • コンパクト樹脂巾木 パネフリ工業

    コンパクト樹脂巾木

    パネフリ工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
    材質PP(ポリプロピレン)幅(mm)35厚さ(mm)3全長(m)4
  • 曲り Panasonic(パナソニック)

    曲り

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様内曲り・外曲り共用種類曲り曲り角度90°
  • マンテルクロームチェーン ニッサチェイン

    マンテルクロームチェーン

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    材質表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • マドミラン GIKEN(川口技研)

    マドミラン

    GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    強力粘着テープ付で格子棒に貼るだけの簡単取付、視線公害からプライバシーを守ります。
    付属品切断用ノコ刃材質ポリ塩化ビニル・アクリル系両面テープ長さ(mm)700
  • 硬質塩ビじゅうたん押え ハイロジック

    硬質塩ビじゅうたん押え

    ハイロジック(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    絨毯・カーペット押さえ金具
    材質硬質塩ビ全長(mm)2000
  • 階段スベリ止め ハイロジック

    階段スベリ止め

    ハイロジック(21件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(14本)
    当日出荷
    両面テープで貼るだけで簡単・安心!
    材質本体/軟質塩化ビニール全長(mm)680奥行(mm)38
  • 保護キャップ G-10-R用 積水樹脂

    保護キャップ G-10-R用

    積水樹脂(4件のレビュー)
    289税込318
    1セット(14個)
    当日出荷
    パネル切断部分には保護キャップを取り付けてください。
  • 網戸張り出し君 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    網戸張り出し君

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    初めての方でも、たるまずきれいな仕上がりが得られやすい、網度張り替え道具です。網度張替作業の後半で、手のひらで押える代わりに張り出し君を使用します。失敗の元になりやすい、ローラーの過度な動きを押えるストッパー(目安)付きです。
    用途網度張り替え道具。仕様ストッパー付き、ABS樹脂
  • アタック350NE リップルパレットネオ 東リ

    アタック350NE リップルパレットネオ

    東リ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱(10枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    40cm×40cmのコンパクトサイズ。 自分好みがきっと見つかる、16色の豊富なカラーバリエーション。
    用途住宅向け・床暖対応・LL4等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)形状マルチレベルループパイル寸法(mm)400×400パイル長(mm)H5~L3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%ゲージ46030ステッチ14全厚(mm)9.3
  • アルミブラインド 幅170×高さ108cm ホームテイスト

    アルミブラインド 幅170×高さ108cm

    ホームテイスト
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
    用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)2.25アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)170×108
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エクステリア・インテリア空間に調和する新デザイン。1トレンドのダークカラーを採用したカメラ玄関子機。お部屋の壁面になじむシンプルなデザインの親機。2代理応答(要件確認・置き配依頼)に対応。来訪者や宅配業者の呼び出しの際、着信中に「用件確認」または「置き配」の操作ボタンを押すことで、玄関子機から応答メッセージ(固定)を流すことができます。「置き配」の応答メッセージは着信時に常に自動で流すような設定もできます。1枚録画で最大30件保存(録画件数がいっぱいになると古いものから自動で消去)。昼夜問わずカラーで録画します。
  • 東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ 東リ

    東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ

    東リ
    6,998税込7,698
    1ケース(12枚)
    4日以内出荷から13日以内出荷
    裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
    用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる厚さ(mm)8寸法(mm)400×400シリーズNPバッキング材塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2230018

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア