特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,224件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音くん オトナシートマグネット 日本特殊塗料

    防音くん オトナシートマグネット

    日本特殊塗料(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(4枚)
    当日出荷
    鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。
    用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に厚さ(mm)約2寸法(mm)300×400質量(g/枚)約540梱包内容同一柄4枚/箱
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 光

    吸音カラー硬質フェルトボード

    (6件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
    材質硬質フエルト厚さ(mm)9
  • 大型雨といエアロアイアン 軒継手 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 軒継手

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねずみ分類軒系列部材
  • 大型雨とい JIS管用 Panasonic(パナソニック)

    大型雨とい JIS管用

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分類自在ドレン
  • たてとい 角丸継手 Panasonic(パナソニック)

    たてとい 角丸継手

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズPC30×60分類たて系列部材
  • EXアイロン貼りふすま紙 アサヒペン

    EXアイロン貼りふすま紙

    アサヒペン(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。 コードレスアイロンを使って貼ることもできます。 従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。 ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。
    用途ふすま。材質紙、熱接着性樹脂(EVA)長さ(m)1.8幅(m)0.95RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルカーペット GA-400RS 東リ

    タイルカーペット GA-400RS

    東リ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
    形状ループパイル寸法(mm)500×500シリーズGA-400RSケース質量(kg)22材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)防炎性能試験番号EO970014ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • ホームロッカー用スチール棚板850用 アイリスオーヤマ

    ホームロッカー用スチール棚板850用

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1枚
    翌日出荷
    ホームロッカーHL-850V、HL-850EVN用のスチール棚板です。
    適合本体HL-850EVN
  • ハイシール アラオ

    ハイシール

    アラオ
    6,998税込7,698
    1缶ほか
    当日出荷
    シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です。
  • コンパネ詰栓 アラオ

    コンパネ詰栓

    アラオ(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパー付きにより入りやすく抜けない。
    用途型枠用コンパネの穴うめに。
  • 角丸継手(S30) Panasonic(パナソニック)

    角丸継手(S30)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    サイズS30X60適合サイズ(たてとい)S30×60
  • フロアーリック ハイロジック

    フロアーリック

    ハイロジック(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    扉と床の隙間風・埃を防ぐ
    全長(mm)1000
  • イナホ鈴 ハイロジック

    イナホ鈴

    ハイロジック(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    玄関ドアチャイムベル・ドアベルシリーズ
  • 小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
    用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用付属品ネームシール1枚仕様発信器使用台数/最大30台までトラスコ品番836-2043質量(g)約420消費電力(W)4定格電圧(V)AC100使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)使用周囲温度(℃)0~+40電源タイプ電源コード式音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
  • 平押えクロス 光モール

    平押えクロス

    光モール
    539税込593
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上クロス柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒシ波エース 三菱ケミカル

    ヒシ波エース

    三菱ケミカル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    翌日出荷
    スタンダード商品、安価で軽量でさまざまな用途に使用可能な硬質塩化ビニール製の波板です。
    クリアフロスト
  • ボイドテープ オカモト

    ボイドテープ

    オカモト(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    粘着力が強く、水やゴミの侵入を防ぎます。1回で手際よく貼る事ができます。手で簡単に切れ、耐水性もあるため、過酷な条件でも使えます。透明性があり、ボイド(紙管)に印刷を合わせやすくしてあります。
    基材ポリエステル織布テープ厚さ(mm)0.16引張強度(N/25mm)142.1粘着力(N/25mm)10.78特性耐水性粘着タイプ強粘着
  • 4サイズから選べる 収納付き ユニット畳 小上がり 畳 萩原

    4サイズから選べる 収納付き ユニット畳 小上がり 畳

    萩原
    8,598税込9,458
    1台(1台)
    翌々日出荷
    洋室に和モダンな空間を。畳ユニット「タタミ座」。自由に組み合わせてフローリングでも手軽に畳スペースを作れます。畳部分には天然い草を使用しているので、春夏はひんやり涼み、秋冬はこたつと合わせて、1年中快適なリラックススペースへ。小上りなので、畳のベッドとして使用したり、ベンチやスツールとしてそのまま腰かけたりすることもできます。キッズスペースとしてお子様の遊び場やお昼寝にも。い草には湿度調節や空気清浄の機能があるので、お子様にも安心してお使いいただけます。また、フタの取り外しだけで収納スペースになるのでお部屋の広さはそのままで収納を増やしたい方におすすめです。ブラウン×ブラウン、ブラック×グリーン、ナチュラル×ベージュ(縁なし)の3色からお選びください。
    用途収納家具 , 収納ベンチとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、張地:い草備考〇組立式
  • 片開きドアセット・FPドアタイプ ハイテクウッドプラス

    片開きドアセット・FPドアタイプ

    ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
    枠寸法(mm)【固定枠】95
  • トイレドアセット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス

    トイレドアセット・FTドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
    枠寸法(mm)【固定枠】95
  • アカシア集成材 塗装 ノーブランド

    アカシア集成材 塗装

    ノーブランド
    539税込593
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    茶色と白色の濃淡が特徴的な棚板で雑貨、インテリア家具などで最近幅広く使われている材です。硬く丈夫な材なので様々な用途に使用できます。成長が早いため生産性が高く、高級木材と比較するとリーズナブルに手に入ります。表面塗装には自然塗料のリボスを使用しており小さなお子様が舐めても安心です。
    材質アカシア厚さ(mm)15
  • 防炎カフェカーテン ca1015 フォレストリンク

    防炎カフェカーテン ca1015

    フォレストリンク
    3,298税込3,628
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    天然素材風で触感がサラッとしている、消防検査基準をクリアする品質を保証する防炎ラベル付きのカフェカーテンです。このカーテンは、自然由来の素材をイメージさせる優しい風合い見た目で日差しを通す厚みが特徴です。日々の生活に安心と安全を提供し、インテリアとの調和を考慮したデザインはプロフェッショナルな環境に適しています。洗濯機で洗えますので清潔感を保ちやすく、日常のメンテナンスも簡単です。※幅方向に約。cmと記載されているのは少し広めに仕上げております。
    用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。生地がほつれない特殊加工がされております。材質ポリエステル100%枚数1枚機能防炎、ウオッシャブル
  • 土間ピタット 八幡ねじ

    土間ピタット

    八幡ねじ
    3,898税込4,288
    1セット(20個×5パック)
    当日出荷
    土間レベルの目安としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けられます。 何回も使え、目立つので分かりやすいです。 D10・13の鉄筋に使用できます。 雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単です。
    用途土間天端ベース天端の目安に使用します。
  • JOINT MAT やわらかジョイントカラーマット シービージャパン

    JOINT MAT やわらかジョイントカラーマット

    シービージャパン(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット(8枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体/ポリエチレン寸法(mm)300×300高さ(mm)12質量(g)630
  • 樹脂 平目地 H型ジョイナー ニチレイマグネット

    樹脂 平目地 H型ジョイナー

    ニチレイマグネット
    489税込538
    1本
    5日以内出荷
    磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。樹脂製H型ジョイナー
    用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状H型
  • アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    7,498税込8,248
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。 同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げシルバーワイヤー径(Φmm)3板厚(mm)1.2パイプ径(Φmm)32
  • 平ライトウッド 光モール

    平ライトウッド

    光モール
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 人工木材 1×4材 YAMAZEN(山善)

    人工木材 1×4材

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
    用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
  • スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ 藤本産業

    スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ

    藤本産業(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1ケース(15本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
    長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
  • ワイヤレスチャイムランプ付き受信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムランプ付き受信器

    ELPA
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、送信場所シール×1枚ホワイト質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • ラバーブロック 光

    ラバーブロック

    769税込846
    1巻
    当日出荷
    ゴム製ブロック
  • タイルカーペット ワタナベ工業

    タイルカーペット

    ワタナベ工業
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
    用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%厚さ(mm)6寸法(mm)500×500質量(kg)1
  • タイルカーペットTG-3000 東リ

    タイルカーペットTG-3000

    東リ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(16枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリーズTG-3000寸法(cm)50×50材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
  • 木目平板 光モール

    木目平板

    光モール(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)4.5
  • ダークオーク平板 光モール

    ダークオーク平板

    光モール(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000厚さ(mm)2.5仕上木目柄プリントRoHS指令(10物質対応)対応
  • リノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ) LIXIL

    リノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ)

    LIXIL
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材アルミ
  • かべを保護するシートW リンテックコマース

    かべを保護するシートW

    リンテックコマース
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    半透明で壁に貼ってもテカらずに目立たない保護シート。大容量だから家じゅうの気になる所にどんどん貼れる。裏紙には目盛りがあるから、カットしやすい。テレビ・冷蔵庫などの静電気による壁紙の黒ずみや、洗面所やタオルが掛けてある壁紙の水滴による黒ずみ防止に。ついつい触れて黒ずんでくる、階段そば・電気スイッチまわりの壁紙に貼ると、壁紙の汚れを防止に。ビニル壁紙(貼れない壁紙もあります)、ベニヤ板などに貼れる。
    用途新居の汚れ防止・ネコちゃんの爪とぎ防止・水回りやお子様の落書き防止に材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙半透明タイプシールタイプ幅(cm)92
  • 埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進)

    埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ

    DAISHIN(大進)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    置いたり挿したり、簡単設置可能。乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
    用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。材質ABS PC幅(mm)120高さ(mm)27(杭含まず)奥行(mm)120照度(Lx)40直径(mm)120
  • カメラ角度調整台(縦用) Panasonic(パナソニック)

    カメラ角度調整台(縦用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合【取付可能玄関子機】VL-VH573L-H/VL-V572L-S/VL-V571L-S/VL-V570L-S/VL-V530L-S/VL-V522L-WS/VL-V522L-S/VL-V521L-S/VL-V566-S/VL-V574L-N/VL-V523L-N/VL-V523AL-N/VL-V572AL-S/VL-V525RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア