特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,226件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木目平板 光モール

    木目平板

    光モール(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)4.5
  • ダークオーク平板 光モール

    ダークオーク平板

    光モール(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000厚さ(mm)2.5仕上木目柄プリントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス飛散防止シート凸凹ガラス用 ニトムズ

    ガラス飛散防止シート凸凹ガラス用

    ニトムズ(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    貼るだけで簡単に施工ができます。UVカット機能付きで日焼け防止効果があります。のり残りがしにくい粘着剤を使用しています。
    用途ガラス飛散防止。トラスコ品番389-1810材質ポリカーボネート厚さ(mm)0.2質量(g)660寸法(幅Wmm×長さLm)960×1.8
  • リノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ) LIXIL

    リノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ)

    LIXIL
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材アルミ
  • カメラ角度調整台(縦用) Panasonic(パナソニック)

    カメラ角度調整台(縦用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合【取付可能玄関子機】VL-VH573L-H/VL-V572L-S/VL-V571L-S/VL-V570L-S/VL-V530L-S/VL-V522L-WS/VL-V522L-S/VL-V521L-S/VL-V566-S/VL-V574L-N/VL-V523L-N/VL-V523AL-N/VL-V572AL-S/VL-V525RoHS指令(10物質対応)対応
  • アスファルトルーフィング サンカラールーフィング940 常裕パルプ工業

    アスファルトルーフィング サンカラールーフィング940

    常裕パルプ工業
    8,998税込9,898
    1本ほか
    23日以内出荷
    アスファルトルーフィング・サンカラールーフィング940。ベタつきなし(高湿時にもベタつかず、きれいな施工が出来ます)。滑りにくいように、鉱粉を表面に塗布してあります。・JIS A 6005適合品
    質量(kg)23長さ(m)21幅(m)1
  • 塩ビ波板 32波 信越ポリマー

    塩ビ波板 32波

    信越ポリマー
    7,798税込8,578
    1セット(10枚)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明のシンエツ塩ビナミイタは、柔らかな光で明るい空間を演出します。耐久性にも優れた確かな品質で、多方面から支持を集め、さまざまな用途でその特性を発揮しています。
    用途カーポート/ベランダ/物置など材質硬質塩化ビニル形状波型幅(mm)655厚さ(mm)0.8山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS A 5702有効幅(mm)575各種認証JQ0306033
  • ステンレス煙突 メガネリング 桜井工業

    ステンレス煙突 メガネリング

    桜井工業(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途家の中と外の壁の断熱用に取り付け材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • ステンレス煙突 T曲りフタ付 桜井工業

    ステンレス煙突 T曲りフタ付

    桜井工業(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    掃除の際に便利なフタ付
    用途排気筒の蓋材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • アイカフレキ(エンボス) AICA(アイカ工業)

    アイカフレキ(エンボス)

    AICA(アイカ工業)
    3,298税込3,628
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3
  • タイルカーペット GA-3600 サスティブバック 東リ

    タイルカーペット GA-3600 サスティブバック

    東リ
    3,998税込4,398
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500シリーズGA-3600品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)ゲージ46032
  • GB目地 電気硝子建材

    GB目地

    電気硝子建材
    3,500税込3,850
    1袋
    3日以内出荷
    GB目地は、セメント、骨材、防水剤などを合理的に調合し、管理した工場で製造していることから、現場で練り混ぜるだけで安定した耐久性、防水性、美観性が得られ、ガラスブロック面を引き立てさせる目地が仕上げられます。
    用途ガラスブロックとガラスブロックの間、中間の目地部の化粧目地材となります。色調
  • 無地 綿使用 シンプル 結んでアレンジ可能 目隠し ノレン セーヌ ユニベール

    無地 綿使用 シンプル 結んでアレンジ可能 目隠し ノレン セーヌ

    ユニベール(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    アレンジ可能な暖簾です。 裾を結べば一気に雰囲気が変わります。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
  • アルミ 見切り コ型ジョイナー ニチレイマグネット

    アルミ 見切り コ型ジョイナー

    ニチレイマグネット
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。アルミ製コ型ジョイナー
    用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質アルミ形状コ型
  • 分割式配線孔キャップ LS50S-S型 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔キャップ LS50S-S型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。
    質量(g)64
  • 抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 萩原

    抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅

    萩原
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。 防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。 サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
    用途拭ける素材の便利シート材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布厚さ(mm)1.8機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属洗濯方法水洗い
  • 抗菌樹脂枠 ひら板 城東テクノ

    抗菌樹脂枠 ひら板

    城東テクノ
    1,798税込1,978
    1ケース(1枚)
    5日以内出荷
    Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 跨ぎ段差の時のケコミ板などに最適。
    材質PVCホワイト
  • アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    7,498税込8,248
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。 同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げシルバーワイヤー径(Φmm)3板厚(mm)1.2パイプ径(Φmm)32
  • ジャストコン BiC

    ジャストコン

    BiC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
    タイプ面落ち
  • 丸トップ100 ストレートジョイント エスロン

    丸トップ100 ストレートジョイント

    エスロン
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 【オーダー】アルミブラインド ニューレゾンオーダー 標準タイプ ベーシック TOSO

    【オーダー】アルミブラインド ニューレゾンオーダー 標準タイプ ベーシック

    TOSO
    10,980税込12,078
    1台
    9日以内出荷
    お買い得なオーダーブラインド。便利な左右操作変換機能付き。
    用途リビングや寝室など一般的な窓に。HB5802、HB5832、HB5103、HB5805、HB5102、HB5612、HB5608、HB5601、HB5642、HB5648、HB5109、HB5518、HB5650、HB5124、HB5702、HB5112、HB5243、HB5244、HB5134、HB5240、HB5844、HB5835、HB5843、HB5831、HB5090、HB5093、HB5845、HB5806、HB5094、HB5838、HB5644、HB5088、HB5067、HB5847、HB5840、HB5068、HB5084、HB5850、HB5095、HB5842、HB5852、HB5075、HB5856、HB5082、HB5849、HB5074、HB5073、HB5853、HB5438、HB5708、HB5077、HB5119、HB5076、HB5216、HB5248、HB5854、HB5150、HB5255、HB5069、HB5070、HB5079、HB5855、HB5071、HB5072、HB5851、HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 吸音粗毛フェルト WAKI(和気産業)

    吸音粗毛フェルト

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。仕様平タイプ材質フェルト寸法(mm)約8t×400×450アズワン品番64-5072-26
  • 壁紙専用クリーナー リンテックコマース

    壁紙専用クリーナー

    リンテックコマース(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(150mL)
    当日出荷
    マイナスイオンが汚れを浮き上がらせる、新タイプの「かべ紙」クリーナー。手アカ・タバコのヤニなどの汚れ落とし、除菌に高い効果があります!
    用途壁紙の汚れを拭き取ります。材質電解アルカリイオン水液性アルカリ性
  • KS小ガッツ 国元商会

    KS小ガッツ

    国元商会
    29,980税込32,978
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
    仕上生地許容荷重(N[kgf])3000[306]ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲鉄筋D10~D16ボルト平径(mm)17
  • ワイヤレスチャイム防水押しボタンセット ELPA

    ワイヤレスチャイム防水押しボタンセット

    ELPA
    5,224税込5,746
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
    付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、防水押しボタン送信器:約69(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)(受信器)W142×H80×D29、(防水押しボタン送信器)Φ80×37電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)単四形乾電池×2本(別売)電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • アイアン丸・ハイ丸 投げ板 Panasonic(パナソニック)

    アイアン丸・ハイ丸 投げ板

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイズ105、120用(唐草柄)分類軒系列部材
  • アルミ伸縮フェンス ノーブランド

    アルミ伸縮フェンス

    ノーブランド(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。 スペースに合わせてラクラク伸縮。 軽くて丈夫なアルミ製。 いろいろな場所で使用できます。
    用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。材質本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装)質量(kg)約5.8寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31.5~270×31×104
  • ガラスシート貼りセット アサヒペン

    ガラスシート貼りセット

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    セット内容霧吹き(スプレー) (165mL)、ワッペンシート用おさえヘラ(150mm)、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス防虫網 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス防虫網

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304長さ(m)30線径(Φmm)0.2
  • バリカー ピラー型(ステンレス製) 帝金

    バリカー ピラー型(ステンレス製)

    帝金(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
    仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止 3M(スリーエム)

    スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
    シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76
  • ボイド管 フジモリ産業

    ボイド管

    フジモリ産業
    989税込1,088
    1本
    翌々日出荷
    長さ(mm)4000
  • 透湿防水シート アクアホワイトウォール2 日本アクア

    透湿防水シート アクアホワイトウォール2

    日本アクア
    9,998税込10,998
    1箱(2本)
    翌日出荷
    透湿性:壁全体の湿気を外に逃して結露を防止。透光性:半透明な為、光を通し作業効率を高めます。防水性・防風性:外部からの水や風の侵入を防ぎ、住まいの性能維持を保ちつつ住宅の寿命を向上。軽量:引っ張りや引き裂きに強く腐食や劣化もせず軽量です。カッターで簡単に切断でき施工も簡単
    用途壁用材質透湿フィルム・不織布の複合体寸法(m)1×50(巾×高さ)質量(kg/巻)3.5入数(本)2
  • デスク横トレー付きスチールパネル タワー ホワイト 山崎実業

    デスク横トレー付きスチールパネル タワー ホワイト

    山崎実業
    4,000税込4,400
    1個
    13日以内出荷
    付属品六角レンチ取付可能対象天板の厚さが1.2~5cm(幕板やパイプ等を含む) 幅60cm以上(脚を含まず) 奥行4.6cm以上のデスク・テーブル・キッチンカウンターなど ※設置場所の構造や材質、形状によっては取り付けできない場合があります。材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴムホワイト質量(g)2250耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×4.8×41.7~45.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【トレー部】58×4×0.7
  • 防音用施工部材 気密遮音コーキングN DAIKEN(旧:大建工業)

    防音用施工部材 気密遮音コーキングN

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,798税込1,978
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    肉やせしにくく弾力性を保つので、隙間充填用として最適。また、無溶剤タイプなので作業環境も向上します。
    用途防音建材・音響製品 ~ 住宅向け/天井・壁・床下地材 ~ 気密遮音コーキングN容量(GB)GB0904
  • 壁保護シート シールタイプ アストロ

    壁保護シート シールタイプ

    アストロ
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    【壁紙をキズや汚れから守るシート】室内の壁紙をキズや汚れなどから守るクリア(半透明)タイプの壁保護シート。
    用途ペットのネコちゃんやワンちゃんによる爪とぎや引っかきから、壁紙を守る。椅子やソファ、ベッドなどの家具のぶつかりによるキズやこすれからも保護。お子様による落書きや食べ物の飛び散り防止、水はねや油はね対策などにも。汚れてもサッと拭き取れるのでお手入れが簡単。カットしやすい方眼紙仕様。クリア(半透明)なので壁に馴染み、お部屋の雰囲気を変えることなく使える。適度な粘着力でしっかり密着し、剥がせるタイプなので賃貸物件でも使える。材質本体:PVC 粘着剤:アクリル半透明
  • ロイヤルウッド(150mm×900mm) 東リ

    ロイヤルウッド(150mm×900mm)

    東リ
    8,898税込9,788
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
    用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)150×900質量(kg)14エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
  • 国産防炎カーペット トーホー

    国産防炎カーペット

    トーホー
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    安心品質の日本製です。防炎マーク取得商品で万が一の場合でも炎が広がりにくい特徴があります。裏面には不織布を貼っています。フリーカットできるのでお部屋の形に合わせやすいです。抗菌加工されており、またご家庭で手洗いも出来ますので清潔に保てます。
    用途住宅用のカーペットとして材質【表生地】ポリプロピレン100%【裏生地】ポリエステル100%(不織布)
  • フレキシブラインド25 フルネス

    フレキシブラインド25

    フルネス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    折れにくく、ホコリがつきにくい。柔軟で軽量のPET樹脂製のブラインドです。コードレスなのでお子様にも安心。カーテンレールにもお取り付けできます。
    用途ブラインド カーテン ブラインドカーテン 目隠し 軽量 リサイクル材質PETオフホワイト
  • コーナーキャップ出隅 スマート幅木 Panasonic(パナソニック)

    コーナーキャップ出隅 スマート幅木

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    入数(個)10

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア