20,585件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングツタワンD エンドキャップ KMEW(ケイミュー)

    ロングツタワンD エンドキャップ

    KMEW(ケイミュー)
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途ロングツタワンD用部材です。セット内容左右各1個、留め付けビス2本材質AES樹脂
  • 網戸に取り付ける目隠しシート/遮光遮熱タイプ 明和グラビア

    網戸に取り付ける目隠しシート/遮光遮熱タイプ

    明和グラビア
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷
    昼でも夜でも気になる視線をしっかりカット!簡単取り付け 網戸目隠しシート 風を通しながら 日除け 目隠し
    用途遮光率約70%、遮熱率75%材質【本体】表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【面ファスナー】パイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:(粘着面)アクリル樹脂(離型紙)紙SL寸法(cm)90×90
  • 東リ ロング巾木 東リ

    東リ ロング巾木

    東リ
    5,798税込6,378
    1箱(25m)
    4日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    長さ(m)25
  • スモークフィルム リンテックコマース

    スモークフィルム

    リンテックコマース
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。
    用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05スモーク色タイプ水で貼るタイプ耐熱温度(℃)80
  • 階段用滑り止めシート(透明) MROCAT

    階段用滑り止めシート(透明)

    MROCAT
    3,500税込3,850
    1セット(15枚)
    5日以内出荷
    PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。透明タイプで目立ちにくくインテリアの雰囲気を害しません。
    用途階段など、屋内のすべり止めに。材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)厚さ(mm)0.75シートサイズ(cm)10×60
  • Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    シンプルなボタン式チャイム。防雨型。
    用途ドア横に。 Panasonic パナソニック ドアホン チャイムホワイト定格電圧(V)30定格電流(A)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×19.5×63適合電線(mm2)単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75
  • 人工芝タイトルカーペット 大島屋

    人工芝タイトルカーペット

    大島屋
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番611-1868長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)7材質(表面/裏面)ポリプロピレン/PVC
  • ExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水

    タカショー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
    用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)158ダークグレー高さ(mm)151奥行(mm)50LED色電球色LED使用数(個)21センサー感知範囲120感知距離(m)約3
  • アメリカンフェンス SF9060 不二貿易

    アメリカンフェンス SF9060

    不二貿易
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ガレージやお庭に!衝撃に強いアメリカンフェンス!90×60cm。無骨で無機質なカッコよさを演出するインダストリアルなデザインの外構アイテムです。スチールを編み込んでいるので衝撃に強いメリットがあります。別売りの支柱やパーツと組み合わせて自身で簡単に組み立てができます。スチールには溶融亜鉛メッキ仕上を施しており、屋外の使用でも変形や変色などに強い耐候性・耐食性があります。フェンスに合わせる支柱は90cm、120cm、150cmがあります。(別売り:CD56254.56255.56256)。フェンスをつなぐジョイントパーツ、ドア用の回転ヒンジやドアラッチの3つのパーツを組み合わせると様々な使い方が可能です。(別売り:56257.56258.56259)。植物を絡ませてグリーンフェンスにしてみたり、ペットを遊ばせるためのスペースに扉付きの柵を作ったり、お部屋のパーテーションとしてなど様々な使い方ができます。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×32×600
  • 【オーダー】ロールスクリーン ソフィー 標準仕様 チェーン式 ラフィー遮光 ニチベイ

    【オーダー】ロールスクリーン ソフィー 標準仕様 チェーン式 ラフィー遮光

    ニチベイ
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    スクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。
    ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)100~4500(10mm単位にて)製品幅(mm)200~2700(5mm単位にて)生地色柄見本確認操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】遮光1級防炎カーテン 50色から選べる インテリックス

    【オーダー】遮光1級防炎カーテン 50色から選べる

    インテリックス
    3,470税込3,817
    1セット
    5日以内出荷
    ツルっとした生地感が特徴的な遮光1級の無地。厚みもありオーダーカーテンならではの品質。50色のカラーバリエーションでお好みの色が見つかります。防炎機能付き。
    全50色混率(%)ポリエステル 100機能防炎、洗濯可、遮光1級生地ドレープサービス分類オーダー・加工
  • ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト

    ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ

    ホームテイスト(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    3日以内出荷
    装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)6.5内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×300×2.5
  • 一般壁紙 VWALL 石目調 リリカラ

    一般壁紙 VWALL 石目調

    リリカラ
    569税込626
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷
    防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
  • 一般壁紙 VWALL マテリアル リリカラ

    一般壁紙 VWALL マテリアル

    リリカラ
    569税込626
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
  • ロンマットME ダイヤモンド ロンシール工業

    ロンマットME ダイヤモンド

    ロンシール工業
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷
    縞鋼板柄のエンボス加工による優れた滑り止め効果。転倒時の衝撃をやわらげる弾力性も兼ね備えています。
    用途スロープ、通路、エントランス、水廻り、展示場など厚さ(mm)凸部:2.8グリーン購入法適合
  • 雑巾摺 HOJO

    雑巾摺

    HOJO
    369税込406
    1本
    翌日出荷
    一箇所面取り
    用途白木雑巾摺長さ(mm)1950
  • カバー付きロールスクリーン エクシヴ フルネス

    カバー付きロールスクリーン エクシヴ

    フルネス
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    カバー付きのロールスクリーンなので生地にホコリがつきにくいのが特徴です。絡みにくいループ式コードやお子様に杏仁のコードクリップ付。昇降コードは右操作です。
    用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン
  • KRUD-VIP 真空断熱材(国産) 関東冷熱工業

    KRUD-VIP 真空断熱材(国産)

    関東冷熱工業
    9,998税込10,998
    1枚
    翌日出荷
    断熱材の中では最も優れた熱伝導率の低い高性能断熱材「KRUD-VIP(真空断熱材)」です。熱伝導率が0.005(W/m・K)のため、他の断熱材(発泡ウレタン、グラスウール、発泡スチロール)よりも厚みを薄く出来ます。国内製造品(国産)です。1高断熱性能2省エネルギー3省スペース4脱フロン5分別リサイクル
    用途冷蔵庫、保冷・保温庫、各種ショーケース、冷凍・冷蔵倉庫、保冷車・クーラーボックス、住宅用建材などの断熱材用材質ガスバリア性ラミネートフィルム、グラスウール、OPPテープ使用温度(℃)-50~70熱伝導率(W/mk)0.005耐久性(年)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーポート でんでんΦ40 *8RKA12 TOEX(LIXIL)

    カーポート でんでんΦ40 *8RKA12

    TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
    479税込527
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容雨樋でんでんx2、Φ4x13ナベドリルねじx2適合シリーズメジャーポートⅡ
  • 貼るLEDライト イルミテープ トレードワン

    貼るLEDライト イルミテープ

    トレードワン
    309税込340
    1個
    当日出荷
    貼るだけ簡単、お部屋を彩るLEDライト イルミテープ。好きな長さでカット可能。ウオームカラー。USB給電式
    全長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×100
  • イナバ物置 部品 イナバ

    イナバ物置 部品

    イナバ
    799税込879
    1セット(14本)
    6日以内出荷
    組立に使用するボルトは一種類のみ、イナバ物置のM6ボルトです。
    適合機種イナバ物置製品全般
  • キーホルダー型呼び出しチャイムセット リーベックス

    キーホルダー型呼び出しチャイムセット

    リーベックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。送信機は小型でキーホルダー付きなので、常に身につけておけます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
    仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(コイン形リチウム電池×2個:テスト用付属)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(41.5W×72H×15Dmm)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機30g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)アズワン品番65-9134-99
  • アルミノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)

    アルミノンスリップ タイヤ付き

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
    用途Pタイル・長尺シート用穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100
  • テレビドアホン アイリスオーヤマ

    テレビドアホン

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
    付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2仕様●【カメラ付玄関子機】外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●【カメラ付玄関子機】最低被写体照度:1ルクス(カメラから約50cm以内)●【モニター付親機】消費電力:(手動録画モード)待機時:約1.5W、動作時:約6W (自動録画モード)待機時:約5W、動作時:約6W●【モニター付親機】画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●【モニター付親機】通話方式:音声交互自動切替方式●【モニター付親機】電源:AC100V(50Hz/60Hz)材質難燃樹脂ホワイト/ガンメタリック質量(g)(親機)420、(子機)220、(台座)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
  • ステンレス煙突 受足 桜井工業

    ステンレス煙突 受足

    桜井工業
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途二つ割でパイプを挟んで受足で壁に固定します。材質SUS304
  • スーパーUダインBK フクビ化学

    スーパーUダインBK

    フクビ化学
    4,698税込5,168
    1ケース(2本)ほか
    3日以内出荷
    束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
    質量(kg/本)1
  • トイレ模様替え TBKT-04 明和グラビア

    トイレ模様替え TBKT-04

    明和グラビア
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    簡単にトイレの床をリメイク!
    用途汚れに強く 防水性に優れ 防水効果でお手入れ簡単!。ぴたっと簡単に貼ってはがせる材質表面:塩化ビニール樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン寸法(cm)90×170
  • オートLキャッチャー オーティス

    オートLキャッチャー

    オーティス
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    寸法L(mm)40
  • ツルヅメ トンボ付正面打 勾配なし オーティス

    ツルヅメ トンボ付正面打 勾配なし

    オーティス(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    適合サイズ桶:105
  • クッションフロア 6畳サイズ ホームテイスト

    クッションフロア 6畳サイズ

    ホームテイスト
    14,980税込16,478
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    お子様やペットも安心の 撥水、抗菌加工のクッションフロアマット 表面が塩化ビニル樹脂なので、 耐水性抜群、油汚れにも強く、サッと拭くだけでメンテナンスも簡単! お部屋に合わせて簡単カット! 本物そっくりなナチュラルの木目なのでお部屋をおしゃれに模様替え!
    用途お部屋のフロアマットとして材質表面:塩化ビニル樹脂、中材:発泡塩化ビニル樹脂、裏面:特殊ガラス繊維質量(kg)6寸法(cm)261×352
  • タイルカーペット GA-100T シャインマーブル 東リ

    タイルカーペット GA-100T シャインマーブル

    東リ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光沢のある石を思わせる無方向柄。立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。
    形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)25.5/ケースパイル長(mm)H6.5~L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12
  • 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト

    壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ)

    ホームテイスト
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    つっぱりロールスクリーン 60×135cm 遮光タイプ!賃貸でも穴あけ不要で場所を選ばず簡単取付、ちょっとした隙間にもご利用いただけます!カラーも豊富で5色からお選びいただけます。遮光1級取得で機能性もバツグンです!
    用途スクリーン ロールスクリーン 間仕切り カーテン ブラインド つっぱり 工事 工具 不要 取付 簡単 賃貸OK 幅 60cm 丈 135cm おしゃれ かわいい 遮光1級材質ポリエステル100%質量(kg)1.4寸法(cm)60×135
  • サイディング留付金具 八幡ねじ

    サイディング留付金具

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(5個×5パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ニチハ・ケイミュー 兼用です。
    用途サイディングの取り付けに使用します。
  • リック養生パンチカーペット リック

    リック養生パンチカーペット

    リック
    17,980税込19,778
    1本(30m)
    3日以内出荷
    施工現場や引っ越しの際の養生に最適!
    グレー
  • 床用無釉モザイクタイル46mm角表紙張り 玉川窯業

    床用無釉モザイクタイル46mm角表紙張り

    玉川窯業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(15枚)
    5日以内出荷
    無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、6列×6列のシート張り
    用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
  • エルワイタイル ストーン グレースマーブル リリカラ

    エルワイタイル ストーン グレースマーブル

    リリカラ(1件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    4日以内出荷
    用途住宅・店舗(土足OK)仕様クリア層:0.4mm寸法(mm)457.2×457.2エコマーク認定認定エルワイタイル ストーン グレースマーブル接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントUグリーン購入法適合全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 005
  • セラール施工部材 ABSジョイナー 平目地用 A形状 AICA(アイカ工業)

    セラール施工部材 ABSジョイナー 平目地用 A形状

    AICA(アイカ工業)
    3,398税込3,738
    1箱(2本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ABS長さ(mm)3075
  • LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)
    1,490税込1,639
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
    用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要材質ガラス、ポリスチレン質量(g)480防塵防水性能IP66LED0.01W相当/15灯充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)8×8×11充放電回数(回)約500点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
  • 天端ターゲット用ドライバー2 NSP

    天端ターゲット用ドライバー2

    NSP
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビットのセット材質樹脂、アルミ径(mm)53
  • パルチャイム バード AP-3015シリーズ アイワ金属

    パルチャイム バード AP-3015シリーズ

    アイワ金属
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    かわいい動物が玄関ドアのアイコンになるチャイムです。ドアにも引戸にもお使いいただけます。取付はマグネットで簡単です。マグネットが効かない扉には両面テープ付き鉄プレートで取付できます。
    材質動物&ベル/亜鉛ダイカスト、ベース/ABS樹脂、マグネット/ネオジム磁石、両面テープ付きプレート/鉄、木ネジ/ステンレス種類バード

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア