20,585件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントマット(カーペット) アイリスオーヤマ

    ジョイントマット(カーペット)

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1セット(9枚)
    翌々日出荷
    クッション性のあるジョイント式マットです。取外し可能なので、汚れた際は簡単に交換できます。
    材質表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエチレン質量(g)806寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×6
  • 枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン

    枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ)

    ウッドワン
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ガラスブロック タマユラ 電気硝子建材

    ガラスブロック タマユラ

    電気硝子建材(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。波状の不連続パターンが、透過光を微妙に散乱させます。表面は平滑で光の透過性が高い反面、像が揺らいではっきりみえないため視線をやわらげます。
    用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターンたまゆら
  • 床金物 見切り金物 真鍮製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 真鍮製パスタライン

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    6,998税込7,698
    1本(2m)
    7日以内出荷
    真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります) 真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。 目立ちすぎず、さりげないアクセントに。 ビス止めが見えない仕上りに。
    用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な見切り金物材質真鍮製長さ(m)2穴数15個穴加工小頭用穴あけ加工済み仕上磨き穴の有無小頭用穴あけ加工済み適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427穴ピッチ(mm)両端50、中約138
  • 【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール

    【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン

    ユニベール
    7,198税込7,918
    1セット(4枚)ほか
    6日以内出荷から13日以内出荷
    届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。ドレープカーテンは2~3級遮光です。ネイビーは2級遮光、ベージュは3級遮光となっております。2級遮光は人の顔の表情がわかるレベルです。強い陽射しは遮ってくれますが、ある程度は光を取り入れるバランスの良さが魅力となります。3級遮光は人の表情がわかるレベルです。朝の太陽の光に気づく明るさになるので、朝の訪れに自然に目覚めたい方におすすめです。また、形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。また、ドレープがきれいで美しいウェーブがかかっています。レースカーテンはUVカット85%以上で光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。また、ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の的から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約可能!。30サイズ展開とサイズが豊富なので、あなたのお家にぴったりのカーテンがきっとみつかる!。アジャスターフック(ドレープ:A、レース:A)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
    用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。機能ドレープ:2~3級遮光、形状記憶、レース:UVカット、ミラー、省エネ
  • 無地 シンプル カフェ ハッスイプレーン ユニベール

    無地 シンプル カフェ ハッスイプレーン

    ユニベール
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    撥水機能付きカフェカーテンです。 シンプルな無地はどこに付けても馴染みます。 収納棚や玄関先、キッチンや小窓の目隠しなど、様々な用途でお使いいただけます。
    アイボリー
  • 木口テープ裏面テープ付き 厚み27mm用 ウッドワン

    木口テープ裏面テープ付き 厚み27mm用

    ウッドワン
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    両面テープ付きの小口テープ。
    幅(mm)30長さ(m)2
  • ワイヤレスインターホン 増設用玄関子機 DXアンテナ

    ワイヤレスインターホン 増設用玄関子機

    DXアンテナ
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    ワイヤレスインターホン増設用玄関子機です。室内機(親)と玄関子機のセット(DWA20BD)、室内機(親)と室内機(子)セット(DWA20BR)の増設用として使用します。通信はDECT準拠方式です。室内機(親)との通話可能距離は見通しで最大100mです。室内機(子)と呼び出し・通話は室内機(親)を中継しますので、見通し距離は最大200m。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。通話時間は最大3分間。電源は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です。10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能。電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします。防雨タイプで高級感のあるデザインです。屋外の門柱、玄関に違和感なく設置できます。セット品含めて玄関子機(DWA20D)は合計で2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)は合計3台まで増設可能です。増設すると家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
    付属品壁取付ネジ(M4×25mm) 2本、スイッチボックス用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による質量(g)約230(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)電源単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(自動停止)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階
  • テレビドアホン VL-SE35KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35KLA

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
  • エッジテープ(アートランバー用) 南海プライウッド

    エッジテープ(アートランバー用)

    南海プライウッド
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。 メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。
    仕様樹脂粘着テープパールグレー長さ(m)2
  • 約45cm 両面使える極厚ジョイントマット 4枚セット ユノックス

    約45cm 両面使える極厚ジョイントマット 4枚セット

    ユノックス
    1,898税込2,088
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-5等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
    セット内容ジョイントマット4枚set(サイドパーツ:コーナー用ふち 4本 + ストレート用ふち 4本+コーナー用予備ふち 4本)材質ポリエチレン寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約450×450×20総質量(kg)約1.3
  • アルミ見切り材 ダブルアドロック33 ヤスダインテリアサプライ

    アルミ見切り材 ダブルアドロック33

    ヤスダインテリアサプライ
    3,998税込4,398
    1本(2m)
    3日以内出荷
    2種類の長尺シートや塩ビタイル、Pタイルを見切る床見切り金物です。(見切り材)
    仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)シルバー仕上(アルマイト)下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295
  • 滑り止めシール 8枚組 萩原

    滑り止めシール 8枚組

    萩原
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    吸着タイプで床を傷つけにくい滑り止めシール。 カーペットやマットのずれ防止用の吸着性滑り止めシートです。 8枚入っているのでラグやマット、置き畳にも十分使用できます。 カットもできるので部分使いも可能です。
    仕様【ホットカーペット・床暖房】非対応材質滑り止め部:アクリル樹脂、不織布:ポリエステル厚さ(mm)約2滑り止め効果あり洗濯方法不可
  • 鉄筋クランプ2235 サイトー工業

    鉄筋クランプ2235

    サイトー工業
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
    用途鉄筋溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6許容荷重(N)2000[204kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)12~15適合径範囲D22~D35ボルト平径(mm)17
  • 鉄筋くん1016 サイトー工業

    鉄筋くん1016

    サイトー工業
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    当日出荷
    使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
    用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。表面処理生地板厚(mm)6適合サイズ5/16×D10~D16、3/8×D10~D13許容荷重(N)3000[306kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲D10~D16ボルト平径(mm)17
  • のし水切 ヨネキン

    のし水切

    ヨネキン
    1,198税込1,318
    1本ほか
    6日以内出荷
    全長(mm)1820
  • 仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行600mm ウッドワン

    仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行600mm

    ウッドワン
    4,298税込4,728
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
    用途大きな奥行きのある棚、パネル用に縦使いの用途にも厚さ(mm)20奥行(mm)600
  • 仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行300mm ウッドワン

    仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行300mm

    ウッドワン
    2,198税込2,418
    1枚
    6日以内出荷
    インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
    用途絵本や雑誌・小物・靴などに厚さ(mm)20ホワイト奥行(mm)300
  • 仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行250mm ウッドワン

    仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行250mm

    ウッドワン
    1,798税込1,978
    1枚
    6日以内出荷
    インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
    用途カゴ・タオル置きに厚さ(mm)20ホワイト奥行(mm)250
  • 重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム 田中金属製作所(金属屋根部品)

    重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム

    田中金属製作所(金属屋根部品)
    379税込417
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
    用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。種別剣先:5/16下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9板厚(mm)2.3板幅(mm)29
  • 抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ 城東テクノ

    抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ

    城東テクノ
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。
    セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)ホワイト高さ(mm)2200
  • 木目調アコーディオンドア 100幅 【FULDY-フルディ-】 ホームテイスト

    木目調アコーディオンドア 100幅 【FULDY-フルディ-】

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1台
    5日以内出荷
    おしゃれな木目柄アコーディオンドア100cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。 冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
    材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂質量(kg)3寸法(幅W×高さH)(cm)100×174
  • アメリカンフェンス用ジョイント金具 ダイマツ

    アメリカンフェンス用ジョイント金具

    ダイマツ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと単管(直径31.8・42.7・48.6mm)を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント 金具です。 お互いのフェンスのパイプをジョイント金具で挟み込み、ボルトを留めるだけのシンプルな仕様なので、どなたでも簡単にフェンスを連結させることができます。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
    材質メッキシルバー質量(g)約90
  • 棟包24 4~6寸用 ヨネキン

    棟包24 4~6寸用

    ヨネキン
    1,298税込1,428
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35全長(mm)1808
  • 樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製コンセントプレート DMF-EP型

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-EP型材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口
  • 平押えライトウッド 光モール

    平押えライトウッド

    光モール
    669税込736
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 人工芝 接着剤 タフグルー 500g メモリーターフ

    人工芝 接着剤 タフグルー 500g

    メモリーターフ
    5,798税込6,378
    1本(500g)
    翌々日出荷
    主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー500gは防草シートの重ね部分や狭小地の接着に最適。 ・ジョイントmは約3m(巾15cmターポリンシート使用時)
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約3成分一液性ウレタン系樹脂
  • 補修用丸型シール TOSTEM(LIXIL)

    補修用丸型シール

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    木目柄は樹脂シートを丸形のシールタイプにした補修用シールです。玄関収納の小キズなどの補修にお使いください。玄関収納キャビネット内部抽象柄は玄関収納キャビネット内部と同柄のシールです。目隠しシールとしてお使いください。収納扉裏面用グレー柄は、クローゼット扉、玄関収納扉の裏面と同色のシールです。把手穴隠しシールとしてお使いください。
    用途木目柄:玄関収納の小キズなどの補修に/玄関収納キャビネット内部抽象柄:目隠しシールとして/収納扉裏面用グレー柄:把手穴隠しシールとして
  • 巾止めセパ ホーシン(HOSHIN)

    巾止めセパ

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1ケース(100本)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。 施工後、耳部を簡単に折ることができます。
    用途住宅基礎型枠に最適!
  • シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ

    シンプリー MJX(間口1320mm)

    イナバ
    52,980税込58,278
    1台
    11日以内出荷
    シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
    間口(mm)1320扉形式引き戸
  • 抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 Panasonic(パナソニック)

    抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(24枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材 既存床暖房システムの上からリフォームができる。 薄いから段差のないリフォームができる。 薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。 壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
    材質WPB(ウッドプラスチックボード)長さ(mm)909幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
  • SPF 2×6材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]

    SPF 2×6材 JAS甲種2級同等品

    ウイング[建築資材]
    539税込593
    1本
    翌々日出荷
    SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
    用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフィールラインⅢ内装ドア アウトセット方式片引戸 レールセット TOSTEM(LIXIL)

    セルフィールラインⅢ内装ドア アウトセット方式片引戸 レールセット

    TOSTEM(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • スタイルシェード本体 W2030 TOSTEM(LIXIL)

    スタイルシェード本体 W2030

    TOSTEM(LIXIL)
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
    セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)2030強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
  • ナンバー表示受信チャイム 単品 リーベックス

    ナンバー表示受信チャイム 単品

    リーベックス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    電源ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)約217ランプ受信時:ナンバーが赤点灯、2回目受信で点滅電源タイプ電源コード式動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード設置場所屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×86×35
  • 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    XP10BとXP200のセットです。
    セット内容XP10BとXP200使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~87 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
  • 人工芝用ゴムチップ 昭光物産

    人工芝用ゴムチップ

    昭光物産
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    芝の色を邪魔しない緑色
    用途人工芝施工後、ゴムチップをまき円を描くように手でもみ込む事で、芝目を立たせてクッション性を高めます。材質熱可塑性エラストマー(再生ゴムは使用していません。)寸法(mm)Φ4×L3-4内容量(g)約1500
  • 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア ホームテイスト

    高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    高密度フランネルマイクロファイバー ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア 超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用! しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK ノンホルムアルデヒド製品 人にやさしい接着剤フリーゴ ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き
    用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適厚さ(mm)8質量(kg)約2.9サイズXL混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約200×300
  • 鋼板製カラー波板 大和鋼業

    鋼板製カラー波板

    大和鋼業
    10,980税込12,078
    1箱(6枚)ほか
    3日以内出荷
    汎用性に富んだグレ-色の鋼板製波板です。工場などの壁材として広くご使用いただけます。
    用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質亜鉛めっき鋼板形状丸波幅(mm)650グレーピッチ(mm)33山数19山山高さ(mm)9働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
  • たてといYM32 デンデン エスロン

    たてといYM32 デンデン

    エスロン(1件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア