カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,438)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(591)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(583)
- シンコール(578)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- エスロン(491)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(401)
- オーティス(349)
- 萩原(323)
- 東リ(320)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(280)
- ヨドコウ(267)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
42ページ目: 建材・エクステリア
商品豆知識

収納庫
ダイマツ¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷日本人の身長や使いやすさに合わせた、置き場所を選ばないスリムな物置です。 天板は内側より止まる為、ビスが外側より見えない為綺麗で安全な設計です。 扉の鍵と取っ手は丸みを付け、鍵はオープン及びクローズの表示付きで安心です。 樹脂と比較して強度があり、熱に強く、更に汚れにも強くなっています。用途物置材質スチール・粉体塗装タイプ組立式基礎ブロック4個必要
ロンカラーフラッシュドア用部品セット
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から12日以内出荷ロンカラーフラッシュドア用握り玉仕様ランマ無し商品タイプ握り玉のみ![床金物 押え金物 ステンレス製ハの字押え ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103327-200813-02.jpg)
床金物 押え金物 ステンレス製ハの字押え
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥4,898~税込¥5,388~1本(2m)3日以内出荷材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
人工芝 WT-1000
ワタナベ工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻3日以内出荷自由なサイズにカットできる、ロングパイル人工芝。用途ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。厚さ(mm)10色グリーン長さ(m)20材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付
タカショー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3コード長さ(m)約5使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
ひかりノベーション 木のひかり 基本セット
タカショー¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
クロメート スレートフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1袋(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷スレート屋根・壁に対応したフック型固定金具用途スレート波板に最適(下地:C型鋼・アングル)
ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300
タジマ(田島ルーフィング)¥14,980税込¥16,4781巻(9m)5日以内出荷車椅子や台車の衝突から壁面を保護する高幅の軟質長尺ビニル巾木。 ソフト巾木、木調巾木との色調が合わせられます。 壁面と床面の調和を演出します。用途医療施設、福祉施設、オフィスビルなど高さ(mm)300長さ(m)9工法直線部(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVS/セメントVG/セメントU)、コーナー部出隅、入隅(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVG/セメントU/セメントRV)質量(kg/巻)6.7
型枠用部材 セパレーター専用工具
TRUSCO¥3,098税込¥3,4081袋(10本)当日出荷型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225ねじ径W5/16
型枠用部材 セパレーター専用工具
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181セット(10本)当日出荷型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4580材質スチール長さ(mm)150質量(g)222ねじ径W3/8
壁紙が貼れる両面テープ
リンテックコマース(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷壁紙の上から貼れて、のりが残らず、はがしやすい!。今、貼ってある壁紙の上から重ねて貼れる「両面テープ」です。使用後は、のりが残らずはがすことができます。賃貸物件のリフォームやちょっとした模様替えに最適なテープです。壁紙だけでなく、ポスター・カレンダー・写真などにも使用でき、壁紙の上から貼れます。用途壁紙ののりのかわりとして簡易的に作業ができる。材質粘着剤:アクリル系粘着剤、基材:ポリエステル、はくり紙:紙縦(cm)5横(cm)700
アルミじゅうたん押えコーナーカバー出隅
アルインコ¥719~税込¥791~1個当日出荷じゅうたん押えのコーナーをきれいに仕上げます。 建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げをきれいにします。材質アルミ 表面処理B1アルマイト質量(kg)8.3
羽子板付沓石
ノーブランド¥1,698税込¥1,8681セット(2個)6日以内出荷支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。用途工事や作業用材質コンクリート/鉄長さ(mm)85(羽子板)寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150質量(kg)8サイズ(小)150型穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
新・防水防カビ カフェカーテン
明和グラビア(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷防水、防カビ機能付の塩ビ製カフェカーテンです。用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60
アルミ面格子A型(ホワイト)
TOSTEM(LIXIL)(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台7日以内出荷から16日以内出荷本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材色ホワイト
横型スタンダード(スチールタイプ)
帝金¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から30日以内出荷車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製
バリカー上下式(スタンダードタイプ)
帝金¥36,980~税込¥40,678~1本3日以内出荷から4日以内出荷必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製仕上ヘアライン
浅間ガラリ 片流れ スプルース
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥29,980~税込¥32,978~1箱(80本)ほか3日以内出荷木製の片流れタイプです材質木製品(スプルース)色スプルース寸法(長さ)3尺
インターホン1局用子機
アイホン¥10,980税込¥12,0781台当日出荷仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)材質ABS樹脂形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。色エッグホワイトとグレーのツートーン質量(g)410備考1局用電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動消費電流(mA)最大60通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話式
ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m ブラック
イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781巻(30m)翌々日出荷細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 外の景色や、窓周りの外観をスッキリ見せるブラック。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。用途0トラスコ品番819-4799材質ポリプロピレン色ブラック長さ(m)30幅(cm)145メッシュ24×24寸法(cm×m)145×30RoHS指令(10物質対応)対応
クリアターフYS
ワタナベ工業¥829税込¥9121枚当日出荷毛足の長いスケルトンタイプの人工芝で、素足で踏んでもやわらかくて心地よいです。用途屋上、ベランダ、プールサイド材質ポリエチレン樹脂(老化防止剤、静電気防止剤、抗菌剤配合)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)約25mm質量(g)290幅×長さ(mm)300×3002018年トラスコ掲載ページ9 0618
モザイクタイル T-コレット 丸
玉川窯業¥349~税込¥384~1袋(20個)当日出荷から3日以内出荷豊富なカラーと形のある小さくてポップなタイル。形と色を組合せて自由に表現してください。アートモザイクとしても使用できます。 防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。 コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などお気に入りの物に貼って楽しむことができます。材質陶磁器サイズ(mm)約19×19×4
親子式インターホン室内子機
アイホン(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。用途店舗、厨房、事務所等質量(g)約210電源電圧親機から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可通話方式交互通話式
ガラス飛散防止フィルム
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷はじめてフィルムを貼る方におススメ! 表面樹脂コーティング 防災フィルム フィルムに傷がつきにくい! 透明度が高い! ガラスの飛び散りを防ぐフィルム 食器棚・小窓・鏡・キャビネット用 楽しいイラストの貼り方辞典付 【いままでのとここがちがう!】 キズがつきにくい・・・樹脂でコートしてあるキズがつきにくいフィルムです! 施工時・施工後の拭き掃除でもキズがつきにくいので長期間キレイなままご使用いただけます。 透明感バツグン・・・透明度アップ! 透明度が高いフィルムです。だ・か・ら貼っても違和感を感じません。 フィルムを貼るとくもりそうで・・・と、二の足をふんでいた方にピッタリ!です。 キレイに貼れる・・・あせらずにフィルムに水をた~っぷり吹きかけて貼りつければキレイに貼れます。付属品スプレー原液、貼りつけ用ヘラ厚さ(μm)50寸法(長さL×幅W)(mm)460X1000
ヨドプリント クリーンホワイト
ヨドコウ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(5枚)3日以内出荷色クリーンホワイト規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器






![床金物 押え金物 ステンレス製ハの字押え ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103327-200813-02.jpg)