20,447件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型雨といエアロアイアン 正面打・15mm出 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 正面打・15mm出

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分類吊金具(亜鉛めっき品)
  • たてとい 打込み(プラスチック+ステンレス) Panasonic(パナソニック)

    たてとい 打込み(プラスチック+ステンレス)

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様パッチン式分類パッチン控
  • アイアン角 軒継手 Panasonic(パナソニック)

    アイアン角 軒継手

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズN3.5Ⅱ分類軒系列部材
  • たてとい くるくるエルボ Panasonic(パナソニック)

    たてとい くるくるエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズPC30(105°)分類たて系列部材
  • 軒樋カットモノ Panasonic(パナソニック)

    軒樋カットモノ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    11日以内出荷
    長さ(mm)1800ミルクホワイトサイズPC50
  • シビルスケア 内飾り板(直角) Panasonic(パナソニック)

    シビルスケア 内飾り板(直角)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    サイズPC50・PGR60(90°)分類軒系列部材
  • ハイ丸たて異径継手 Panasonic(パナソニック)

    ハイ丸たて異径継手

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1個
    欠品中
    サイズ60×55
  • アイアン丸・ハイ丸 45°止まり Panasonic(パナソニック)

    アイアン丸・ハイ丸 45°止まり

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    分類軒系列部材
  • ハイ丸スライドエルボ Panasonic(パナソニック)

    ハイ丸スライドエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)55新茶サイズ55
  • ハイ丸エルボ Panasonic(パナソニック)

    ハイ丸エルボ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)55新茶サイズ55曲り角度90°
  • たてとい 自在ドレン(住宅用) Panasonic(パナソニック)

    たてとい 自在ドレン(住宅用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分類たて系列部材
  • たてとい 角ます(中) Panasonic(パナソニック)

    たてとい 角ます(中)

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様たてとい直結サイズ90×75(落し口)分類たて系列部材
  • V9レール 粉河

    V9レール

    粉河
    4,598税込5,058
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    積層強化木の優れた品質が好評のシリーズです。
    材質積層強化木製
  • サンドテップ 滑り止め 土足用ノンスリップテープ ロールタイプ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    サンドテップ 滑り止め 土足用ノンスリップテープ ロールタイプ

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    14,980税込16,478
    1巻(15m)
    3日以内出荷
    耐水性、耐熱性が高いため、水回りのスリップ防止に最適です。(湯温100℃程度、但し常時は不可) 防カビ・抗菌仕様で衛生的です。
    用途一般ビル、工場屋内外の階段やビルの出入口、工作機械回り、水処理場などの床面 バス、フォークリフト、航空機などのステップ、建築現場など高所作業の足場 レストランなどの厨房、トイレ 水処理施設・上下水道施設、その他水を多く使う施設(水産試験所、水族館、魚市場など) その他、水や油ですべりやすい箇所タイプ土足用長さ(m)15全厚(mm)0.8
  • 幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック)

    幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
    長さ(mm)22×23幅(mm)55
  • 吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音

    吸音・防音材ホワイトキューオン

    東京防音(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷
    接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
    用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。厚さ(mm)50ホワイト質量(g)約2480備考畳1畳分サイズ有効寸法(mm)900×1800×50面密度(kg/m3)30
  • スッキリ見切13 フクビ化学

    スッキリ見切13

    フクビ化学
    529税込582
    1本ほか
    3日以内出荷
    その名のとおり、スッキリとした仕上がりが特長。ボードの位置決め、縁切り、定木代わりにも。 見付けが小さく、スッキリとした意匠感。 ボードの位置決め機能。天井/壁間仕上げ材の縁切り機能。 仕上げ材が『塗り』の場合の定木代わりに最適。
    アイボリー長さ(m)2.5
  • クロス目地 フクビ化学

    クロス目地

    フクビ化学
    1,198税込1,318
    1本ほか
    3日以内出荷
    部材を見せずに、壁紙と壁紙を自然な外観で縁切りする目地部材です。 クロス目地の凹部にクロスを巻きこんで施工することで、目障りなジョイント部材を意識させない自然な壁面同士の縁切りができます。 この目地を境にクロスを貼り分けることで、壁面デザインの幅を広げイメージの向上が図れます。 石こうボード取付前に施工する先付けタイプです。
    ミルキーホワイト長さ(m)2.8
  • OAフロア  LM2000パネル フクビ化学

    OAフロア LM2000パネル

    フクビ化学
    5,698税込6,268
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
    寸法(mm)25×497×497
  • ホワイトスベラーズ 木製室内階段用 GIKEN(川口技研)

    ホワイトスベラーズ 木製室内階段用

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット(14本)
    当日出荷
    うす暗い階段でも段差がくっきりわかるホワイトスベラーズ。 視力の低下や色の識別に苦慮されているお客様のご要望により新発売。 明るいときはもちろん!うす暗くてもホワイト色で段差くっきり!
    材質すべり止め材/塩化ビニール、粘着/アクリル系粘着剤長さ(cm)67
  • エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ UNION(ユニオン)

    エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ

    UNION(ユニオン)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    材質/仕上ステンレス、ヘアラインシリーズNEXシリーズ
  • タイルカーペット GA-400N 東リ

    タイルカーペット GA-400N

    東リ
    3,198税込3,518
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
    寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布防炎性能試験番号EO080104ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • メロディーサインW Panasonic(パナソニック)

    メロディーサインW

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
    用途室内用メロディホンです。トラスコ品番733-7981幅(mm)100ホワイト高さ(mm)135質量(g)195定格電圧(V)DC1.5(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年電源タイプ乾電池式
  • バーセア MTシリーズ TOTO

    バーセア MTシリーズ

    TOTO(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    打ち水 + 保水機能で環境に配慮。打ち水効果 + 保水機能で環境に配慮したMTシリーズ。 植物や人・地球にもやさしい空間づくりが可能です。
    寸法(mm)300×300×28シリーズバーセア材質(表面/裏面)BII無ゆうタイル/PE樹脂グリーン購入法適合
  • ガラス飛散防止シート 凸凹面用 ニトムズ

    ガラス飛散防止シート 凸凹面用

    ニトムズ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-8328厚さ(mm)0.2グレー質量(g)326長さ(m)1.8幅(m)0.48
  • ダイオネットP20メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオネットP20メッシュ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    幅(mm)910長さ(m)30
  • アルキング網戸 GIKEN(川口技研)

    アルキング網戸

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    15日以内出荷
    下レール高さ3ミリの「バリアフリー」。 網戸本体カット不要・取付しやすい「カセット式」。 クローザよけ部品で高さ調整。 ネットのスソもめくれにくい「風圧に強いネット」。 室内側からのみ操作できる「網戸ストッパー付き」
  • ステンレス二重チェーン ニッサチェイン

    ステンレス二重チェーン

    ニッサチェイン
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
    材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス飛散防止フィルム ノムラテック

    ガラス飛散防止フィルム

    ノムラテック(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    食器棚や本棚のガラス面に貼るだけで万が一地震が来た際食器類の飛出しから来るガラス、陶器の飛散を未然に防いでくれます
    付属品ヘラ材質ポリエステルフィルム
  • アルミリング ニッサチェイン

    アルミリング

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    199税込219
    1箱(16個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 巾木 テクノエフアンドシー

    巾木

    テクノエフアンドシー(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    幅(mm)57厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ブラウンジュータン押え 光モール

    ブラウンジュータン押え

    光モール(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
    材質硬質ABS厚さ(mm)2.5
  • アルミハカマ 光モール

    アルミハカマ

    光モール
    899税込989
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25厚さ(mm)1.2溝幅(mm)5.4仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • コロナ22 910mmX25m ミヅシマ工業

    コロナ22 910mmX25m

    ミヅシマ工業
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    多目的に使用可能なパンチカーペットです。 ホルムアルデヒド対策品。
    用途床材保護。 パンチカーペット。 屋内用。 ホルムアルデヒド対策品。幅(mm)910厚さ(mm)3.3質量(kg)16.5タイプロールタイプ
  • ホーム面格子 サッシ枠取り付けブラケットタイプ GIKEN(川口技研)

    ホーム面格子 サッシ枠取り付けブラケットタイプ

    GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    外壁を傷めずに簡単取付け! 簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!! お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
    材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
  • ウェザータイト(バルコニー用) フクビ化学

    ウェザータイト(バルコニー用)

    フクビ化学(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決! 漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。 ピンホールのない一体成形部材で、高い防水性が確保できます。 薄型で軟質材のため収まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。 「ウェザータイトバルコニー用角部材」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ウェザータイトバルコニー用出入隅用部材」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。 10年間の製品保証付で、さらに安心。
    材質PE幅(mm)200グリーン半透明高さ(mm)200奥行(mm)100
  • 【オーダー】ブラインド ニチベイ ポール式 SPAS-25  酸化チタンコートスラット ニチベイ

    【オーダー】ブラインド ニチベイ ポール式 SPAS-25 酸化チタンコートスラット

    ニチベイ
    9,530税込10,483
    1台
    7日以内出荷
    お手頃価格で標準的なブラインド。タフスラットでスラットが折れにくくなっております。酸化チタンコートでセルフクリーニング。
    幅(mm)250~3000高さ(mm)100~4000操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
  • ガーゼケット シングル 約140×200cm ライン 萩原

    ガーゼケット シングル 約140×200cm ライン

    萩原
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    綿100%のふんわりやさしいガーゼケット
    用途コットン100%のやさしさに包まれて、自然素材ならではの心地よさを感じるガーゼケット。肌に優しく、通気性・吸湿性の高いコットン素材は、夏はさらっと涼しく、冬は暖かさを感じられ、年中快適にお使いいただけます。毎日気兼ねなく使えるよう、ご家庭で気軽に丸洗いOK。また、洗うたびにやわらかさが増していくのも嬉しいポイント。日々の暮らしに寄り添いながら、使うほどふんわりと馴染みます。柔らかなトーンのやさしい色合いに、ふっくらと立体的な織りでナチュラルな中にも高級感のあるデザイン。インテリアに自然と溶け込みながらも、さりげない華やかさをプラスしてくれるアイテムです。厚さ-対応洗濯機OK(※ドラム式不可)寸法(cm)140×200機能-滑り止め効果なし組成側生地:綿100% 、 中材:ポリエステル100%
  • ビニール コ型ジョイナー 創建

    ビニール コ型ジョイナー

    創建
    339税込373
    1本
    3日以内出荷
  • 生のリ付き壁紙 カセン和紙工業

    生のリ付き壁紙

    カセン和紙工業
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    壁紙の汚れやキズの補修用にも。今、貼ってある壁紙をはがして貼るタイプです。壁紙のウラに生のリが付いているので、面倒なのり付けがいりません。シワが入ったり、曲がったりしても、のりが乾くまで貼り直しが出来ます。
    備考【壁紙用シーラーを塗れば貼れる面】プリント合板(化粧合板)、ペンキ塗面、コンクリート、モルタル、しっくい、【貼りやすい面】今貼ってある壁紙をはがした面、ベニヤ、石膏ボード、【貼れない面】タイル、金属、ステンレス、浴室、屋外、プラスチック、砂壁、綿壁、繊維壁、壁紙の上、天井幅(cm)【紙】92

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア