20,449件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 73×110cm (遮光タイプ) ホームテイスト

    自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 73×110cm (遮光タイプ)

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    7日以内出荷
    小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(遮光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!
    用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。材質ポリエステル、アルミニウム(生地)、PVC(ボトムバー)ホワイト(遮光)寸法(幅W×高さH)(cm)73×最大110
  • 自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 73×110cm (採光タイプ) ホームテイスト

    自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 73×110cm (採光タイプ)

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(採光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!
    用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。材質ポリエステル(生地)、PVC(ボトムバー)寸法(幅W×高さH)(cm)73×最大110
  • 自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 35×110cm (採光タイプ) ホームテイスト

    自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 35×110cm (採光タイプ)

    ホームテイスト
    1,898税込2,088
    1台
    7日以内出荷
    小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(採光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!
    用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。材質ポリエステル(生地)、PVC(ボトムバー)寸法(幅W×高さH)(cm)35×最大110
  • 玄関収納コンポリア 樹脂製棚板 Panasonic(パナソニック)

    玄関収納コンポリア 樹脂製棚板

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1枚ほか
    4日以内出荷
    玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
    用途玄関収納箱 納め部材厚さ(mm)18奥行(mm)280耐荷重(kg)4/枚(均等荷重)
  • ロングツタワンD エンドキャップ KMEW(ケイミュー)

    ロングツタワンD エンドキャップ

    KMEW(ケイミュー)
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途ロングツタワンD用部材です。セット内容左右各1個、留め付けビス2本材質AES樹脂
  • 網戸に取り付ける目隠しシート/遮光遮熱タイプ 明和グラビア

    網戸に取り付ける目隠しシート/遮光遮熱タイプ

    明和グラビア
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷
    昼でも夜でも気になる視線をしっかりカット!簡単取り付け 網戸目隠しシート 風を通しながら 日除け 目隠し
    用途遮光率約70%、遮熱率75%材質【本体】表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【面ファスナー】パイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:(粘着面)アクリル樹脂(離型紙)紙SL寸法(cm)90×90
  • ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-123 ヤスダインテリアサプライ

    ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-123

    ヤスダインテリアサプライ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    2 種類の厚さ12mm 前後床材の見切り金物です。(見切り材)
    材質ステンレスSUS304(18.8CR)長さ(m)2穴タイプベース(穴あき)は約200mm ピッチ・下穴Φ5.0mm の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
  • 洗えるい草風カーペット ライアン 萩原

    洗えるい草風カーペット ライアン

    萩原
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    国産洗えるござカーペット
    用途ポリプロピレンを使用した い草風のラグです。手軽に水洗いでき、お手入れが楽。ペットとの快適な暮らしや、アウトドアにも最適です。モダンなリビングにも合う様なデザインに仕上げました。その他【ホットカーペット/床暖房】非対応厚さ(mm)3対応【洗濯】ウォッシャブル滑り止め効果なし組成ポリプロピレン100%
  • コーナーキャップ入隅 スマート幅木 Panasonic(パナソニック)

    コーナーキャップ入隅 スマート幅木

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    入数(個)10
  • ゴム集成材 HOJO

    ゴム集成材

    HOJO
    8,098税込8,908
    1枚
    翌々日出荷
    トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さで加工し易く塗装性にも優れ、天板や家具材にも適しています。
    材質ゴム(ラバーウッド)長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.64色調無塗装
  • C-144軽水便器 フラッパー付 旭ハウス工業

    C-144軽水便器 フラッパー付

    旭ハウス工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。C144の便器にフラッパー取り付け済みのセット商品です。セット商品ですので交換の手間が省かれます。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容C-144便器・フラッパー材質フラッパー:PE/C-144便器:PP他
  • 階段用滑り止めシート(透明) MROCAT

    階段用滑り止めシート(透明)

    MROCAT
    3,500税込3,850
    1セット(15枚)
    5日以内出荷
    PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。透明タイプで目立ちにくくインテリアの雰囲気を害しません。
    用途階段など、屋内のすべり止めに。材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)厚さ(mm)0.75シートサイズ(cm)10×60
  • 窓用 遮熱もできる 強力遮光シート ユーザー

    窓用 遮熱もできる 強力遮光シート

    ユーザー
    1,598税込1,758
    1袋(2枚)ほか
    4日以内出荷
    マグネット取り付けで、付け外し簡単。強力遮光・断熱効果で省エネ対策にも。スライドできるのでシートの位置を調節したり、部分的に目隠しすることができます。
    用途窓用の遮光シート、遮熱シートとして。事務所 オフィス ガラス 目線 日焼け軽減 遮光 遮熱 マグネット 節電 省エネその他【遮熱率】65%材質PET、PP、アルミ蒸着PET、マグネット、鉄ゴム遮光率(%)99.9紫外線遮断率(%)99.9シート長さ(cm)90
  • ハイグリッドフェンスUF8型 継手セット TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 継手セット

    TOEX(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    セット内容継手(10コ入)、トラスネジ(10本入)
  • 樹脂ブロック篏合式 10個セット ウッドプラスチックテクノロジー

    樹脂ブロック篏合式 10個セット

    ウッドプラスチックテクノロジー
    30,980税込34,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
    用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。材質再生プラスチック長さ(mm)300幅(mm)300高さ(mm)90(篏合部10含)グリーン購入法適合
  • 収納が可能な玄関ベンチ 幅70cm 萩原

    収納が可能な玄関ベンチ 幅70cm

    萩原
    9,998税込10,998
    1台(1台)
    翌々日出荷
    収納もできる便利な玄関ベンチ。座面高さが37cmなので玄関に置くと、ちょっとした腰かけに使えて便利です。座面下の収納スペースには、来客用スリッパやケア用品が収納できます。さらに、ベンチ下の幅が66cmあるので、ここにも約3足収納することができます。また、シンプルなデザインなので、リビングや廊下でもお使いいただけます。
    用途イス・チェア、スツールとして材質主材:桐材、張地:ポリエステル幅(mm)70ブラウン外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×30×37内寸(cm)座面下収納:約幅66×奥行25×深さ15
  • アルミブラインド 幅170×高さ183cm ホームテイスト

    アルミブラインド 幅170×高さ183cm

    ホームテイスト
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
    用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)2.84アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)170×183
  • アルミブラインド 幅178×高さ138cm ホームテイスト

    アルミブラインド 幅178×高さ138cm

    ホームテイスト
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
    用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)2.59アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)178×138
  • ExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水

    タカショー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
    用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)158ダークグレー高さ(mm)151奥行(mm)50LED色電球色LED使用数(個)21センサー感知範囲120感知距離(m)約3
  • 化粧棚板 HOJO

    化粧棚板

    HOJO
    1,498税込1,648
    1枚
    翌日出荷
    両面化粧貼り・木口1面テープ貼り(正面)。軽量で自在に切断可能です。
    用途棚板として幅広い用途で利用可能材質ファルカタ合板/ラワン合板厚さ(mm)9
  • LEDソーラーライト すりガラスタイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト すりガラスタイプ piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)
    929税込1,022
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    すりガラス調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
    用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo すりガラス ガーデンブリツク材質ガラス、ABS質量(g)330防塵防水性能IP66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約300点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
  • ラバーターフ SLDS(セルデス)

    ラバーターフ

    SLDS(セルデス)
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷
    摩耗性の高いショートパイル人工芝とゴムマットを合体させた新マット。高いクッション性と衝撃吸収でトレーニング時の騒音と振動の低減を実現。高重量でズレにくく、屋内外での使用も可能なマルチマットです。
    用途トレーニングジム、スポーツクラブ材質カールパイル人工芝(12mm)・EPDMゴムチップ入ゴムシート(10mm)長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)22
  • 焼き石膏 1.3kg サンホーム

    焼き石膏 1.3kg

    サンホーム
    599税込659
    1個
    当日出荷
    美術彫刻、模型、型材用です。
    仕様●容量:1.3kgアズワン品番68-4106-13
  • 【オーダー】CFシート-P NW ヴィンテージスタイル ♯モダンヴィンテージ 東リ

    【オーダー】CFシート-P NW ヴィンテージスタイル ♯モダンヴィンテージ

    東リ
    3,000税込3,300
    1枚
    翌々日出荷
    使い込まれた板材の風合いを表現した古木。ラフな木目がリアルな質感を演出します。
    用途店舗・土足用クッションフロア幅(mm)1820品番CF3704,CF3705,CF3706,CF3707,CF3708,CF3709,CF3726,CF3727,CF3728,CF3729,CF3730,CF3731,CF3732,CF3733,CF3734,CF3735,CF3736,CF3737,CF3768,CF3769,CF3770全厚(mm)2.3サービス分類オーダー・加工
  • GCボード厚手クロス ホワイト 額縁貼り パラマウント硝子工業

    GCボード厚手クロス ホワイト 額縁貼り

    パラマウント硝子工業
    17,980税込19,778
    1ケース(10枚)ほか
    4日以内出荷
    グラスウールを厚手、薄手のガラスクロスで簡易内装仕上げした内装材です。吸音性や断熱性が要求される機械室や工場の内張りなどに使うことができます。
    用途【音響的あるいは断熱的な配慮が必要な場所の内装材】工場/機械室/コンピュータ室/オーディオルーム/体育館/集会場など長さ(mm)910幅(mm)605熱伝導率(W/mk)0.046以下密度(kg/m3)32グリーン購入法適合再生材使用率(%)89再生材使用使用
  • 柱石 HOJO

    柱石

    HOJO
    9,798税込10,778
    1個
    翌日出荷
    御影石、真の本物です。愛媛県産大島石使用。ボルト穴18Φ。
    用途店舗 高級住宅 古民家改修等に使用されています。
  • コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
  • への字押えコーナー アルミ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    への字押えコーナー アルミ

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    699税込769
    1個
    当日出荷
    床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
    用途2~3mm厚の塩ビタイルや長尺塩ビシートの端部押えに。
  • フローリング補修シート WAKI(和気産業)

    フローリング補修シート

    WAKI(和気産業)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。7.5cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
    用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙長さ(mm)約900幅(mm)約74
  • 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク

    防炎カーテン cu1015

    フォレストリンク
    7,998税込8,798
    1枚ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    天然素材風で触感がサラッとしている、消防検査基準をクリアする品質を保証する防炎ラベル付きのカーテンです。このカーテンは、自然由来の素材をイメージさせる優しい風合い見た目が特徴です。日々の生活に安心と安全を提供し、インテリアとの調和を考慮したデザインはプロフェッショナルな環境に適しています。洗濯機で洗えますので清潔感を保ちやすく、日常のメンテナンスも簡単です。美しさと機能性を兼ね備えたカーテンです。
    用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。カーテンレールなどにすぐ取り付けられるフック付付属品カーテンタッセル、カーテンフック付材質ポリエステル100%機能防炎、ウオッシャブル
  • 調光ロールスクリーン ゼブライト フルネス

    調光ロールスクリーン ゼブライト

    フルネス
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷
    前後のスクリーンで光をコントロールし、光を入れたり外からの視線を遮ったり、自在にコントロールができます。外れても安全なセーフティジョイントがついているのでお子様にも安心です。カーテンレールにも取付できます。(金具付属しております)。昇降コードは右操作です。
    用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン 調光
  • アコーディオンカーテン フルネス

    アコーディオンカーテン

    フルネス
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    カーテンフックがあるのでカーテンレールを使用してそのまま使えます。リングランナーも付属しているのでつっぱりポールにもかけれます
    用途カーテン 目隠し 間仕切り アコーディオン幅(cm)140高さ(cm)170
  • 門扉A型錠内部化粧座アームセット(両開き用) 新日軽(LIXIL)

    門扉A型錠内部化粧座アームセット(両開き用)

    新日軽(LIXIL)
    8,998税込9,898
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容皿小ねじM5x35(2)アンバー適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
  • カーポートネスカR用 竪樋セット Φ40 L1000 TOEX(LIXIL)

    カーポートネスカR用 竪樋セット Φ40 L1000

    TOEX(LIXIL)
    849税込934
    1個
    9日以内出荷
    適合シリーズネスカRミニ、ネスカRレギュラー、ネスカRワイド
  • カーポート ドレンエルボΦ40 8RKA10* TOEX(LIXIL)

    カーポート ドレンエルボΦ40 8RKA10*

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    9日以内出荷
    適合シリーズメジャーポートⅡ
  • 造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
  • キーホルダー型呼び出しチャイムセット リーベックス

    キーホルダー型呼び出しチャイムセット

    リーベックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。送信機は小型でキーホルダー付きなので、常に身につけておけます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
    仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(コイン形リチウム電池×2個:テスト用付属)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(41.5W×72H×15Dmm)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機30g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)アズワン品番65-9134-99
  • ダイロートン リブ15mm DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイロートン リブ15mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    14,980税込16,478
    1箱(18枚)
    14日以内出荷
    やわらかな印象の、深さ6mmのリブデザイン。
    用途天井材~ダイロートン(施設向け)~リブ15mm
  • ステンレス煙突 多翼トップ 桜井工業

    ステンレス煙突 多翼トップ

    桜井工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途煙突の先端に取り付ける排気口材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • ステンレス煙突 Hトップ 桜井工業

    ステンレス煙突 Hトップ

    桜井工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    熱効率のよい排気口
    用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア