絞り込み
ブランド
  • バンガードシステムズ
  • オリエンタルモーター(1,010)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(367)
  • 三菱電機(321)
  • スリーピース(298)
  • 三木プーリ(217)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • 山洋電気(155)
  • ツカサ電工(148)
  • エスコ(131)
  • 富士変速機(112)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • エクセン(82)
  • SPG(76)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(63)
  • HAKKO(白光)(58)
  • シグマー技研(55)
  • 住友重機械工業(53)
  • omron(オムロン)(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2相マイクロステップドライバ バンガードシステムズ

    2相マイクロステップドライバ

    バンガードシステムズ
    10,400税込11,440
    1式
    6日以内出荷
    高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
    規格CEマーク電源2相入力電圧(V)DC18~36周波数最大入力パルス:200Kpps機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)表示機能電源入力時点灯保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式RoHS指令(10物質対応)対応適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
  • 2相ステッピングモータ用ドライバ バンガードシステムズ

    2相ステッピングモータ用ドライバ

    バンガードシステムズ
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    低価格の2相ステッピングモータ用ドライバ!。フルステップ、マイクロステップでの制御が可能。配線接続用にコネクタ付属。コネクタ形状と配線接続はSD シリーズと共通。シャーシの取付穴位置はSD4030B3 と共通
    仕様●カレントダウン機能:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能●最大入力パルス周波数:200Kpps●選択機能:分割数:1/1,1/2,1/4,1/8,1/16、自動カレントダウン:有効/無効選択、パルス:1 パルス,2 パルス選択質量(g)103電流(A)3(MAX)電源二相入力電圧(V)24± 10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90 × 55.5 × 28(SD4030B3 とシャーシ寸法共通化)入力信号1パルス時:指令パルスと指令方向、2パルス時:指令CW パルス,または指令CCW パルス、励磁OFF表示機能電源入力時点灯保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子過熱検出,過電流検出)動作温度、湿度範囲0~40℃、35~80%(結露なきこと)駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式出力電流0.5 ~ 3Ao-p(±5%)/相調整機能RUN:励磁電流設定用(0.5 ~ 3A)、STOP:カレントダウン時の電流設定用 RUN 電流の 10% ~ 60%適合モーター2 相ステッピングモータ(バイポーラタイプ) ※結線によりユニポーラも可能
  • 位置決め型DCサーボドライバ バンガードシステムズ

    位置決め型DCサーボドライバ

    バンガードシステムズ
    85,980税込94,578
    1式
    6日以内出荷
    旧製品「μXS030DC」 の機能を踏襲した代替品!。全てのコネクタのピンアサインは旧製品と同じ! 高精度電流センシング回路を使用することにより。以前の-2.5-5、-10 の機種別け不要!。パソコンとの接続は USB ケーブルでOK!。オールソフトウェア制御のため、 制御の安定性が向上!。新規に過電流検出回路を実装! モータの短絡等から MOSFETの破損を防ぐ!
    仕様●位置精度:エンコーダ分解能の±1パルス●指令入力:1パルス、 2パルス、 2相パルス質量(g)155定格出力電流(A)連続:+4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100 × 73×35電源電圧(V)DC11~50入力信号正転指令パルス、 逆転指令パルス、 サーボオン、 アラームリセット、ゲイン選択、正転禁止、逆転禁止保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと)アラーム内容エンコーダ断線、 フルトルク、 フルカウント、 EEPROM 異常、 ループエラー、 過電流出力信号インポジション、 正転禁止モニタ、 逆転禁止モニタ、 エンコーダモニタ (A 相、 B相、Z相)動作温度、湿度範囲0~50℃、35~80%(結露なきこと)駆動方式PWM (20KHz)制御モード位置制御最大出力電圧(V)±20(電源電圧24Vのとき)最大出力電流(A)±10
  • 一体型クローズドループステッピングサーボシステム バンガードシステムズ

    一体型クローズドループステッピングサーボシステム

    バンガードシステムズ
    46,980税込51,678
    1式
    16日以内出荷
    省配線!省スペース! ステッピングモータ+エンコーダ+ドライバ+コントローラ RS485シリアル通信インターフェース搭載! 多彩なサーボ制御 速度制御・位置制御・トルク制御・押し当て制御を1台で実現! 超低発熱 メーカー独自のソフトウェアにより、負荷に応じて電流制御
    仕様【制御指令方式】パラメータ:〇、内部プログラム:〇(64ステップ)、RS485:〇制御方式位置・速度・トルク制御・押し当て入力電圧(V)DC24±10%出力電流(A)最大:3パルス数エンコーダ:16000ppr入力信号汎用:2、メカニカル:3(±LM、-LM、ORG)通信方式RS485:Modbus ASCII/RTU動作環境0~80℃、85%RH以下(結露なきこと)表示機能電源LED(緑色)、アラームLED(赤色)保存環境-20~+85℃、85%(結露なきこと)出力信号3RoHS指令(10物質対応)対応アラームループエラー、フルカウント、過速度、ゲイン調整不良、過電圧、初期化異常、EEROMエラー定格出力(A)2

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)