絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: モーター(原動機)

FA現場のお役立ち情報
4,581件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-100 エクセン

    振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-100

    エクセン
    93,980税込103,378
    1個
    61日以内出荷
    ・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いることができます。・商用電源(3相AC200V)が使用できない環境でも、DC24Vのバッテリーで粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着の解消が可能です。・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます。・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています。
    質量(kg)6.1出力(W)116電流(A)4電圧(V)DC24ケーブル3m付振動数50(Hz)取付ボルト数4遠心力(kN)最大:1.19極数(P)-
  • 振動モータ EVSI3-2310 エクセン

    振動モータ EVSI3-2310

    エクセン
    359,800税込395,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)50.1出力(W)1650周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47.9/57.6電流(A)[50Hz]7電流(A)[60Hz]6.98ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):22.7、最大(60Hz):21.6極数(P)2
  • 振動モータ EVSI15-200 エクセン

    振動モータ EVSI15-200

    エクセン
    99,980税込109,978
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)12.1出力(W)90周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.3/26.9電流(A)[50Hz]0.93電流(A)[60Hz]0.8ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.09、最大(60Hz):2.09極数(P)4
  • 振動モータ EVSI15-11500 エクセン

    振動モータ EVSI15-11500

    エクセン
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)433出力(W)8600周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]17.5電流(A)[60Hz]16.7ケーブル取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):112、最大(60Hz):112極数(P)4
  • 振動モータ EVSI075-30000 エクセン

    振動モータ EVSI075-30000

    エクセン
    4,398,000税込4,837,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)1125出力(W)17000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]34電流(A)[60Hz]32.4ケーブル取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):207、最大(60Hz):207極数(P)8
  • 振動モータ EVSI15-1410 エクセン

    振動モータ EVSI15-1410

    エクセン
    249,800税込274,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)42出力(W)740周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.1/27.5電流(A)[50Hz]3.5電流(A)[60Hz]2.76ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):13.9、最大(60Hz):13.9極数(P)4
  • 振動モータ EVSS3-100A エクセン

    振動モータ EVSS3-100A

    エクセン
    139,800税込153,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)8.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)48.2/57.2電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
  • 振動モータ EVSI10-10000 エクセン

    振動モータ EVSI10-10000

    エクセン
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)381出力(W)6300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]27電流(A)[60Hz]25.5ケーブル取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):95.1、最大(60Hz):95.1極数(P)6
  • 振動モータ EKM1.1-2P エクセン

    振動モータ EKM1.1-2P

    エクセン
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)2出力(W)11周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)46.5/56.7電流(A)[50Hz]0.12電流(A)[60Hz]0.11ケーブル1m付取付ボルト数2遠心力(kN)最大(50Hz):0.07、最大(60Hz):0.11極数(P)2
  • 振動モータ EVUR10-1400 エクセン

    振動モータ EVUR10-1400

    エクセン
    359,800税込395,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)78出力(W)690周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)13.6/16.9電流(A)[50Hz]4.9電流(A)[60Hz]4.5ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):14、最大(60Hz):14極数(P)6
  • 振動モータ EVSI075-12000 エクセン

    振動モータ EVSI075-12000

    エクセン
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)540出力(W)5700周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]28電流(A)[60Hz]27.4ケーブル取付ボルト数6極数(P)8
  • 振動モータ EVSI3-700 エクセン

    振動モータ EVSI3-700

    エクセン
    129,800税込142,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)15出力(W)330周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47/55.6電流(A)[50Hz]1.6電流(A)[60Hz]1.54ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):7.19、最大(60Hz):6.63極数(P)2
  • 振動モータ EVSI3-4000 エクセン

    振動モータ EVSI3-4000

    エクセン
    369,800税込406,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)96.5出力(W)3360周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)50/60電流(A)[50Hz]13電流(A)[60Hz]12.3ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):38.2、最大(60Hz):36.3極数(P)2
  • 振動モータ EVSI15-700A エクセン

    振動モータ EVSI15-700A

    エクセン
    129,800税込142,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)26.7出力(W)380周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.4/25.4電流(A)[50Hz]1.93電流(A)[60Hz]2.3ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):7.06、最大(60Hz):7.06極数(P)4
  • 振動モータ EVUR15-1410 エクセン

    振動モータ EVUR15-1410

    エクセン
    259,800税込285,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)53出力(W)740周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.5/26.9電流(A)[50Hz]2.9電流(A)[60Hz]2.89ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):13.9、最大(60Hz):13.9極数(P)4
  • 振動モータ EVSI10-1110 エクセン

    振動モータ EVSI10-1110

    エクセン
    299,800税込329,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)56出力(W)550周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)14.8/17.6電流(A)[50Hz]3.65電流(A)[60Hz]3.89ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1極数(P)6
  • 振動モータ EVSI075-17000 エクセン

    振動モータ EVSI075-17000

    エクセン
    2,398,000税込2,637,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)755出力(W)8940周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15.2電流(A)[50Hz]22電流(A)[60Hz]20.9ケーブル取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):132、最大(60Hz):132極数(P)8
  • 振動モータ EV3-65 エクセン

    振動モータ EV3-65

    エクセン
    56,980税込62,678
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)5.2出力(W)90周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)49/58.2電流(A)[50Hz]0.54電流(A)[60Hz]0.51ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.63、最大(60Hz):0.91極数(P)2
  • 振動モータ EVSI10-6600 エクセン

    振動モータ EVSI10-6600

    エクセン
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)285出力(W)4150周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16.2/19.5電流(A)[50Hz]23電流(A)[60Hz]17.5ケーブル取付ボルト数6極数(P)6
  • 振動モータ EVUR10-1110 エクセン

    振動モータ EVUR10-1110

    エクセン
    319,800税込351,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)64出力(W)550周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)14.3/18電流(A)[50Hz]4.3電流(A)[60Hz]3.6ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1極数(P)6
  • 振動モータ EVUR15-5010 エクセン

    振動モータ EVUR15-5010

    エクセン
    579,800税込637,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)161出力(W)2950周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]12電流(A)[60Hz]11.5ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):49.1、最大(60Hz):49.1極数(P)4
  • 振動モータ EVSI15-80 エクセン

    振動モータ EVSI15-80

    エクセン
    77,980税込85,778
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)6.6出力(W)35周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)20.8/27.2電流(A)[50Hz]0.42電流(A)[60Hz]0.4ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.76、最大(60Hz):0.7極数(P)4
  • 振動モータ EVSI10-310A エクセン

    振動モータ EVSI10-310A

    エクセン
    179,800税込197,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)27出力(W)220周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)15.5/18.7電流(A)[50Hz]1.5電流(A)[60Hz]1.37ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):3.15、最大(60Hz):3.15極数(P)6
  • 振動モータ EVSI10-17500 エクセン

    振動モータ EVSI10-17500

    エクセン
    2,298,000税込2,527,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)705出力(W)11000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]24.5電流(A)[60Hz]23.3ケーブル取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):170、最大(60Hz):170極数(P)6
  • 振動モータ EVSI075-14000 エクセン

    振動モータ EVSI075-14000

    エクセン
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)702出力(W)7640周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)11.9/14.2電流(A)[50Hz]21電流(A)[60Hz]16.9ケーブル取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):111、最大(60Hz):111極数(P)8
  • 振動モータ EVSS3-200 エクセン

    振動モータ EVSS3-200

    エクセン
    159,800税込175,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)8.9出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)47.2/56.8電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
  • 振動モータ KM2.8-2PB エクセン

    振動モータ KM2.8-2PB

    エクセン
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)2.9出力(W)28周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)45.5/54.4電流(A)[50Hz]0.25電流(A)[60Hz]0.21ケーブル1m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.25、最大(60Hz):0.36極数(P)2
  • 振動モータ EVSI15-9500 エクセン

    振動モータ EVSI15-9500

    エクセン
    999,800税込1,099,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)317出力(W)6000周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]24.4電流(A)[60Hz]24.1ケーブル取付ボルト数6極数(P)4
  • 振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-200 エクセン

    振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-200

    エクセン
    109,800税込120,780
    1個
    61日以内出荷
    ・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いることができます。・商用電源(3相AC200V)が使用できない環境でも、DC24Vのバッテリーで粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着の解消が可能です。・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます。・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています。
    質量(kg)6.7出力(W)116電流(A)4電圧(V)DC24ケーブル3m付振動数50(Hz)取付ボルト数4遠心力(kN)最大:2.07極数(P)-
  • 振動モータ EVSI10-11200 エクセン

    振動モータ EVSI10-11200

    エクセン
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)405出力(W)6300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]27電流(A)[60Hz]25.5ケーブル取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):109、最大(60Hz):109極数(P)6
  • 振動モータ EVUR15-2410 エクセン

    振動モータ EVUR15-2410

    エクセン
    419,800税込461,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)81出力(W)1340周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.2/28.1電流(A)[50Hz]7.86電流(A)[60Hz]7.1ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):23.7、最大(60Hz):23.7極数(P)4
  • 振動モータ EVSI3-300 エクセン

    振動モータ EVSI3-300

    エクセン
    73,980税込81,378
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)10.4出力(W)180周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)48.5/58.1電流(A)[50Hz]1.2電流(A)[60Hz]1.14ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75極数(P)2
  • 振動モータ EVUR15-3810 エクセン

    振動モータ EVUR15-3810

    エクセン
    519,800税込571,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)119出力(W)1780周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.9/28.8電流(A)[50Hz]10.6電流(A)[60Hz]9.7ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):37.7、最大(60Hz):37.7極数(P)4
  • 振動モータ EVSS3-300A エクセン

    振動モータ EVSS3-300A

    エクセン
    199,800税込219,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)13.1出力(W)180周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)48.5/58.1電流(A)[50Hz]1.2電流(A)[60Hz]1.14ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75極数(P)2
  • アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用部品 CKD

    アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用部品

    CKD
    875税込963
    1台
    5日以内出荷
    アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用の部品です。
    用途アブソデックス駆動時に必要な場合にタイプ部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ 高精度タイプ AX1Rシリーズ CKD

    アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ 高精度タイプ AX1Rシリーズ

    CKD
    580,000税込638,000
    1台
    12日以内出荷から31日以内出荷
    軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。高精度ベアリングを内蔵しており、割出精度、軸の振れ、面振れが高く、小型部品組立や検査用途に最適です。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
    用途小型部品組立・検査用途に。精密測定、検査機、組立機に電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相分解能(P/rev)540672/2097152使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±15秒周囲温度(℃)保存:-20~80絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応面振れ(mm)出力軸:0.01耐電圧(V)AC1500 1分間
  • アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用エンコーダケーブル(部品) CKD

    アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用エンコーダケーブル(部品)

    CKD
    19,875税込21,863
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用のエンコーダケーブルです。
    用途AX※Rシリーズの駆動用にタイプ部品最小曲げ半径(mm)ケーブル:60型番AX1R AX2R AX4RRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類エンコーダケーブル
  • アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用パワーケーブル(部品) CKD

    アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用パワーケーブル(部品)

    CKD
    15,375税込16,913
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用のパワーケーブルです。
    用途AX※Rシリーズの駆動用にタイプ部品最小曲げ半径(mm)ケーブル:90型番AX1R AX2R AX4RRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類パワーケーブル
  • アブソデックス(ABSODEX) ドライバ AXDシリーズ CKD

    アブソデックス(ABSODEX) ドライバ AXDシリーズ

    CKD
    120,625税込132,688
    1台
    5日以内出荷
    アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ駆動用のドライバ単体です。小形化した新型ドライバで、ドライバ体積を従来比最大50%削減し、制御盤の省スペースに貢献します。設定用PCとの接続にはUSB mini-Bを採用し、専用ケーブルや変換ケーブルは必要ありません。従来品よりも通信速度UP、通信遮断後も自動接続するので設定作業が簡単になりました。”データ入力運転” PLCからのデータを用いて任意の動作します。”ポイントテーブル運転” PLCから書換え可能なテーブルデータを選択して動作します。”モニター機能” 現在位置、位置偏差量、アクチュエータ負荷率など今の状態を監視します。”データの読出し/書込み” 発生中したアラーム内容の読出しや、パラメータの書込みなどが可能です。ドライバは互換性があるので、トラブル時に交換が簡単です。アクチュエータ情報を読み込む自動認識機能を搭載し、初期設定工数を削減します。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。
    用途AX※Rシリーズの駆動用に取付方式パネル取付電圧(V)AC200~240電源単相電源電圧(V)AC200制動方式回生制動:回生抵抗外付け(オプション)使用周囲温度(℃)0~55標高(m)1000以下駆動方式3相正弦波PWM雰囲気腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気中でないこと/直射日光の当たらない屋内であること耐振動5.9m/s2(10~55Hz)ただし共振なきこと周囲温度(℃)保存:-20~65RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)使用、保存:90以下 結露なきこと
  • アブソデックス(ABSODEX)アクチュエータ 高速回転タイプ AX2Rシリーズ CKD

    アブソデックス(ABSODEX)アクチュエータ 高速回転タイプ AX2Rシリーズ

    CKD
    260,250税込286,275
    1台
    7日以内出荷
    軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。小径コンパクト設計のため、省スペースに最適です。軸イナーシャが小さいため、高速動作が可能な最速シリーズです。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
    用途ピックアンドプレース(P&P)に。組立機に電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相分解能(P/rev)540672/2097152回転速度(min-1[r.p.m])最高:300使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒周囲温度(℃)保存:-20~80絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応面振れ(mm)出力軸:0.03耐電圧(V)AC1500 1分間荷重(N)許容アキシャル:1000許容モーメント荷重(N・m)40

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)
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
31ページ目: モーター(原動機) 【通販モノタロウ】 メカニカル部品