カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター(1,009)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(367)
- 三菱電機(320)
- スリーピース(298)
- 三木プーリ(211)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- 山洋電気(155)
- ツカサ電工(148)
- エスコ(131)
- 富士変速機(112)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- SPG(76)
- エクセン(74)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- HAKKO(白光)(58)
- シグマー技研(55)
- 住友重機械工業(53)
- omron(オムロン)(47)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

シンクロナスモータ
Nidec1セット(40個)欠品中電源を接続するだけで1分間に6回転します。回転方向は反時計回り(左回り)。リード線接続に極性はありません。電圧(V)100軸の形状Dカット取付寸法(mm)Φ43×22.5回転方向CCW(反時計)回転速度(min-1[r.p.m])6常用トルク(N・m)0.020(0.2)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数60Hz
サーボモータA410
日本ニューティーシー¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷各種ラジコンやロボット用として利用されているサーボモータです。 マイコンの学習用にも最適です。 パルス幅制御1.5m/sのアナログサーボモータです。質量(g)40制御方式パルス幅制御 1.5m/sec ニュートラル速度0.15sec(6.0V 時)配線方式オレンジ(PWM入力)、赤(5V)、茶(GND)無負荷電流(mA)180トルク値(kg/cm)4.3(6.0V 時)モータ種類アナログサーボモーター動作電圧(V)4.8~6.0
ギア(減速)モーターp12(6V/450mA 60RPM)
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷60rpmで動作するギア(減速)モーターです。初心者でも簡単に使用できます。その他【トルク】0.7~1.2kg.cm【失速トルク】3.0~4.0kg.cm電流(mA)【ストール】500~700無負荷回転速度(min-1[r.p.m])55~70動作電圧DC2.4~6.0V効率【最大速度】40~52rpm無負荷電流(mA)30~70最大電流(mA)【効率】350~450
バイポーラ型ステッピングモーター 24BYJ48
Seeed Studio¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷小型で高トルク。主にエアコンのルーバー、小型の冷暖房ファン、自動カーテンなどに使用されます。その他【引き込みトルク】≧39.2mN/m【ディテントトルク(保持トルク)】≧20mN/m電圧DC 5V角度(°)【ステップ角】5.625°/32周波数【無負荷引き込み】≧500Hz【無負荷脱出】≧800Hz騒音値(dB)<40dB回転方向反時計回り(CCW)相数4抵抗25Ωクラス【絶縁クラス】A
一体型遊星ギヤモータ(X8-90)
MYACTUATOR¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷遊星ギア方式のサーボモータです。 遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。 変速機における減速などに使用されています。 microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、CANバスによる通信を行います。 減速するギア比は18:1で、トルクは25N・mです。仕様【極ペア数】21質量(g)850最大トルク(N・m)90定格電流(A)10最大電流(A)30入力電圧(V)48定格出力(W)500通信方式CAN:1Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.65効率0.8定格トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・cm2)26バックラッシュ10arc-minラジアル荷重(kN)2.8アキシアル荷重(kN)2.8ギア比0.750694444444444定格回転速度(r.p.m)130エンコーダ信号【入力】14ビット【出力】14ビット
一体型遊星ギヤモータ(X6-8)
MYACTUATOR¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷遊星ギア方式のサーボモータです。遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。変速機における減速などに使用されています。microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、RS485とCANバスによる通信に対応しています。減速するギア比は8:1で、トルクは4.5N・mです。仕様【極ペア数】14質量(g)490最大トルク(N・m)8定格電流(A)3.6最大電流(A)7.2入力電圧(V)48定格出力(W)135通信方式CAN:1M、RS485:115200/500K/1M/2.5Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.1効率0.78定格トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・cm2)6.8バックラッシュ10arc-minラジアル荷重(kN)1.04アキシアル荷重(kN)0.775ギア比0.334027777777778定格回転速度(r.p.m)310エンコーダ信号【入力】16ビット【出力】14ビット
一体型遊星ギヤモータ(X4-24)
MYACTUATOR¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷遊星ギア方式のサーボモータです。 遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。 変速機における減速などに使用されています。 microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、CANバスによる通信を行います。 減速するギア比は36:1で、トルクは9N・mです。仕様【極ペア数】14質量(g)380最大トルク(N・m)24定格電流(A)3.5最大電流(A)10入力電圧(V)48定格出力(W)150通信方式CAN:1Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.87効率0.75定格トルク(N・m)9慣性モーメント(kg・cm2)6.8バックラッシュ15arc-minラジアル荷重(kN)1.9アキシアル荷重(kN)1.9ギア比1.50069444444444定格回転速度(r.p.m)100エンコーダ信号【入力】14ビット【出力】14ビット
一体型遊星ギヤモータ(X10-40)
MYACTUATOR¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷遊星ギア方式のサーボモータです。遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。変速機における減速などに使用されています。microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、RS485とCANバスによる通信に対応しています。減速するギア比は7:1で、トルクは15N・mです。仕様【極ペア数】21質量(g)1150最大トルク(N・m)40定格電流(A)6.5最大電流(A)15入力電圧(V)48定格出力(W)265通信方式CAN:1M、RS485:115200/500K/1M/2.5Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.62効率0.82定格トルク(N・m)15慣性モーメント(kg・cm2)39.7バックラッシュ10arc-minラジアル荷重(kN)2.25アキシアル荷重(kN)1.625ギア比0.292361111111111定格回転速度(r.p.m)165エンコーダ信号【入力】16ビット【出力】14ビット![DCギヤード・モーター(減速比:1/10) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626717-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/10)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])830 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比10/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/250) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626681-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/250)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])33 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/800gf.cm、瞬間許容/2400gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比250/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/36) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626699-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/36)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/300gf.cm、瞬間許容/900gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比36/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/5) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626726-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/5)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])1660 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比5/1
DCギヤードモーター(75:1 221rpm)
TAMIYA(タミヤ)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タミヤのロボティクスシリーズの製品で、ロボット製作向けのギヤ付きモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品で減速比の異なる製品も選べます。ギヤヘッドやモーター本体、マウントの単売製品もあります。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたトルクが高いギアードモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1質量(g)270電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])221最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】12(6.32A/185rpm)ギヤ比3.12569444444444
DCギヤードモーター(300:1 60rpm)
TAMIYA(タミヤ)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたギアードモーターです。 380型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])60最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】20ギヤ比300:1
DCギヤードモーター(36:1 196rpm)
TAMIYA(タミヤ)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(36:1)されたギアードモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 36:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1質量(g)200電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])196消費電流(A)【無不可時】0.214最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】1.8(1.3A/170rpm)ギヤ比1.50069444444444
DCギヤードモーター(75:1 242rpm)
TAMIYA(タミヤ)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたトルクが高いギアードモーターです。 380型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1質量(g)180電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])242消費電流(A)【無不可時】0.67最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】5.0(4.05A/202rpm)ギヤ比75:1
DCギヤードモーター(300:1 23rpm)
TAMIYA(タミヤ)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(300:1)されたギアードモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])23最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】14.9ギヤ比300:1
DCギヤードモーター(75:1 94rpm)
TAMIYA(タミヤ)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷タミヤのロボティクスシリーズの製品で、ロボット製作向けのギヤ付きモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品で減速比の異なる製品も選べます。ギヤヘッドやモーター本体、マウントの単売製品もあります。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたギアードモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])94最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】3.7ギヤ比3.12569444444444
DCギヤードモーター(300:1 55rpm)
TAMIYA(タミヤ)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(300:1)されたギアードモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])55最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】48ギヤ比12.5006944444444
超小型精密ギヤモータ(栄42B長軸型 DC5V)
STL¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ用途各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他付属品防塵カバー、ネジその他【定格トルク】400(最大1400)gcm/5V外形寸法(mm)12×10×24軸径×軸長(mm)Φ3×10使用電圧(V)【使用電圧】DC0.7~7.4別売付属品専用エンコーダ板:EP-1618 / 専用出力ギヤ:PG12057-30M消費電流(mA)70~210回転数45~150rpm、減速比1/134寿命CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上適正電圧(V)【推奨電圧】DC1.5~6 / 定格5![DCギヤード・モーター(減速比:1/63) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616479-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/63)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])132 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/400gf.cm、瞬間許容/1200gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比63/1
富士電機 サーボアンプ
富士電機¥48,980~税込¥53,878~1個91日以内出荷高速・高精度な制御を実現する業界最高レベルの基本性能。速度周波数応答3.2kHzで超高速制御を実現。・同社独自の制御アルゴリズムにより、業界最高レベルの速度周波応答3.2kHzを実現。タクトタイムを短縮し、高速な制御を可能にします。瞬間最大トルク350%で高速な指令にも対応。・サーボモータの瞬間最大トルクが350%に向上。\。※一部の機種が対象。INC/ABS24bitの高分解能エンコーダで制御精度が大幅に向上。・エンコーダの分解能を24bitに高精度化。制御の精度が大幅に向上し、高精度な制御が可能になります。より安全な操業のために各種のセーフティ機能。・国際標準規格IEC61800-5-2で定義されるSTO機能を標準装備。さらに、WSU-ST1オプションを使用することで、SS1、SLS、SBC、SSMにも対応します。これらのセーフティ機能は、パラメータで簡単に設定が可能です。用途基本形式 GYS:超低慣性。GYB:中慣性。GYG:中慣性
富士電機 サーボアンプ
富士電機1個欠品中半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能。・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。・細やかな調整が可能なオートチューニングモード。サーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード。高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能。・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能。コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード。機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。用途共通仕様
NBK キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398~税込¥4,838~1個18日以内出荷・頻繁に開閉されるカバーやドアを閉じた状態に保持する用途に適しています。・各サイズごとに2種類の保持力があります。・本体はステンレス製のため、耐蝕性および耐摩耗性にすぐれています。
NBK ガンコ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷・工作機械などの操作盤を固定・回転させるためのユニット。・回転部上面に操作盤を取りつけます。・「DKSW」中央の穴から操作盤の配線を通すことができます。・クランプレバーを締めつける事で、操作盤の回転をロックできます。・クランプレバーのレバー部を引くことで、締めつけ後にレバー部の角度を任意の位置に変更できます。・「DKSW」底面の任意の位置に付属のストッパボルトを取りつけることで、ロケーティングプレートの回転角度が制限され、操作盤の回転角度を設定することができます。回転角度は60°~360°の範囲で設定できます。
モーター DC用 160-3V
オーム電機¥248税込¥2731個翌々日出荷工作用のモーターです用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000無負荷電流(A)0.19適正電圧(V)DC3.0
モーター DC用 140-1.5V
オーム電機¥198税込¥2181個翌々日出荷工作用のモーターです用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])3850無負荷電流(A)0.03適正電圧(V)DC1.5
振動モータ
FURICO¥47,980~税込¥52,778~1台5日以内出荷全閉耐水構造だから、湿気の高い場所にも取り付けられます。通風口のない振り子カバーは、モータの騒音が低く静かです。保護等級は、IP66「耐水型」のため屋外や粉塵が多い場所でも取り付けられます。3定格仕様の振動モータとなります。用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。電源(V)三相200モーター2極3相誘導電動機保護等級IP66
バイブレーター(4極三相誘導モーター)
ユーラス¥499,800~税込¥549,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。電源(V)三相200ベアリング給油モーター4極三相誘導モーター
バイブレーター(2極三相誘導モーター)
ユーラス¥519,800税込¥571,7801台4日以内出荷高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番468-7952幅(mm)500高さ(mm)320出力(W)2200奥行(mm)380電流(A)【(50Hz)200V】8.2【(60Hz)200V】8.2【(60Hz)220V】7.5電源(V)三相200ベアリング給油消費電力2.603/2.622/2.619(kW/h)モーター2極三相誘導モーター取付ボルト30mm保護等級IP55遠心力(kN)最大30
スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” 標準タイプ
シナノケンシ¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ基本ステップ角(°)1.8電源ユニットDC24V
コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット”CSA-UP” ギヤードタイプ
シナノケンシ¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷小型軽量ドライバにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCDトラスコ品番440-6371セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ、モーター軸径(Φmm)Φ5長さ(mm)65許容トルク(N・m)0.8軸の形状片軸/Dカット取付寸法(mm)□42基本ステップ角(°)0.05ギヤ比1936/01/01
コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ
シナノケンシ¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
PCL6125評価ボード
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷パルスコントロールLSI PCL6125を使用したモーター制御機能を学習することができます。セット内容PCL6125評価ボード(PCL6125-EB、PCL6125-Base)、ミニUSB ケーブル(AB-10H) A-miniB タイプ1 m 1 本、AC アダプター(5V, 1A 電源) 、モーター PFCU30-24V4GM(1/12) 2台
アルタックスNEO
住友重機械工業¥44,980~税込¥49,478~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途同心軸でかつ業界最小のフランジ寸法を実現しており、また取付方向の制限が無いため、用途に合わせた自由な設計が可能です。適合(端子箱取付位置)仕様記号の通りモーターモータ付方向端子箱引出口:仕様記号の通りモーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220保護方式IP44
プレストNEO
住友重機械工業¥25,980~税込¥28,578~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途コンパクト、低騒音、許容ラジアル荷重大等、使いやすさを極めた新しい平行軸ギヤモータです。適合(端子箱取付位置)仕様記号の通りタイプ屋内モーターモータ付方向端子箱引出口:仕様記号の通りモーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220保護方式IP44
DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ
ハイテックマルチプレックスジャパン¥14,998税込¥16,4981個5日以内出荷から10日以内出荷優れた空冷と快適な音波を発生させるローターファン搭載。革命的な構造設計により、高速ターボ回転時のサウンドをチューニング。フルスロットレートでの内部空力的抵抗も激減、高出力時の温度上昇を従来より(5%)低減。特殊ステーターは0.2mm厚のケイ素合板を積層、変換効率は94%を実現。200℃の高温でも高速回転に耐える平滑2極ローター開発。高耐熱エナメル線(1EI/AIW ( H ) グレード)を使用。フロントエンドにクラス超えの超大型のベアリングを採用、比類無き低回転摩擦を実現。高い耐荷重性で耐久性も伸びました。A7075(超々ジュラルミン)から切削のフロントエンドは軽量で高強度、強力な放熱性も実現。センサーポートは2方向に設置。各シャーシのセンサーケーブル配線にスマートにフィット。セット内容 ※。ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書用途ラジコン、ロボット寸法(mm)モーター:Φ35.8×54.8mm/ローター:Φ12.3×Φ7.2×24.2mm質量(g)168シャフト径(Φmm)3.175
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 223 gcm (インチ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 5258 rpm。軸径 = 3.175mm。最大出力トルク = 223 gcm (インチ。寸法 = 37 (直径) x 57.1 mm。許容電流値 = 1.42 A。長さ = 57.1mm。幅 = 37 (Dia.)mm。シリーズ = 719RE。。スパーギア式12 VモータRoHS指令(10物質対応)対応













![DCギヤード・モーター(減速比:1/10) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626717-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/250) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626681-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/36) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626699-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/5) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626726-251222-02.jpg)








![DCギヤード・モーター(減速比:1/63) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616479-251222-02.jpg)