絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4,578件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続ケーブル オリエンタルモーター

    接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    699税込769
    1個
    欠品中
    長さ(m)0.6
  • 取付金具 オリエンタルモーター

    取付金具

    オリエンタルモーター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合取付角寸法42mmモーター用材質アルミニウム合金形状L型質量(g)45表面処理塗装
  • K2ユニット用モーター(C無) ACモーター オリエンタルモーター

    K2ユニット用モーター(C無) ACモーター

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    シリーズSCM
  • MRーJ2シリーズ 中継端子台ケーブル(PS7DWー20V14BーF用) 三菱電機

    MRーJ2シリーズ 中継端子台ケーブル(PS7DWー20V14BーF用)

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から17日以内出荷
    タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    モータータイプギヤードモータ
  • ギヤードモータ GM-Dシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
    モータータイプギヤードモータ
  • トルクモーター ワールドKシリーズ 3W オリエンタルモーター

    トルクモーター ワールドKシリーズ 3W

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
  • 小型DCモーター GB[制御機器]

    小型DCモーター

    GB[制御機器]
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ボディ部分の長さ約9mm直径4mmの超小型DCモーターです。
    使用温度範囲(℃)-10~+50(工作温度)、-20~+60(保存温度)電圧(V)始動/0.8回転数(min-1[r.p.m])14000定格電圧(V)2.6抵抗(Ω)端子/22回転方向反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10Min電流(mA)停動/120定格電流(mA)85RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)外観/4.1×11.4動作電圧(V)1.8~3.2
  • 小型DCモーター GB[制御機器]

    小型DCモーター

    GB[制御機器]
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    小型の振動モーターです。
    使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)-40~+80(保存温度)定格電圧(V)1.3回転方向反時計回り電流(mA)停動/130
  • マニュアルローラーMRⅡ エスティジェイ

    マニュアルローラーMRⅡ

    エスティジェイ
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    マニュアルローラーIIは、制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。
    用途マシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置
  • ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM) GB[制御機器]

    ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM)

    GB[制御機器]
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    1分間に30回転するギヤード(減速)モーターで、初心者でも簡単に使用できます。
    回転速度30回転/分動作電圧(V)3
  • 2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型減速機付ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
    電圧(V)4.4モーターΦ25RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ巻線バイポーラ
  • DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ

    スリーピース
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • NMB ステッピングモータ NMB(ミネベア)

    NMB ステッピングモータ

    NMB(ミネベア)
    5,387税込5,926
    1個
    8日以内出荷から62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー用ケーブル

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用質量(g)40使用温度範囲(℃)0~50制御方式バイポーラ定電流出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 振動モーター エクセン

    振動モーター

    エクセン
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  反負荷側  可動  JZSP-CVP12相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 可動 JZSP-CVP12相当

    ダイヤトレンド
    6,820税込7,502
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
    用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
  • 三相ギヤードモータ 富士変速機

    三相ギヤードモータ

    富士変速機
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
  • コントローラ電源ケーブル マブチモーター

    コントローラ電源ケーブル

    マブチモーター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    コントローラ電源ケーブル
    適合DS-34EC1ケーブル長(mm)1000
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    3,098税込3,408
    1個
    12日以内出荷
    長さ(m)3
  • K2用GVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    K2用GVシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • BLE2シリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BLE2シリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    23,980税込26,378
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    電源AC
  • DCギヤドモーター TG-78A-JM シリーズ ツカサ電工

    DCギヤドモーター TG-78A-JM シリーズ

    ツカサ電工
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から107日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤドモーター TG-77A-BMシリーズ ツカサ電工

    DCギヤドモーター TG-77A-BMシリーズ

    ツカサ電工
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷から52日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤドモーター TG-401A-BMシリーズ ツカサ電工

    DCギヤドモーター TG-401A-BMシリーズ

    ツカサ電工
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)

    沖電線
    4,798税込5,278
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    5芯+1対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】3.6、【編組シールド】4.3記号MIX7C(0.2SQ、0.3SQ)EF-SV(0406)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:66以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.75絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.05UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.4導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:60/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.3耐電圧(V/min)A.C500
  • サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)

    沖電線
    3,698税込4,068
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    6芯+3対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル仕様【ナンバリング】B:絶縁体上に数字マークをマーキングするピッチ(mm)【対撚り】A/白×赤:20、白×黒:14、黒×赤:17電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】5.5、【編組シールド】6.1記号A66L-0001-0286(ナンバリング)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【対撚り】A:白×赤、白×黒、黒×赤、【編組シールド・ドレン線】編組シールド下に錫メッキ軟銅線(12/0.18)を、1条添える芯数A:6芯、B:3対伸び(%)【絶縁体】100以上、【シース】100以上難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.12引張強度(MPa)【絶縁体】10.3以上、【シース】10.3以上色(絶縁体)A:白、赤、黒、B:赤、黒配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.20、B:0.28導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:38.7以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.93絶縁体外径(mm)A:0.94、B:1.50シース外径(Φmm)8.5導体断構成(本/mm)A:7/0.1、B:20/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18耐電圧(V/min)A.C500
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P

    東芝
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
  • エンコーダケーブル (反負荷側引出し) 三菱電機

    エンコーダケーブル (反負荷側引出し)

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    ケーブル長(m)0.3保護等級IP20ケーブル引出方向反負荷側引出し
  • バッテリ 三菱電機

    バッテリ

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    仕様バッテリ
  • モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロス

    モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入

    橋本クロス
    1,698税込1,868
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
  • モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 橋本クロス

    モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ

    橋本クロス
    15,980税込17,578
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24
  • ベルト式無段変速機 Lモデル(中間車) 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 Lモデル(中間車)

    三木プーリ
    55,980税込61,578
    1台
    23日以内出荷
  • OP.1393 380 スポーツチューンモーター ラジコン用パーツ TAMIYA(タミヤ)

    OP.1393 380 スポーツチューンモーター ラジコン用パーツ

    TAMIYA(タミヤ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ノーマル380モーターに比べ、回転数とトルクを高めたチューンナップモーターです。 380モーター搭載車の走りをいっそう楽しくします。RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシに使用可能。
    用途模型用モータ-適合RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシ(380モーター搭載でピニオンギヤが交換できるシャーシ)種類汎用モーター無負荷回転数(min-1[r.p.m])24900(7.2V)最大トルク(g・cm)129(7.2V)
  • ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N

    ニッセイ
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
  • ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ

    ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N

    ニッセイ
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N ニッセイ

    ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N

    ニッセイ
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N

    ニッセイ
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
  • Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形 安川電機

    Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形

    安川電機
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)