絞り込み
定格電圧(V)
減速比
ブランド
オリエンタルモーター・エスコ・日本電産サーボ・SPG・住友重機械工業・Panasonic(パナソニック)・Nidec
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
105件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • 超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ オリエンタルモーター

    超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
  • インダクションモーター Kシリーズ オリエンタルモーター

    インダクションモーター Kシリーズ

    オリエンタルモーター
    13,980税込15,378
    1台
    24日以内出荷
  • 防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W オリエンタルモーター

    防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W

    オリエンタルモーター
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)90
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    7,787税込8,566
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適用ギヤヘッド:3GN
    ギアヘッド取付角寸法(mm)70
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    質量(kg)0.7種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60シャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)60配線方式リード線
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)0.14コンデンサ容量(μF)1.5温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])6定格トルク(mN・m[gfcm])12/10配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000
  • インダクションモーター KIIシリーズ オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ

    オリエンタルモーター
    8,298税込9,128
    1台
    13日以内出荷から16日以内出荷
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    8,998税込9,898
    1台
    10日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
  • WKシリーズ ACモーター オリエンタルモーター

    WKシリーズ ACモーター

    オリエンタルモーター
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    シリーズWK
  • インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1台
    14日以内出荷から26日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)80
  • インダクションモーター 40W SPG

    インダクションモーター 40W

    SPG(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。 連続定格運転が可能です。 定格回転数は負荷の大きさにより変動します。 単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。 三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。
    種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)90使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。定格トルク(N・m)50Hz/0.31060Hz/0.260過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)シャフト衝撃強度軽衝撃荷重RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーター 25W SPG

    インダクションモーター 25W

    SPG
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)80使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    7,598税込8,358
    1個
    24日以内出荷
    ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,998税込7,698
    1個
    24日以内出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)0.07コンデンサ容量(μF)0.35温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])7定格トルク(mN・m[gfcm])8配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)13コンデンサ容量(μF)1.5温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])8定格トルク(mN・m[gfcm])9.5/8配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。
    仕様●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min;三相200 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1550 r/min;三相220 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min;三相230 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min●起動トルク (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m;三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m●過熱保護装置タイプ:サーマルプロテクタ(自動復帰型)●電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.5 A;三相200 V / 60 Hz / 0.43 A;三相220 V / 60 Hz / 0.45 A;三相230 V / 60 Hz / 0.46 A付属品モーター:なし厚さ(mm)5寸法(mm)200×200質量(kg)2.7タイプリード線出力60 W温度上昇ギヤヘッドまたはそれと同等の放熱板を装着し、常温常湿において定格運転後、抵抗法で巻線温度上昇を測定した値が80 ℃以下(三相タイプは70 ℃以下)です。保護等級IP20使用周囲温度(℃)単相100 V、単相200 V、三相200 V:‐10 ~ +50 (凍結のないこと)、その他の電圧:‐10 ~ +40 (凍結のないこと)使用周囲湿度85 %以下(結露のないこと)耐熱クラス130(B)絶縁耐圧常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kV(三相380/400/415 VはAC2.0 kV)を1分間印加しても異常を認めません。取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:130±5 ℃、復帰:85±20 ℃絶縁抵抗常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。時間定格連続
  • 防塵・防水モーター FPWシリーズ オリエンタルモーター

    防塵・防水モーター FPWシリーズ

    オリエンタルモーター
    37,980税込41,778
    1台
    15日以内出荷
    減速比5質量(kg)5.0 kg電圧電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.48 A、三相200 V / 60 Hz / 0.43 A、三相220 V / 60 Hz / 0.44 A、三相230 V / 60 Hz / 0.45 Aタイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸ギヤヘッド (ギヤードタイプ)、過熱保護装置:サーマルプロテクタ出力60 W取付角寸法91.5 mm起動トルク(モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min、ギヤヘッド出力軸:三相200 V / 50 Hz: 1.8 N・m、三相200 V / 60 Hz: 1.5 N・m、三相220 V / 60 Hz: 1.5 N・m、三相230 V / 60 Hz: 1.5 N・m回転速度ギヤヘッド取付時:三相200 V / 60 Hz: 360 r/min、三相220 V / 60 Hz: 360 r/min、三相230 V / 60 Hz: 360 r/min定格トルク(N・m)定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 60 Hz: 380 / 1550 r/min、三相220 V / 60 Hz: 380 / 1600 r/min、三相230 V / 60 Hz: 380 / 1600 r/min、三相200 V / 50 Hz: 300 r/minRoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続許容慣性モーメント(kg・m2)27.5×10~4
  • インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)

    オリエンタルモーター
    6,898税込7,588
    1台
    15日以内出荷
    各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。 レバーシブルモーターと同様の簡易ブレーキは、内蔵していません。
    RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
  • インダクションモーター KIIシリーズ オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ

    オリエンタルモーター
    13,898税込15,288
    1台
    15日以内出荷
    質量(kg)3.2電圧(電圧/周波数/電流)三相200 V / 50 Hz / 0.64 A、三相200 V / 60 Hz / 0.59 A、三相220 V / 60 Hz / 0.60 A、三相230 V / 60 Hz / 0.61 Aタイプリード線、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト出力90 W取付角寸法90 mm対応電磁ブレーキ:無し回転方向組み合わせるギヤヘッドによって異なります。起動トルク三相200 V / 50 Hz: 850 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 700 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 700 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 700 mN・m材質(シャフト)過熱保護装置サーマルプロテクタRoHS指令(10物質対応)対応定格トルク(mN・m)三相200 V / 50 Hz: 680 / 1300 r/min、三相200 V / 60 Hz: 570 / 1550 r/min、三相220 V / 60 Hz: 570 / 1600 r/min、三相230 V / 60 Hz: 570 / 1600 r/min時間定格連続
  • シンクロナスモータ Nidec

    シンクロナスモータ

    Nidec
    1セット(40個)
    欠品中
    電源を接続するだけで1分間に6回転します。回転方向は反時計回り(左回り)。リード線接続に極性はありません。
    電圧(V)100軸の形状Dカット取付寸法(mm)Φ43×22.5回転方向CCW(反時計)回転速度(min-1[r.p.m])6常用トルク(N・m)0.020(0.2)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数60Hz
  • WK2シリーズ ACモーター オリエンタルモーター

    WK2シリーズ ACモーター

    オリエンタルモーター
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    タイプリード線使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWK2モーターインダクションモーター保護等級IP20使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)
  • AC200V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコ

    AC200V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

    エスコ
    7,600税込8,360
    1個
    翌日出荷
    仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CD-6種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.1/0.1起動トルク(N・m)0.045定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
  • AC200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコ

    AC200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌日出荷
    仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CD-25種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29起動トルク(N・m)0.145定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
  • AC200V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコ

    AC200V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

    エスコ
    8,200税込9,020
    1個
    翌日出荷
    仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CD-15種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18起動トルク(N・m)0.09定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
  • AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコ

    AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌日出荷
    仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CC-25種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29起動トルク(N・m)0.145定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
  • AC200V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコ

    AC200V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)

    エスコ
    5,900税込6,490
    1個
    翌日出荷
    仕様リード線タイプエスコ品番EA968CB-6種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.19/0.19起動トルク(N・m)0.045定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
  • AC100V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコ

    AC100V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)

    エスコ
    5,730税込6,303
    1個
    翌日出荷
    仕様リード線タイプエスコ品番EA968CA-6種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.21/0.19起動トルク(N・m)0.045定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
  • AC100V・15W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコ

    AC100V・15W インダクションモーター(リード線タイプ)

    エスコ
    6,470税込7,117
    1個
    翌日出荷
    仕様リード線タイプエスコ品番EA968CA-15種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34起動トルク(N・m)0.09定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
  • インダクションモーター 60W SPG

    インダクションモーター 60W

    SPG
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)90使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)シャフト衝撃強度重衝撃荷重RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーター 15W SPG

    インダクションモーター 15W

    SPG(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)70使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(N・m)0.090過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
インダクションモーター