絞り込み
出力(kW)
- 0.01(1)
- 0.02(2)
- 0.03(3)
- 0.05(1)
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
ブランド
- 三菱電機(1)
- 山洋電気(2)
定格電圧(V)
- DC48
- 28(2)
- AC100/200(2)
- AC100(6)
- AC200(53)
- AC200?240(1)
- AC200~240(1)
- AC220(1)
- AC400(19)
- DC4.8(2)
- DC5(1)
- DC6(1)
- DC7.4(3)
- DC12(5)
- DC24(2)
- その他(1)
回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
電源
- 直流(2)
取付方式
- フランジ取付(2)
フランジ取付
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
「出力(kW)」から絞り込む
0.01(1)
0.02(2)
0.03(3)
0.05(1)
0.08(1)
0.1(1)
0.2(1)

HG-AKシリーズ(超小型、超小容量) 回転型サーボモータ
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から91日以内出荷フランジサイズ□25mmの超小型サーボモータ。小型装置や装置のヘッダ部分に最適です種類サーボモーター電圧(V)DC48/24シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)3000
フランジサイズ20mm角 小型ACサーボモータ
山洋電気1台欠品中メーカー従来品と比べて、瞬時最大トルクが約17%向上し、最高回転速度が20%向上しました。 速度・トルク性能の向上により,位置決め時間が短縮できます。 メーカー従来品と比べて、質量が約8.5%低減しました。 チップマウンタのヘッド機構などの可動部を軽量化することができ、装置のさらなる高速化を実現します。 メーカー従来品と比べて、電力損失が約20%低減しました。 エネルギーのロスが少ないので、装置の発熱を低減し、省エネルギーに貢献します。用途チップマウンタ、ボンダやハンドラなどの半導体製造装置、一般産業機械種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)48電源直流サイズ(mm)□20定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000