絞り込み
出力(kW)
- 1
- 0.03(7)
- 0.05(31)
- 0.1(39)
- 0.2(43)
- 0.4(40)
- 0.5(34)
- 0.6(16)
- 0.75(41)
- 0.85(6)
- 1.2(7)
- 1.5(43)
- 2(52)
- 3(15)
- 3.5(41)
- 5(41)
- 6(6)
- 7(35)
- 11(10)
- 15(9)
- 出力(kW)をもっと見る
ブランド
- omron(オムロン)(6)
- 三菱電機(44)
- 富士電機(1)
- 山洋電気(3)
定格電圧(V)
- AC200(29)
- AC200?240(1)
- AC200~240(1)
- AC400(17)
回転数(min-1[r.p.m])
- 300(2)
- 1000(4)
- 1500(2)
- 2000(29)
- 3000(12)
電源
- 三相(8)
- 交流(26)
- 単相(3)
減速比
- 5(9)
- 6(8)
- 11(17)
- 17(8)
- 21(9)
- 29(8)
- 33(9)
- 35(8)
- 43(8)
- 45(9)
- 59(8)
- その他(9)
5・6・11・17・21・29・33・35・43・45・59・その他
取付方式
- その他(2)
- フランジ取付(23)
- 脚取付(1)
その他・フランジ取付・脚取付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
「出力(kW)」から絞り込む
0.1(39)
0.2(43)
0.4(40)
0.75(41)
1
1.5(43)
2(52)
3.5(41)
5(41)
7(35)
出力(kW)をもっと見る

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機(2件のレビュー)¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ付
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥74,980~税込¥82,478~1台4日以内出荷から91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ無
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応
三菱電機¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から100日以内出荷電圧(V)AC200~240、DC283~340電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から82日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
富士電機 サーボアンプ
富士電機¥189,800税込¥208,7801個11日以内出荷から91日以内出荷半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能。・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。・細やかな調整が可能なオートチューニングモード。サーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード。高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能。・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能。コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード。機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。用途主電源 相数:50W~750W:単相/三相 1.0kW~5.0kW:三相。電圧・周波数:AC200~240[V] 50/60[Hz]。許容電圧変動:三相:AC170~264[V]、単相:AC190~264V 制御電源 相数:単相。電圧・周波数:AC200~240[V]、50/60[Hz]。許容電圧変動:AC170~264V 制御方式 全デジタル正弦波PWM方式 使用環境温度 -10~55℃ 使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと) 耐衝撃 19.6[m/s2]
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付
三菱電機¥259,800~税込¥285,780~1台91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から91日以内出荷低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス 電磁ブレーキ付種類サーボモーター
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥95,980~税込¥105,578~1台5日以内出荷から91日以内出荷低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス種類サーボモーター
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様
三菱電機¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応
三菱電機¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷から100日以内出荷仕様三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ電源三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ 汎用インターフェース対応 AC400V仕様
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 Vインターフェース汎用RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 RJ仕様
三菱電機¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 Vインターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L
omron(オムロン)¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から102日以内出荷タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
サーボモータ
山洋電気¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷から112日以内出荷仕様(CE・UL)適合種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダケーブル種類リード線出し
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥319,800~税込¥351,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥269,800~税込¥296,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ付
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 機能安全対応仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーターシリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機なし
HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ無し
三菱電機¥99,980~税込¥109,978~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 機能安全対応仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーターシリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)減速機なし
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥399,800~税込¥439,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥359,800~税込¥395,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥389,800~税込¥428,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥349,800~税込¥384,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥319,800~税込¥351,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥269,800~税込¥296,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1台91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)1000電磁ブレーキ付
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥109,800~税込¥120,780~1台91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)2000電磁ブレーキ付
HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1台91日以内出荷低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 機能安全対応サーボモータは安全レベルを向上させたエンコーダを標準搭載。サーボアンプまたはドライブユニットと、MR-D30機能安全ユニット、および機能安全対応サーボモータを組み合わせることで、カテゴリ 4 PL e, SIL 3 (STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM) に対応します。 400Vクラス仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)減速機なし
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台91日以内出荷低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 機能安全対応サーボモータは安全レベルを向上させたエンコーダを標準搭載。サーボアンプまたはドライブユニットと、MR-D30機能安全ユニット、および機能安全対応サーボモータを組み合わせることで、カテゴリ 4 PL e, SIL 3 (STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM) に対応します。 200Vクラス仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)減速機なし
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ
三菱電機¥99,980~税込¥109,978~1台91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)1000電磁ブレーキ無
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1台91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)2000電磁ブレーキ無
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥99,980~税込¥109,978~1台91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5構造標準電磁ブレーキ付