体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「テスター」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。
付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ
電源ACアダプター(付属)
本体質量(g)約570
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78
RoHS指令(10物質対応)対応
判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変)
圧力表示0.1kPa単位で圧力表示
許容減圧力(KPa[mmHg])-20
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
適合機種AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT
適合機種AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。