カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(639)
- IKA(375)
- TGK(東京硝子器械)(207)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(100)
- コクゴ(79)
- フロンケミカル(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(64)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- サンポー(51)
- 日陶科学(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

インキュベーションコニカルミキサー
FINEPCR¥875,999税込¥963,5991台32日以内出荷最高の精度を実現するデジタルマイクロプロセッサ制御 効果的な換気システムにより正確な温度調節が保証されます。 持ち上げて大きく開く蓋 安定した振動のための頑丈なダブルラック 優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター 連続又はデジタルタイマー操作可能 LEDディスプレイは現在の時間を表示します。仕様●サイズ:W280×D423×H258mm●速度:60-600rpm●50mLチューブ 12個もしくは15mlチューブ16個●タイマー:99時間59分 330W 14kgアズワン品番67-6658-35
アームシェーカー
FINEPCR¥319,800税込¥351,7801台30日以内出荷好評いただいているASH3をより多くの遠沈管をかけることができるようになりました。15mL遠沈管だと8個、50mL遠沈管だと5個かけることができます。パワフルで安定した動き。15mL、50mLコニカルチューブ用ラックはオプション(別売り)です。アームのように様々なスピードと45°のミキシングアングル。便利なマグネットホルダー、アクセサリーの交換が簡単。シンプルなシリコンホルダーでチューブの取り付けが簡単。簡単でシンプルだが、頑丈で信頼できる。仕様●サイズ:W240×D210×H220mm●使用例: DNA抽出や酵素反応の前処理に適しています。アズワン品番68-4087-18
分液ロートホルダー ラチェット式 100mL ~2L
宮本理研工業¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷小型シェーカー(別売部品)仕様●種別:ラチェット式●規格:100mL~2L●質量:900g●※分液ロートは付属しません●※MW-SRRⅡ・MW-DRRⅡ・MW-LRRⅡ用です。アズワン品番68-4086-21
振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×5本架 仕様 B
宮本理研工業¥100,999税込¥111,0991個10日以内出荷B 振とう台 分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)仕様●架台:スキーブ型 100mL×5本架●寸法:(W)370×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:2kgアズワン品番68-2004-78
振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×10本架 仕様 A
宮本理研工業¥140,999税込¥155,0991個10日以内出荷A 振とう台(ハロ酢酸用) 分液ロート(100mL×10本架)(250r/minにて2分間振とう)仕様●架台:スキーブ型 100mL×10本架●寸法:(W)560×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:3kgアズワン品番68-2004-77
振とう台 共栓付比色管 50mL ・100mL×16本架 仕様 C
宮本理研工業¥149,999税込¥164,9991個10日以内出荷C 振とう台(ハロ酢酸用) 共栓付試験管(50mL×16本)(250r/minにて2分間振とう)仕様●架台:50mL・100mL×16本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kgアズワン品番68-2004-79
振とう台 共栓付遠沈管用 10mL×24本架 仕様 E
宮本理研工業¥160,999税込¥177,0991個10日以内出荷E 振とう台(共栓付遠沈管用) 共栓付遠沈管(10mL×24本)(235r/minにて5分間振とう)仕様●架台:10mL×24本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kgアズワン品番68-2004-81
振とう台 ヘッドスペースバイアル用20mL×32本架 仕様 D
宮本理研工業¥193,999税込¥213,3991個10日以内出荷D 振とう台(ヘッドスペースバイアル用) ヘッドスペースバイアル(20mL×32本架)(250r/minにて5分間振とう)仕様●架台:20mL×32本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kgアズワン品番68-2004-80
試薬瓶ホルダー 試薬瓶用 100mL ~1L
宮本理研工業¥83,999税込¥92,3991個8日以内出荷小型シェーカー(別売部品)仕様●枠棒:長・短各8本付●規格:100mL~1Lまでの試薬瓶用●材質:硬質塩ビ製●※ガラス器具は付属しません。アズワン品番68-4086-05
試験管ラック振とう台 共栓付試験管用 SUS-304製
宮本理研工業¥137,999税込¥151,7991個10日以内出荷各種共栓付試験管をラックに入れ横に倒して固定板でしっかり固定し振とうします。標準品はΦ18mm試験管50本架の試験管ラックが2台セットできます。(100本同時に振とう可) 試験管ラック振とう台(共栓付試験管用)仕様●寸法:(W)550×(D)350×(H)120mm●材質:SUS-304●質量:5.3kgアズワン品番68-2004-84
フラスコ振とう台 三角フラスコ用 SUS-304製
宮本理研工業¥137,999税込¥151,7991個10日以内出荷三角フラスコ50mL~1Lまで使用できます。フラスコ容量によって固定棒の追加が必要です。(標準セットは1L×6本架) フラスコ振とう台(三角フラスコ用)仕様●寸法:(W)550×(D)350×(H)80mm●材質:SUS-304●質量:5.3kgアズワン品番68-2004-85
フラスコホルダー 三角フラスコ用 100mL ~500mL
宮本理研工業¥69,999税込¥76,9991個10日以内出荷小型シェーカー(別売部品)仕様●枠棒:長・短各6本付●規格:100mL~500mL(三角フラスコ用)●材質:硬質塩ビ製●※ガラス器具は付属しませんアズワン品番68-4086-04
フラスコアダプター Φ80mm ゴムクッション付
宮本理研工業¥10,999税込¥12,0991個7日以内出荷小型シェーカー(別売部品) ラチェット式分液ロートホルダー用 共栓三角フラスコ・メスフラスコ等をタテ振とうする時に分液ロートホルダーに取付けて使用します。仕様●規格:Φ80mmゴムクッション付アズワン品番68-4086-09
チューブホルダー 共栓試験管用 Φ18 ×180mm 11本架
宮本理研工業¥86,999税込¥95,6991個8日以内出荷小型シェーカー(別売部品)仕様●規格:Φ18×180mm共栓試験管11本架●材質:チューブホルダー/ステンレス製(SUS-304)、振とう盤/ステンレス製、押え具/金属製アズワン品番68-4086-08
特大マグネットスターラー
IKA¥709,800税込¥780,7801台62日以内出荷I-MAGは、実験室のみならず生産プロセスでのアプリケーションでもご使用いただける強力マグネットスターラーです。 オプションの大型容器用I-MAGSPセットアップフレームとの組み合わせで、最大300リットルの水を効率よく攪拌できます。 有線操作ユニット(コントローラー)により、取り扱いが便利です。 堅牢なドライブユニット(IP保護クラス64)は、高トルクで摩耗のないモーターと、高性能ネオジム磁石を使用した磁気カップリングで構成されています。 これにより、粘性媒体の効果的な混合だけでなく、設置面と攪拌子の間の距離が大きい容器(二重壁容器や断熱底の容器など)での混合も可能になります。 I-MAGコントローラには、多種のデジタルおよびアナログインターフェイスがあります。 たとえば、フットスイッチまたは操作ボタンで制御したり、USB/LAN/WIFI経由でネットワークに統合したりできます。 IKAソフトウェアlabworldsoft(R)6などを使用すると、I-MAGを周辺機器と統合したプラントにできます。 その他の機能 非常に高いIP保護クラス64のドライブ:密閉されたステンレス鋼ハウジングにより、過酷な環境条件下でも無制限に使用可能 負荷がかかっても非常に安定した速度を実現する電子制御モーターにより、再現性の高い結果が得られます 容器に直接、またはI-MAGUHCユニバーサルホルダー(アクセサリとして入手可能)を使用してスタンドロッドを使用して、コントローラを安全かつ人間工学的に取り付けることができます。 多言語メニューナビゲーション仕様●回転数偏差値:±10rpm●最大処理量(対H2O):300L●最大負荷:75kg●最大撹拌量(拡大プラットフォーム I-MAG SP 無し):50L●モーター入力:90W●回転方向:右/左●回転数表示 設定値:TFT●回転数表示 実測値:TFT●回転数範囲:100~1500rpm●回転数精度:10rpm●撹拌子の長さ:30~140mm●プレート素材:ステンレス:1.4301●プレートサイズ:260×260mm●自動反転:yes●インターバルモード:yes●撹拌子の飛散感知機能:yes●タイマー:yes●タイマー表示:TFT●タイマー設定範囲:1~14399min●プログラム:yes●デバイス-コントローラ間ケーブル:2000mm●本体寸法(W×H×D):260×70×300mm●重量:8kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP64/IP22●RS 232インターフェイス:yes●USBインターフェイス:yes●アナログ出力:yes●アナログ入力:yes●電圧:100~240V●周波数:50/60Hz●出力:140W●●動画はこちらアズワン品番67-3061-22
アタッチメント 0.5mL チューブ用
IKA¥10,099税込¥11,1091個6日以内出荷MS3 basic/digital、TWISTER用アクセサリー 本製品をご使用いただくにはMS 3.3が必要です。仕様●ユニバーサルアタッチメント用インサート、容量0.5 mLのチューブ用●重量:5gアズワン品番68-0447-74
TWISTER用接続ケーブル 0.5m
IKA¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷複数のTWISTERユニット集団をつなげるための接続ケーブルです。 本製品を用いることで、複数の集団を1つの電源で動作させることができます。仕様●ケーブル長:50cmアズワン品番68-0447-80
マグネチックスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷コンパクトなスターラー スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。 電子制御による精度の高いスピード調節。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 ※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書電源:ACアダプターアズワン品番67-8042-26
超薄型デジタルマグネティックスターラー
アズワン¥27,500税込¥30,2501台10日以内出荷回転方向が変わるモードと一方方向に回転するモードの選択可能 タイマー機能付き モバイルバッテリー使用可能仕様●最大攪拌容量:1L●回転数範囲:20~1,500rpm●モーター出力:3W●時間設定範囲:0~9時間●プレート:Φ110mm●プレート材質:PVC●防水性能:IP65●電源:DC5V 1A●外寸:110×180×14.5mm●重量:0.18kgアズワン品番67-9358-71
大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L
アズワン¥114,000税込¥125,4001式5日以内出荷回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
ウォーターバススターラー WBS6Pro
アズワン¥69,900税込¥76,8901式5日以内出荷ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
ロックンローラー L-201
LABINCO¥232,999税込¥256,2991台5日以内出荷サンプルをゆっくり回転させながらロッキングします。 回転用のバーはステンレス製で10×208mmです。 バーの中心径は19.5mmです。 回転スピードは約10rpmです。 ロッキングは35°で毎分約5サイクルです。 ランプつきのON/OFFスイッチがあります。仕様●サイズ:330×300×190mm●重量:3.0kgアズワン品番67-8733-53
L-28/L-29/LD-79用 2枚ディスク用アダプター
LABINCO¥24,699税込¥27,1691個5日以内出荷テストチューブロテーター L-28/L-29/L-30用ディスクアダプターです。仕様●2枚ディスク用アダプターアズワン品番67-8733-67
セルロールファースト
PFEIFFER¥899,800税込¥989,7801台32日以内出荷CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 ファーストモデルは、2~6rpmの範囲で0.25rpm単位で調節できます。 ローラーボトル数増設可能。(最大16個まで同時回転可能)仕様●内容●▼ドライブユニット:2~6rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニットファースト●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1~2.0rpm●ファーストモデル:2.0~6.0rpmアズワン品番67-8766-79
セルロール
PFEIFFER¥859,800税込¥945,7801台32日以内出荷CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 標準モデルは、0.1~2rpmの範囲で0.1rpm単位(0.1~1.0)または0.5rpm単位(1.0~2.0rpm)で調節できます。 ローラーボトル数増設可能。(最大16個まで同時回転可能)仕様●内容●▼ドライブユニット:0.1~2rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1~2.0rpm●ファーストモデル:2.0~6.0rpmアズワン品番67-8766-78
セルスピン
PFEIFFER¥499,800税込¥549,7801台32日以内出荷CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 セルスピンは、5~75rpmの範囲で2.5rpm単位(5~40rpm)または5rpm(40~75rpm)で調節できます。 スターラープラットフォームには、スピナーフラスコを4個まで使用可能。 独自の硝子撹拌棒により効果的な撹拌が行えます。仕様●内容●▼スターリング・プラットフォーム●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:75×295×380mm(コントロールユニットを含む)●重量:3.4kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8Wアズワン品番67-8766-80
ROTO-THERMインキュベーションローテーター
Benchmark¥189,800税込¥208,7801式7日以内出荷温度制御機能を搭載したローテーター 1.5mL~50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。 ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果) ポーズ:回転中に断続的に停止する機能 ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能仕様●スピード設定範囲:24rpm(固定)●温度設定範囲室温:+5℃~60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ー●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4kg●電源:115V、50-60Hz、0.5Aアズワン品番68-1072-09
ROTO-THERM Plusインキュベーションローテーター
Benchmark¥249,800税込¥274,7801式4日以内出荷温度制御機能を搭載したローテーター 1.5mL~50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。 可変速制御や高度なシェイク/ミキシングモードが利用可能です。 ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果) ポーズ:回転中に断続的に停止する機能 ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能仕様●スピード設定範囲:5~70rpm●温度設定範囲室温:+5℃~60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ミックス、ポーズ、ロッキング●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4.5kg●電源:100-240V、50-60Hz、0.5Aアズワン品番68-1072-10
撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ
中村科学器械工業¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。 汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。 ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
トルネードN スタンドセット PSTシリーズ
アズワン¥121,000税込¥133,1001台3日以内出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
ステンレスふるい250×60用 蓋・受器
サンポー¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)250深さ(mm)60内径×深さ(mm)250×60アズワン品番4-5996-55
ステンレスふるい450×100用 蓋・受器
サンポー¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)450×100アズワン品番4-6000-56
ステンレスふるい 360×100
サンポー¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から18日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)360×100
ステンレスふるい500×100用 蓋・受器
サンポー¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から7日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)500×100アズワン品番4-6001-55
ステンレスふるい 250×60
サンポー¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から18日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)250規格ISO3310-1/JIS Z-8801内高(mm)60内径×深さ(mm)250×60材質(枠)SUS304
ステンレスふるい350×100用 蓋・受器
サンポー¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)350深さ(mm)100内径×深さ(mm)350×100アズワン品番4-5998-55
ステンレスふるい360×100用 蓋・受器
サンポー¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)360×100アズワン品番4-5999-55