カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(92)
- 新コスモス電機(36)
- HIOKI(日置電機)(35)
- T&D(ティアンドデイ)(33)
- リオン(31)
- JFEアドバンテック(28)
- VIBRA(新光電子)(26)
- Flir(フリアーシステムズ)(23)
- testo(テストー)(22)
- 西日本試験機(22)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(20)
- サンコウ電子研究所(19)
- ノースワン(17)
- カノマックス(KANOMAX)(13)
- 理研計器(11)
- ケツト科学研究所(10)
- プロセク(10)
- コニカミノルタ(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

【レンタル】3次元風向風速計
ソニック(気象機器)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能 水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式セット内容超音波風向風速センサー(SAT-600)、電源信号変換器(SAT-PJBA:RS-232C、電源ケーブル付き)、屋外雷災保安器(SAT-SPS)、取付用フランジ(ボルト×5付)取り付け用締め付けベルト×2、L型アングル×2(雷災保安器:ボルト×4)、SAT接続ケーブル(JCS-50S(50m))、SAT接続ケーブル(JCS-20S(20m))、専用ソフトウェア×2(CD-R)、USBシリアルケーブル、気象庁検定書、取扱説明書、センサー用収納ケース寸法(mm)Φ304×H679質量(kg)約4.5電源DC24V 約4W精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°測定レンジ【風速】0~60 m/s(1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/sより任意に設定可能)【風向】0~540゜対応OS最新:Windows10もしくはWindowsXP(選択不可)サービス分類レンタル
【レンタル】クロロフィルメーター
KRK(笠原理化工業)¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。 クロロフィルによる蛍光強度をリアルタイム測定。 検出器を直接水中に浸漬して測定可能。 ウラニン濃度から相関係数を入力してクロロフィル濃度に演算表示が可能。用途養殖場、水産資源研究、河川、海、湖沼の赤潮やアオコなどの環境調査。 植物プランクトン(藻類)の葉緑素含有の細胞研究、培養試験など。セット内容本体、検出器、単4形乾電池×4、ストラップ、収納ケース、取扱説明書型式計器/CHL-5Z検出器/CHL-120D(ケーブル 6m標準)寸法(mm)計器/75×38×180検出器/Φ40×250測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)質量(g)計器/約290検出器/約500保護構造防塵、防水構造(IP63相当)電源電圧単4形アルカリ乾電池×3(DC4.5V)測定方式センサー部浸漬測定表示LCD 3・1/2桁再現性(%)±2以内(一定条件で)分解能0.1μg/L(ウラニン換算蛍光強度)(最小)測定対象クロロフィル測定波長励起波長/460nm蛍光波長/590nm測定条件水/5~35℃(凍結しないこと、日光等強い光を避けること)警報の表示BAT、CAL、S、ERR、測定範囲外で点滅表示
【レンタル】高感度ガス検知器(水素)(校正書付)
新コスモス電機¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。検知対象ガス水素ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式検知範囲0~5000ppm指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%使用温度範囲(℃)0~+40警報設定値250ppmまたは500ppm表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ)警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示電源単3形アルカリ乾電池×4本連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36質量(g)約450(電池を除く)セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
【レンタル】可燃性ガス検知器(メタン)(校正書付)
新コスモス電機¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、レザーケース、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書質量(g)約700使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40検知原理接触燃焼式検知範囲0~10%LEL(Lレンジ)0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式指示精度フルスケールの±5%(同一測定条件によります。)防爆構造id2G3回路メーター照明(付属回路)電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき)検知対象ガスメタン採取方式自動吸引式
【レンタル】IAQモニター(校正書付)
カノマックス(KANOMAX)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。ビル管理に欠かせないCO(一酸化炭素)、CO2(二酸化酸素)、温度、湿度を同時計測。オフィスや住宅など、さまざまな室内環境のCO・CO2・温度・湿度を同時に計測うち3項目をモニターに同時表示できます。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。計測ソフトウェアを標準装備。計測データをパソコンへ直接転送できるRS-232C通信端子を搭載。互換性プローブの採用で、故障時も安心。ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。万が一の故障時も、交換して校正するだけで測定が続けられます。測定に便利なスタンド付き。プローブをスタンドに立てて、定点で計測でき、データの信頼性か高まります。用途オフィス・住宅の室内環境管理に。建物・工場の空調管理に。各種研究に。セット内容本体、プローブ、プローブスタンド、パソコン通信ソフト、通信ケーブル、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書寸法(mm)本体/約88×188×51プローブ測定部約Φ25×169プローブグリップ部/約Φ32×151質量(g)本体/約400(電池含む)プローブ/約250電源単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池使用可能)、ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz)ケーブル長(m)約2測定対象清浄な空気動作環境本体/+5~+40℃(結露しないこと)プローブ/-20~+60℃(結露しないこと)保存温度//-20~+60℃(結露しないこと)使用時間(時間)約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時)出力機能デジタル出力:RS-232C(ボーレイト:4800・9600・19200・38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用アナログ出力:DC0~1V(CO・CO2・温度・湿度いずれか1ch出力)
【レンタル】軽量床衝撃音発生器
リオン¥8,498~税込¥9,348~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。床衝撃音レベルの測定に用いる、計量かつ硬い衝撃源で、靴履きでの歩行などが発生する音源を想定しています。主として中・高音域の遮断性能に関する、床の表面仕上材の性能の検査に使用します。仕様ハンマー/直径3cmの円筒形で一直線上に10cm間隔で5個配列ハンマーヘッド/曲率半径50cmの凸球面をもつステンレス鋼及びISO規格ゴムハンマー質量/500±5g(ハンマーヘッドを含む)衝撃の時間間隔/100±5ms床面衝撃速度/88.5cm/s(4cmの高さから自由落下する場合と等価)セット内容本体、予備ハンマー、高さゲージ、六角レンチ、ACアダプター、2P-3P変換アダプター、ドライバー、取扱説明書 、収納ケース質量(kg)約17.5適合範囲JIS A 1418-1:2000、ISO R 140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×520×260(突起物含む)
【レンタル】ポータブル濁度計
東亜DKK¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。サンプリング不要 。センサーは検水に直接浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。小型センサー。従来比で、直径・質量ともに1/2にスリム化されました。濁度・温度の同時測定/表示。LCD表示器に、液温も同時に表示されます。NTU・mg/L両単位切り替え対応。いずれの単位でも、切り替えて表示させることができます。ワンタッチ校正。濁度ゼロ校正は、センサーを純水に浸し、校正キーを押すだけで済みます。100測定分のデータメモリー機能。フィールドで測定したデータを、オフィスなどで確認することができます。補正係数設定機能。濁どの測定値を従来データなどに補正したい場合、スパン係数を設定することで対応できます。防滴構造(本体)。雨の日も使用できます。測定方式90度散乱光測定方式表示方式LCD表示器測定項目濁度、温度(同時測定/表示)測定範囲濁度:0~800NTU、0~800mg/L(単位切換はキー操作による)温度:0~+50℃分解能濁度:1NTU温度:0.1℃アナログ出力濁度・温度同時出力濁度:フルスケール 0~800mV温度:フルスケール 0~1V繰返し性濁度:±1%r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて)温度:0.3℃校正純水によるワンボタンゼロ校正データメモリ100点(濁度・湿度)使用温度範囲(℃)周囲温度/0~+40検水温度0~+50電源乾電池LR14(単2形アルカリ乾電池)×6個(連続使用時間約10時間)または、AC100V(専用ACアダプター)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×95×160本体質量(kg)約2.3(乾電池含む)寸法検出部/約Φ30×240mmリード長/約10m(標準センサー)約30m(オプションセンサー)質量(g)約400(標準センサー)セット内容本体、センサー(約10m)、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書
【レンタル】診断機能付振動計(校正書付)
JFEアドバンテック¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載。ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。自動で回転機械の状態を診断可能。ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能。単3形乾電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付き)。測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用。バックライト付きで、暗い場所でも測定可能。持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属。セット内容本体、圧電振動ピックアップ、マグネット、カールコード、単3形乾電池、取扱説明書、収納ケース質量(g)約140(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~50(90%RH非結露)電源単3形アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能表示方式LCD 4.5桁、バックライト付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×154×30センサー圧電式振動ピックアップ(マグネット付)測定レンジ【加速度】0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)【加速度ピーク】0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)【速度】0.0~20.0m/s(Lレンジ)、0~200m/s(Hレンジ)【変位】0~200μm(Lレンジ)、0~1990μm(Hレンジ)測定モード加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP)保存温度範囲(℃)-10~+60(90%RH非結露)ローバッテリー表示液晶内にマーク表示測定周波数範囲加速度:1kHz~20kHz加速度ピーク:1kHz~20kHz速度:10Hz~1kHz変位:10Hz~1kHz演算処理加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値
【レンタル】超小型温度振動記録計0~200Hz(校正書付)
SRIC(スリック)¥4,698~税込¥5,168~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体には3軸(X、Y、Z)の加速度センサーを搭載しリアルタイム(10msec)で記録可能 。加速度センサのレンジを最大±20Gと±10Gの切り換えが可能。本体には温湿度センサーも搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単4形アルカリ乾電池3本で約20日間(16300データ)記録可能。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せます。記録データは標準添付ソフトウェア「G-TRACE Light」で即座にグラフ表示が可能。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データはEEPROM記録のため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能。用途搬送物の品質保証確認。運行安全記録(危険運転の検出)。製造装置の安全記録。測定項目軸加速度、温湿度応答周波数(Hz)0~200サンプリング周期10msec(最小)測定分解能(G)0.2、0.1温度範囲(℃)0~50(±1.25)電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本湿度範囲30~90%(±3%)動作表示液晶表示通信方式USB(miniB)電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による)使用温湿度範囲0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33質量(g)115g(電池を含む)仕様加速度センサー/静的加速度:±20G(±10%)、静的加速度:±10G(±10%)記録間隔/1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択記録容量/16300データ記録保持/EEPROM対応OSMicrosoft Windows2000、WindowsXP 日本語版/英語版チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定保存形式データ/GTR(専用拡張子)形式、CSV形式表示画面/条件設定画面、グラフ、データ一覧セット内容本体、USBケーブル、単4型アルカリ乾電池×3、専用ソフトウェア(G-TRACE Light)、取扱説明書、収納ケース
【レンタル】精密騒音計(1/3オクターブ分析機能付)(校正書付)
リオン¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から3日以内出荷バックライトによる見やすい、「TFTカラー液晶とキー操作パネル」の採用。 16Hz~16kHzまでのオクターブバンド実時間分析、12.5Hz~20kHzまでの1/3オクターブバンド実時間分析が可能。 オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析の同時測定も可能(分析上限周波数帯域、オクターブバンドは8kHz、1/3オクターブバンドは12.5kHzまで)。 測定結果はメモリーカード(CFカード)にテキストファイルで直接記録。 コンパレーター出力はオープンコレクタで、外部機器の制御が可能。 外部機器からも制御が可能なトリガ入力端子を装備。用途重軽量床衝撃 室間 室内外 設備 環境音クレーム 竣工検査 竣工前調査 実験室などでの騒音計測。仕様型式認証番号/第SLF061号マイクロホンおよびプリアンプ/マイクロホンUC-59 感度-27dB±2dB(re 1V/Pa)、プリアンプNH-23直前データ除去機能/ポーズキーで測定を一時停止し、その時点から5秒間戻りデータを演算から除外データリコール/ストアデータの回覧、時間対レベル表示(ただし選択した周波数1バンドのみ)【ストア】マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録ストアは内部メモリーもしくはコンパクトフラッシュカードセット内容本体、風防スクリーン、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3形乾電池×4、取扱説明書質量(g)約730(電池含む)電源単2形乾電池×4、ACアダプター適合規格計量法・精密騒音計JIS C 1509-1:2005 クラス1JIS C 1513:2002 クラス1JIS C 1514:2002 クラス1IEC61672-1:2002 Class1IEC 61260:1995 Class1ANSI S1.4-1983 Type 1ANSI S1.43-1997Type 1ANSI S.11-2004 Class1測定項目選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定時間重み付きサウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLE、時間重み付きサウンドレベルの最大値Lmax・最小値Lmin(最大値はAPMaxとBandMaxが選択可能)時間率サウンドレベルLN(1~99、1Step)を最大5個LpもしくはLeq、1secから算出(日本語のときはLpのみ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約331×89×51表示バックライト付きカラーTFT半透過液晶表示器(240×320ドット)測定時間1~59秒、1~59分、1~24時間周波数特性A・C・Z特性(重み付け)レベルレンジ【騒音計モード】バーグラフ表示範囲 最大100dB30~130dB、20~120dB、20~110dB、20~100dB、20~90dB、20~80dB【分析器モード】バーグラフ表示範囲40~130dB、30~120dB、20~110dB、10~100dB、0~90dB、20~80dB記憶方式最大5組までの設定を内部メモリーに保存し、呼び出しが可能あらかじめCFカードに保存されたファイルの設定条件で起動可能測定機能騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定を行う周波数重み特性、時間重み特性はメインチャンネル、サブチャンネル個別に設定測定レベル範囲(dB)A特性/25~130C特性/33~130Z特性/38~130測定モード【騒音計モード】メインチャンネル、サブチャンネルそれぞれにおいて以下の測定項目に示すオールパス値測定サブチャンネルではLpeak、Ltm5いずれかを測定【分析器モード】メインチャンネルではオクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析およびオールパスを測定サブチャンネルではオールパスのみ測定サンプリング周期Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak/15.6μs(オクターブ、1/3オクターブ同時分析時は20.8μs)LN/100msトリガー測定、メモリストアの開始を制御使用時間(時間)アルカリ乾電池/約16マンガン電池/約6直線動作全範囲(A特性・1kHz)(dB)25~140ピークサウンドレベルの測定上限(dB)143自己雑音レベル(dB)A特性/17以下C特性/25以下Z特性/30以下測定周波数範囲10Hz~20kHz分析周波数範囲オクターブ分析 16Hz~16kHz(同時測定時は~8kHz)1/3オクターブ分析12.5Hz~20kHz(同時分析時は~12.5kHz)直線動作範囲(dB)オールパス(A特性)/110スペクトル/95時間重み付け特性メインチャンネル/F、S、10msサブチャンネル/F、S、10ms、I
【レンタル】表面塩分計
サンコウ電子研究所¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から3日以内出荷表面塩分濃度を水可溶性塩分濃度表示、塩化ナトリウム濃度表示、電気伝導率表示の3種類の方式で直読。 測定セルを測定対象に固定し、測定水(純水)を注入するだけで表面の塩分濃度が測定できます。 プレッスル法のように粘着剤で表面を汚すことはありません(測定物は平板の磁性体が対象)。用途橋梁・船舶・鉄塔・プラントなどの塩害防止塗装の可否。仕様セル定数/測定セルより自動読込(手動入力可能)使用液量/10mLセット内容本体、検出部(注射器、注入チューブ付き、9V形電池×1)単3形乾電池×2、取扱説明書、収納ケース材質極/SUS-316型式測定セル/ELC-006測定範囲水可溶性塩分:0~199.9mg/m2、0~1999mg/m2(オートレンジ)塩化ナトリウム:0~199.9mg/m2、0~1999mg/m2(オートレンジ)電気伝導率:0~199.9μS/cm、0~1.999mS/cm(オートレンジ)温度:0~50℃(表示範囲:0~99.9℃)質量(g)本体/約310測定セル/約680電源本体/単3形アルカリ乾電池×2測定セル撹拌用/9V形乾電池(6F22)×1測定方式電気伝導率法寸法(Φ×mm)測定セル/94×104(ケーブル1m付)温度補償(℃)ATC(自動温度補償)/0~50℃基準換算温度/25℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×37.5×187.5データメモリ300データ(測定時刻、測定値、温度)測定モード水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)塩化ナトリウム(NacCl)電気伝導率温度係数2.0%℃(固定)測定面積1250mm2撹拌方式モーター直結撹拌子による
【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付)
ガステック¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から4日以内出荷大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。 電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。 小型・軽量化し、設置場所を選びません。 外ケースは取り外せて、容易に交換可能。 防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に! 腐食による道路陥没の未然防止に! 下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に!測定範囲0~500ppmセット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース質量(g)約390電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)センサーH2S-522E分解能5ppm(最小)温度測定範囲(℃)0~+40ガス採気方式拡散式測定原理ガス/定電位電解式指示精度F.Sの±5%サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命)使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと)検知対象ガス硫化水素
【レンタル】ディジシュミット2型
プロセク¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷高分解能と高再現性を有する計測センサーが装備されています。基本的な設定法、測定値、換算及び評価が表示装置に表示されます。 材令7日から28日のコンクリート標準曲線が装置に内蔵されています。さらに5つの内部換算曲線がキーボードでプログラムできます。 シリアルRS-232Cポートを有する市販のプリンターなら、どれでも使用して印刷ができます。内蔵の時計により測定値は、テスト日時が保存されます。 操作は5カ国語の言語で行えます。 損傷部分の検出。 データ処理をするためのパソコンへのデータ転送可能。用途コンクリート圧縮強度の推定。 コンクリートおよび構造物部材の均質性の測定。 損傷部分の検出。 自動データ保存機構を有するプレハブコンクリート部材の連続測定。測定範囲10~70N/mm2圧縮強度測定精度±0.2R表示部測定値5000個分に相当する記憶容量サイズ(mm)128×128(LCD画面)インターフェイスRS-232Cポート測定値の印刷およびパソコンへの転送のためのソフトウェア温度範囲(℃)-10~+60電源(V)1.5(電池6個により60時間使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×295×105質量(kg)3再現性±0.5R仕様ハンマーND/測定値5,000個分に相当する記憶容量インパクトエネルギー/2.207Nm
【レンタル】アネモマスター風速計(校正書付)
カノマックス(KANOMAX)¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。 大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。 肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。 本体に100個の測定データを保存できます。 本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。 測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。セット内容本体、プローブ、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約1.1(電池含む)測定範囲0.10~50.0m/s0.0~+100.0℃(風温)電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可)測定精度±(指示値の3%+0.1)m/s±1.0℃(風温)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×133×120表示分解能0.00~9.99m/s:0.01m/s, 10.0~50.0m/s:0.1m/s0.1℃(風温)測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示動作環境本体:5~40℃、プローブ:0~100℃、保存温度:5~40℃使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時)出力機能デジタル出力:RS-232C(4800、9600、19200、38400bps)プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト応答性±(指示値の3%+0.1)m/s約30秒(風速1m/s、90%応答時)(風温)温度補償精度+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1) m/s U4
【レンタル】高濃度ガス検知器(CO2)(校正書付)
新コスモス電機¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース質量(g)約450(電池を除く)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3型アルカリ乾電池4本表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~100vol%デジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理気体熱伝導式検知範囲0~100vol%指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%防爆構造Exibd II BT3警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値50vol%検知対象ガス二酸化炭素
【レンタル】ポータブル電磁流速計
NKS(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台翌日出荷から3日以内出荷PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。 流速に応じて自動感度調整。 測定データを内部メモリーに保存。 保存データをパソコンに転送可能。 自動パワーセーブモード機能。 20文字×4桁 液晶表示。 カレンダー内蔵。用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。仕様テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組としてセット内容表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース質量(kg)(本体)約1.3(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む)測定範囲最大4m/s電源(V)AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用)測定方式電磁式表示20桁×4行 LCDディスプレィ測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)1.000~1.999m/s(±0.040m/s)2.000~4.000m/s(±0.080m/s)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)(センサープローブ)25×100×25データ出力リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送時間(平均)1、5、10、20、40、60sec.電源バッテリー(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間応答時間(秒)0.5測定方向一軸一方向周囲湿度(%RH)25~95(結露しないこと)周囲温度(℃)0~50(直射日光下は避けること)主材質(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル使用水温(℃)0~40(凍結除く)サービス分類レンタル
【レンタル】複合型ガス検知器メタン・酸素(校正書付)
新コスモス電機¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付)
サンコウ電子研究所¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm未満です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器(薄物用)は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器(薄物用)は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース質量(kg)4.4電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)方式低周波高電圧パルス放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190探知電圧(kV)1~6(高波値)対象塗膜厚さ1mm未満警報方式ランプ、ブザー充電電圧(V)AC100 50/60Hz
【レンタル】ピンホール探知器(校正書付)
サンコウ電子研究所¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース方式低周波高電圧パルス放電式探知電圧(kV)5~23(高波値)電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)充電電圧(V)AC100 50/60Hz対象塗膜厚さ1mm以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190警報方式ランプ、ブザー質量(kg)5.4
【レンタル】漏水探知器
フジテコム¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から3日以内出荷見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32)質量(g)800電源単3形乾電池×6感度0.7V/g(400Hz時)フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~周波数特性100~1200Hzインピーダンス8Ω(ステレオ使用可)電圧増幅度(dB)59本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
【レンタル】鉄管ケーブル探知器
フジテコム¥9,898~税込¥10,888~1台翌日出荷から3日以内出荷定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。 埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!! 新機能:連続深度表示モード掲載。 目的管の交流抵抗を測定するループチェック。 初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。 深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。用途地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設位置の探知。 地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設深度の測定。セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3最大出力(W)(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(8kHz)直接法/3.0モード(送信):CW(無変調)連続使用時間(時間)送信機誘導法(最大出力時)/約10直接法(最大出力時)/約10受信機無信号時/10無信号時/10バックライト オン/8使用温度範囲(℃)-10~55表示(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)(深度測定)液晶画面に3桁数値表示(電流指数)液晶画面に3桁数値表示電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)288×241×105(受信機)131×280×610質量(kg)(送信機)2.5(受信機)2.0機能位置探知最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)深度測定引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内)仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能
【レンタル】電子天秤(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から3日以内出荷ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。 新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。 校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。 計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。 周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。 設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。 固体および液体の比重(密度)測定ができます。 粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。 ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。 g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。 インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。仕様使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kgセット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約18ひょう量(kg)101電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む)再現性1g(標準偏差)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×615×130個数モード/サンプル数(個)10、25、50または100個個数モード/計数可能最小単位質量(g)1g最大表示101.084kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)386×346カラット(ct)(ひょう量)505000(最小表示)5動作温湿度範囲+5~40℃、RH85%以下(結露しないこと)直線性±2g防塵・防滴IP65準拠パーセントモード/100%登録最小質量(g)100gパーセントモード/最小表示(%)0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)感度ドリフト±6ppm/℃(10~30℃ )表示書き換え間隔約5回/秒または10回/秒通信機能RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒もんめ(mom)(ひょう量)26933(最小表示)5
【レンタル】サーフテスト(校正書付)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。用途金属表面測定に。セット内容本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書材質ダイヤモンド(触針先端)質量(kg)演算指示部/1.2駆動部/0.2測定範囲X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200~+150μm)タイプSJ-301 0.75mNタイプ規格Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式検出方式差動インダクタンス倍率【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO測定力(N)0.75m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26フィルター2CR/PC75/Gaussian外部出力SPC出力機能【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる)プリンターサーマルプリンター内蔵液晶サイズ100×70mm(ダッチパネル式)コード178-952-3校正数値入力による自動校正方式統計機能1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表充電時間(時間)最大15外部入力RS-232CI/Fカスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択曲率半径2μm(先端)
【レンタル】ホルムテクター
新コスモス電機¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。シックハウス症候群の原因物質のひとつであるホルムアルデヒドを簡易に測定。文部科学省「学校環境衛生の基準」スクリーニング法適合品、ビル衛生管理用厚生労働大臣認定品(指定番号1503)用途マンション・学校・ビルなどの室内環境管理に。室内空気の管理。住宅資材の管理。リフォーム時のチェック。セット内容本体、採気管、ピンセット、DNPHフィルター×2個、フィルターエレメント、単2形乾電池×6本、データ受信ソフト、通信ケーブル質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)5~40電源単2形乾電池×6本、専用アダプター(DC9V)表示方式LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×140×86ガス採気方式自動吸引式検知原理定電位電解式(DNPHフィルターによるVOC影響を削減)検知範囲0.01~0.38mg/m3(サービスレンジ/0.39~3.00mg/m3)0.01~0.30ppm(サービスレンジ/0.31~3.00ppm)測定モード30分測定モード/10分測定モード切り替え式検知対象ガスホルムアルデヒド繰返し精度(%)±10断続使用回数(回)【電池】30分測定モード/約50測定(マンガン電池使用時)10分測定モード/約100測定(マンガン電池使用時)※保管条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。【フィルタ】30分測定モード/50測定10分測定モード/100測定※測定1回当りのホルムアルデヒド平均濃度が0.1mg/m3の場合です。それ以上の濃度では寿命が短くなります。
【レンタル】超音波式膜厚計(校正書付)
サンコウ電子研究所(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。用途コンクリート素地専用セット内容本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表質量(g)約370測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による)使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)測定方式超音波パルス反射方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28表示分解能0.01mm連続使用時間(時間)約10使用電源単3形アルカリ乾電池×2本探触子2C15N-DL音速範囲500~9999m/sec測定精度(mm)±0.1
【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付)
テクロック¥4,398~税込¥4,838~1台3日以内出荷スタンド取付兼用・加圧面Φ18mmデュロメータ。測定スタンドに取り付けるタイプA及びタイプDデュロメータの加圧面直径がJISやISO規格で18mmと規定されました。中心となるGSD-719K-R(タイプA)は旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。基本的には、反発力が弱いと低い値(やわらかい)、反発力が強いと高い値(かたい)により、タイプを分けています。一般ゴム・エラストマー・軟質プラスチックに適しています。エラストマーの硬さ測定に有効。ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。用途一般ゴム(中硬さ用)仕様●スプリング荷重値 0度-100度:550-8050mN(56.1-821.1gf)●押針形状:先端直径0.79mm、35°円すい台形セット内容本体、収納ケース、取扱説明書型式GSD-719K-R質量(g)320タイプタイプAΦ18mm、スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619、ISO 868, ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5サービス分類レンタル
【レンタル】3Dレーザースキャナーセット
ライカ ジオシステムズ¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷簡単操作。本体のボタンを押すだけで即座にスキャニングを開始します。誰にでも扱える設計です。ポータブル。BLK360は世界で一番小さく、軽いスキャニングシステムです。G1タイプの重さはわずか1kg(G2タイプは0.85kg)。持ち運びも容易です。完全ワイヤレス。BLK360のデータはWiFiで転送されるほか、電源も充電式リチウムイオンバッテリーを使っています。G2タイプに関しては、USBでもデータの転送が可能です。高生産性。G1タイプはHDR画像、サーマル画像、点群データの取得、iPad Proへのストリーミングまでをわずか3分で行います。G2タイプは球面LDR画像とフルドームスキャン(50mm@10m)の取得を20秒未満で実施します。(自動チルト計測 ON)。BLK360の優れた機能。HDRイメージング(G1タイプ)。3カメラ 15MP システム / LED フラッシュ搭載(G1タイプのみ)。サーマルイメージング(G1タイプ)。サーマルカメラを標準搭載(G1タイプのみ)。スキャニング。最大測定可能距離60m 最大360,000点/秒(G1タイプ)。最大測定可能距離45m 最大680,000点/秒(G2タイプ)。クラス1 不可視レーザー使用。その他機能。ケーブルを接続しなくてもデータ取り込みが可能(ケーブル接続時に比べ、取り込み速度は落ちます)。約40スキャン取得可能なバッテリー(G1タイプ)。最大70セットアップのスキャン取得可能なバッテリー(G2タイプ)。約100スキャン以上を内部メモリに保存することができます。(G1タイプ)。最大1,500セットアップを内部メモリに保存することができます。(G2タイプ)仕様●屋内及び屋外用●スキャンスピード:最大680,000点/秒●スキャン開始:ワンボタンオペレーション●スキャン範囲:水平 360°/鉛直 270°●遠隔操作:iPad アプリ、Apple iPad Pro(R) 12.9"/iOS 10以上●測定スピード:20秒未満でフルドームスキャン(50mm@10m)と球面LDR画像を取得(自動チルト計測 ON)●通信/データ転送:無線LAN 内蔵(802.11 b/g/n)/ワイヤレスおよび USB 3.0セット内容レーザースキャナー(BLK360G1)、フロアスタンド付フード、バッテリー×3、充電器セット(レーザースキャナー用)、三脚、取扱説明書(レーザースキャナー)、収納ケース(レーザースキャナー用)、タブレットPC(Cyclone FIELD 360インストール済)、USBケーブル(タブレットPC用)、ACアダプター(タブレットPC用)、取扱説明書(Cyclone FIELD 360)、収納ケース(タブレットPC用)、ノートPC(Cyclone REGISTER 360インストール済)、ACアダプターセット(ノートPC用)、取扱説明書(Cyclone REGISTER 360)、収納ケース(ノートPC用)寸法(mm)高さ:155/直径:80質量(kg)0.75(0.85 バッテリー含む)容量1つのバッテリーで最大70セットアップのスキャン精度座標:4mm@10m、測距:4mm@10mハウジングアルマイト加工処理アルミニウムバッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー(Leica GEB825)測定範囲(m)0.5~45防塵防水性能外来固形物/液体の進入に対する保護、IP54(IEC 60529)内部メモリー最大1,500セットアップを保存動作温度(℃)0~+40レーザークラス1(IEC60825-1:2014に準拠)レーザー波長(nm)830内蔵カメラ1,300万画素、4カメラシステムで10,400万画素の生データを取得、360°x270°の球面画像を生成スキャン方式選択可能な4つのスキャン密度設定(6/12/25/50mm@10m)レーザーWFD(Waveform Digitizing)技術により強化された高速タイムオブフライト方式装着方式正立・倒立サービス分類レンタル
【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ
日立産業制御ソリューションズ¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷伸長可能なポールに設置したカメラとカメラを操作するタブレットPCを使って、安全かつ効率的に行う点検システムです。橋面から橋梁側面下面の点検調査を行えることにより、交通規制を軽減することが可能のため、作業中の転落事故などの危険性が低減され、作業安全と効率化を実現できます。橋脚、桁下面、支承部等へ点検を橋面から行うことが可能です。また、こちらは令和7年度の「点検支援技術性能カタログ」に掲載されています。セット内容カメラユニット、中継器ユニット、バッテリー×4、充電器、ACコード(充電器用)、カーバッテリーコード(充電器用)、タブレットPC、ACアダプターセット(タブレットPC用)、取扱説明書(セットアップ)、取扱説明書(操作)、取扱説明書(点検作業(高所型))、取扱説明書(点検作業(懸垂型))、取扱説明書(安全に作業をしていただくために)、収納ケース(カメラユニット用)、ポールユニット、クイックシュー(中継器ユニット用)、落下防止金具(カメラユニット用)、収納ケース(ポールユニット用)質量(kg)架台ユニット:約12.5、ポールユニット:約9.2質量(g)カメラユニット:約1450(バッテリーパック含まず)、中継機ユニット:約660(バッテリーパック含まず)タイプ22329 高所型セット HV-HT3000TB-U、22330 懸垂型セット HV-HT3000TB-D倍率(倍)【光学ズーム】カメラユニット:30連続使用時間(時間)約3(使用条件により異なります)、カメラユニット:約3(バッテリーフル充電時/使用条件などで短くなる可能性があります)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)架台ユニット:1335×280×210、中継機ユニット:170×180×50、ポールユニット:1730×200×160、カメラユニット:190×160×130(バッテリーパック含まず)その他の機能【カメラユニット】手振れ補正、コントラスト補正、霧除去、【ひび割れ計測】○(実測誤差10%以内 ※条件により誤差が異なります)、【視認性能】ズーム:光学30倍(20m先で0.2mm幅のひび割れが視認できます)最大伸長(mm)架台ユニット:4500動作湿度(%)75以下画素数【ドット数】カメラユニット:約92万画素(1280×720)使用電池パックカメラユニット:BL-F970A、架台ユニット:E-HL9S外寸法・高さ(mm)【取付け可能なタブレットPC】ポールユニット:105~200伸長(m)【ポール】高所型タイプ:10.5、懸垂型タイプ:4.5、ポールユニット:(最大)地上から約10.5動作温度範囲(℃)-10~40無線LANカメラユニット:IEEE802.11n 5GHz対応、中継機ユニット:IEEE802.11n 5GHz対応可動範囲(°)【カメラユニット】パン(水平):左方向180、右方向180、チルト(縦):上方向 90、下方向 90サービス分類レンタル
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム
トプコンソキアポジショニングジャパン¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷から5日以内出荷ハイエンドクラスの新設計EDM!仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)※5/※11、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)・視認可能範囲:1.3 ~ 150m・中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像・倍率3x・最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】着脱式その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.3(整準台、バッテリー含む)測定範囲【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【ミニ反射プリズム】1.3 ~ 500m、【1素子反射プリズム 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)(気象条件通常時※3)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示【測角部】1" / 5"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】3"、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9/反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm/反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8 (精密測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14機能【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineインターフェースRS-232C規格準拠、USB2.0(Type A、USBメモリーのみ対応)バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5m(整準台取付面より)・236(+5/-3)( 着脱式:整準台底面)サービス分類レンタル
【レンタル】分光測色計
コニカミノルタ¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から5日以内出荷仕様【照明・受光光学系】1方向照明/6方向受光(ダブルパス)・照明:45°・受光:-15°/15°/25°/45°/75°/110° Aspecular Viewing、【分光手段】くさび状連続干渉フィルター、【繰返し性/色彩値】標準偏差ΔE※ab 0.05以内(白色校正後、白色校正板を10 秒間隔で30回測定したとき)、【観察条件】2 °視野・10 °視野、【観察光源】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12(2種類の光源での同時評価可能)、【表色系・色空間】L※a※b※、L※C※hおよび各色差、【表色値】MI/FF値(フロップ値)、【色差式】ΔE※ab(CIE 1976)、Δ(L※a※b※)、Δ(L※C※H※)、CMC(l:c)、Δ※E94(CIE 1994)、ΔE00(CIE DE2000)、ΔE(DIN 6175)、【格納データ数】基準色:200 データ/測定値:800 データ、【合否判定項目】各色差値に限界値を設定可能セット内容本体(バッテリー内蔵)、ハンドストラップ、ACアダプターセット、白色校正キャップ、ゼロ校正ボックス、取扱説明書(分光測色計CM-M6)、収納ケース質量(kg)約1.1※電池含む測定範囲<反射率>【6角度】 0~600 %/【表示分解能】 0.01 %径(Φmm)【測定/照明】6/12電源専用リチウムイオン電池(着脱式)または専用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×81×239測定時間約4.5秒測定回数約1500回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき)表示部3.5 型 TFTカラー液晶光源【測定用】高演色性白色LEDインターフェースUSB 2.0測定波長400~700nm(間隔10nm)使用温湿度範囲0~40℃/相対湿度85%以下(35 ℃のとき、結露しないこと)表示項目色彩値、色差値、色差グラフ、折れ線グラフ(色彩値、色差値)、合否判定保管温湿度範囲-20~45℃/相対湿度85%以下(35 ℃のとき、結露しないこと)器差BCRAシリーズllタイル12色の平均値 Δ E※ab 0.2 以内(コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー測定条件による)充電時間(時間)約5測定間隔最短約5秒言語表示日本語、英語、中国語(簡体字)、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語受光素子デュアル40素子シリコンフォトダイオードアレイサービス分類レンタル
【レンタル】温度キャリブレーター(校正書付)
アメテック・デンマーク¥8,798~税込¥9,678~1台翌日出荷から5日以内出荷任意の温度で長時間安定させるドライ式のキャリブレーター仕様【放射均一性(穴間差)】0.01℃セット内容本体、電源ケーブル、外部リファレンスセンサー STS102 Φ4mm×30mm、標準挿入チューブ M06 (3/8"・1/4"・1/4"・3/16"・4mm・1/8"・3mm)、絶縁カラー、断熱プラグ、挿入チューブ用ツール、保護管、テストケーブル(ワニ口クリップ付) 赤×2・黒×2、断熱プラグ用ラバーコーン 4種×2、取扱説明書、収納ケース径(Φmm)【挿入】3.0、3.2、4.0、4.8、6.4(×2)、9.5の7か所電圧(V)115(90~127)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機器】362×171×363、【アルミケース】650×380×500最高温度(℃)155精度(内部リファレンスセンサー)±0.10℃/(外部リファレンスセンサー)±0.04℃湿度(%RH)【操作・保管】0~90分解能1/0.1/0.01/0.001保護等級IP10寸法(Φ×Lmm)【挿入チューブ】29.7×150消費電力(VA)400保管温度範囲(℃)-20~50昇温時間4分(-30→23℃)/15分(23→155℃)最高操作温度(℃)0~40冷却時間4分(155→100℃)/8分(100→23℃)/15分(23→-24℃)/10分(-24→-30℃)安定所要時間約10分最低温度(℃)周囲温度が0℃において:-46まで、周囲温度が23℃において:-30まで、周囲温度が40℃において:-15まで測定可能安定性±0.005℃サービス分類レンタル
【レンタル】真空法ガス採取器(北川式)
光明理化¥5,598~税込¥6,158~1台翌日出荷から5日以内出荷北川式検知管のガス検知器。セット内容本体、取扱説明書、グリス、収納ケース全長(mm)240質量(g)約300内容量(mL)100最大径(Φmm)47(グリップ部)サービス分類レンタル
【レンタル】シュミットLIVE
プロセク¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から4日以内出荷セット内容本体、USBケーブル、プリンター、砥石、収納ケース、取扱説明書(バージョンアップ手順)、取扱説明書(本体)質量(kg)1.5対応OS※アプリ(無料)はApple iOSのみとなります。端末はお客様でご用意をお願いいたします。衝撃エネルギー0.225kgm(2.207Nm)強度測定範囲(N/mm2)5~496サービス分類レンタル
【レンタル】熱中症指数計
京都電子工業¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷さまざまな職場環境において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。 持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。 アラーム機能に加え、測定データメモリ機能や通信機能を搭載した多機能モデルとなっています。 三脚用アタッチメントを使用すれば簡易的な定置測定も可能です。 熱中症指数計 WBGT-213BNに接続することで、測定データをクラウドに自動送信します。 測定データは、WebアプリのログインIDとパスワードがあれば、インターネットに接続されたさまざまな端末から閲覧可能です。 この「IoT無線ユニット」は、さまざまな設置方法に対応でき、より手軽に本格的な熱中症予防に取り組んで頂くことができます。 ※こちらのオプション品は WBGT-213BN のみ接続可能です。WBGT-213Bには接続できませんのでご注意下さい。 一定周期又は任意のタイミングで測定可能 測定データはどこに居ても見ることが可能 通信範囲が広いので設置もらくらく 最新のSigfox通信エリア仕様通信条件:パリティ無し、ストップビット:1ビット、データ長:8ビットセット内容本体、三脚取付アタッチメント、ナット(1/4インチ)、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、設定ソフト(WBGT-200シリーズ設定ツール)、通信ソフト(WBGT Mailing System)、USBシリアルケーブルドライバーCD、取扱説明書(WBGT-213B 熱中症指標計)、取扱説明書(WBGT-200シリーズ設定ツール)、取扱説明書(WBGT Mailing System)、取扱説明書(WBGT Mailing System簡易設定マニュアル)、収納ケース、単4電池×2本測定範囲【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃、(自然通風環境下にて)【WBGT】±2.0℃(15~40℃)、【気温】±1.0℃(20~50℃)、【相対湿度】±3.0%(30~90%RH)、【黒球温度】±1.0℃(20~60℃)電源アルカリ単四乾電池×2本、【オプション品:IoT無線ユニット】単4アルカリ乾電池×2本測定項目WBGT、気温、相対湿度、黒球湿度本体質量(g)約115(乾電池含む)対応OSWindows XP(SP3) / Windows Vista / Windows 7記録方式ソフトウェアをダウンロードで 測定データのCSV出力、測定値をメールで送信可能外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×115×19.5(突起部含まず)機能【アラーム】○、【メモリ】○、【通信】測定データのCSV出力、測定値をメールで送信(ソフトウェアをダウンロードすることで使用可能)通信方式Sigfoxメモリー128MB 以上(512MB 以上推奨)HDD10MB 以上の空き容量が必要ディスプレイ640×480以上表示可能なディスプレイ動作回数通信:MAX140回/日パソコン動作環境PentiumⅡ 233MHz以上を搭載した Windows XP/Vista(Home Basic,Business) 及び、Excel 2000/2002/2003/2007 以降が稼動するパーソナルコンピュータ本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×40×32ボーレート9600サービス分類レンタル
【レンタル】WBGT表示パネル(JIS)
鶴賀電機¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から4日以内出荷測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。 リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。 現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示 測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示 リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ 暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能仕様【太陽日射有り】0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度、【太陽日射無し】0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、○、赤色LED 文字高15.2mm、記録:オプションでデータ収集ソフトあり【401B-J-LOG】のみSDカード付属、<無線通信>通信可能測定ユニット:1台セット内容WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセット測定範囲【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出タイプ21030 JIS対応・ロガー付属タイプ電源(V)AC100測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)測定精度【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃)パネルサイズ(mm)A1版(H891xW644)使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)送信出力10mW保存環境-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと)各種認証工事設計認証取得済み無線種類:特定小電力無線通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)周波数帯域(GHz)2.4サービス分類レンタル
【レンタル】デジマチックマイクロメータ 0~25mm 校正証明書付き レンタル30日
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。付属品スパナ×1個測定範囲0~25mm質量(g)270電源ボタン型酸化銀電池SR44最小表示0.001mm保護等級IP65機能原点セット(ABS測長系)、ゼロセット(INC測長系)、ホールド、測長データ出力、オートパワーON/OFF、エラー警報、ファンクションロック平行度(μm)1定圧装置ラチェットストップ器差±1μmアズワン品番8-162-21-74レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル温度計 センサ付 SK-1260シリーズ レンタル
佐藤計量器製作所¥3,398~税込¥3,738~1台翌日出荷から4日以内出荷SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ 6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。防水仕様JIS C 0920 保護等級4。メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。仕様本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)電源単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、-100~+300測定精度【サーミスタ】本体精度 ±0.2℃、 センサ精度 ±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、150.1~199.9℃ 【熱電対(SK)】本体精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~199.9℃、±0.5℃/-99.9~-0.1℃、±(0.2%rdg+1)℃/200~1250℃ 、センサ精度クラス1(JIS) ±1.5℃/-40℃以上 333℃未満±0.004│t│/333℃以上1200℃未満 (センサ精度はオプションセンサの型番で異なります。分解能Th(サーミスタ)熱電対(SK) -30.0~199.9℃/0.1℃-99.9~199.9℃/0.1℃200~1250℃/1℃コード8080-05メモリーマニュアル記憶モード/180データ、オート記憶モード/120データ防塵防水性能IPX4(JIS C 0920)シース部寸法(Φmm×mm)2.3×150サービス分類レンタル
【レンタル】照度計 T-10Aシリーズ レンタル
コニカミノルタ¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷JIS AA級に準拠した高精度、高信頼性と追及した安心の照度計。計量法型式承認取得。受光部が取り外せます。市販のLANケーブルでシステムアップが可能。PWM調光(パルス幅変調調光)に対応。別売付属ソフトウェアでデータ取り込みが可能。測定データの印字(サーマル方式/ドットインパクト方式)が可能。仕様照度計の階級:JIS C 1609-2006 一般形AA級照度計に準拠、相対分光応答度:標準分光視感度からの外れ 6%以下、斜入社特性:3%以下寸法(mm)69×174×35測定範囲照度:0.01~299,900lx、積算照度:0.01~999,900×10^3lx・h 0.001~9999h質量(g)2000(電池別)出力アナログ信号:1mV/1digit、最大飽和電圧3V、出力インピーダンス 10KΩ、90%応答時間28msec電源単三形電池2本または専用ACアダプタ表示LCD有効桁数3桁(一部4桁)、バックライト照明付き(自動照明)プリンタ出力RS-232c測定機能NORM:照度(lx)、Δ:照度差・照度比(%)、Σ:積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx)電池寿命(時間)72以上(アルカリ電池使用時連続測定において)測定レンジオートレンジ(アナログ出力時はマニュアル5レンジ)使用温湿度範囲-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃)/結露しないこと保管温湿度範囲-20~55℃、相対湿度85%以下(35℃)/結露しないこと直線性指示値の±2%±1digit温度特性指示値の+3%(湿度特性:指示値の+3%)受光素子シリコンフォトセル入出力デジタル信号:USB補正機能補正係数(CCF)による設定:測定値×0.500~2.000測定周期2回/秒(受光部が一個で、連続測定の場合サービス分類レンタル
【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル
SIBATA(柴田科学)¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。小型で卓上や壁掛けで設置可能。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。Bluetooth(R)搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能測定範囲黒球温度/0~80℃、温度/-10~60℃、相対湿度/10~95%rh質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給測定精度(黒球温度)±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、(温度)±0.5℃±1digit、(相対湿度)±3%rh±1digit、(WBGT値)±1.5℃ JIS B 7922クラス1.5相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×47×139(突起物除く)通信方式PC:専用ソフトウェア使用(通信ソフト[メーカーHPからダウンロード]とUSBケーブル[micro B])、 Bluetooth:Android/iPhone(GooglePlayやApp Storeより専用アプリをダウンロードしてください。)コード080990-005主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能電池使用時間(時間)約40(単4アルカリ乾電池使用時)サービス分類レンタル
【レンタル】温湿度計 MI70指示計+HMP75Bプローブ 校正付レンタル HM70 J0F1A0ABシリーズ
VAISALA(ヴァイサラ)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度なスポット計測用のハンディ湿度温度計です。センサパージ機能付きで化学物質への耐性も高く広い工業用途にご使用頂けます。プレヒート機能でチャンバー内計測時等に計測開始時の温度差による結露リスクを低減します。一般環境において、他湿度センサとの比較校正、基準器としてのご用途に最適です。仕様この商品の校正期間は2年に1回です。構成指示計(MI70)、センサプローブ(HMP75B)、キャリングケース、PC接続ケーブル、クイックガイドデータメモリ【指示計】2700データ計測範囲0~100%RH/‐20~+60℃計測精度±1%RH/±0.2℃(代表値)記録間隔1秒~12時間動作湿度(%RH)0~100(結露無きこと)動作温度範囲(℃)【指示計】‐10~+40サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス