非収縮チューブとは、電線など各種の線材を保護するために利用され、熱により収縮しない合成樹脂です。製造は、熱溶融タイプのフッ素樹脂などを押出成形します。種類は、汎用的なビニールチューブから特殊な材質からなるチューブまでさまざま。使用する用途によって優れた絶縁体特性や耐薬品性等が要求され、その用途に応じた材質が用いられるのが一般的です。断面形状は、楕円形状や円形形状などが一般的で、色やサイズも豊富に揃っています。
112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
    色白
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    色黒
  • マーカー用絶縁チューブ JAPPY

    マーカー用絶縁チューブ

    JAPPY(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻(100m)
    当日出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
    材質軟質PVC色白長さ(m)100肉厚(mm)0.4耐用温度(℃)60
  • ビニールチューブ TRUSCO
    クリア
    ブラック
    ホワイト

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(17件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    色透明
  • ビニールチューブ 白 モノタロウ

    ビニールチューブ 白

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    ポピュラーなビニールチューブです。
    用途配線チューブのマーク用に。材質軟質PVC色白使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2全長(m)10肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
  • マークチューブ(UMC) ユーボン

    マークチューブ(UMC)

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1袋
    当日出荷
    UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
    材質ビニール色白地に黒文字長さL(mm)15
  • HKIチューブ 北港化成
    クリア
    ブラック
    ホワイト

    HKIチューブ

    北港化成(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
    全長(m)100標準肉厚(mm)0.4
  • ビニールチューブ 横山化成
    ホワイト
    ブラック
    クリア
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド
    +1

    ビニールチューブ

    横山化成(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS対応品 環境にやさしい鉛含有率0%のチューブです。
    用途電線保護絶縁、マークチューブ用
  • リボンチューブ デンカエレクトロン

    リボンチューブ

    デンカエレクトロン(11件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
    標準色白内径公差(mm)±0.5
  • HKI-チューブ(PVCチューブ) 北港化成
    ブラック
    クリア
    ホワイト
    グレー
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    +2

    HKI-チューブ(PVCチューブ)

    北港化成
    ¥899~税込¥989~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブです
    耐熱温度(℃)60
  • マーカー用絶縁チューブドラム JAPPY

    マーカー用絶縁チューブドラム

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質軟質PVC色白肉厚(mm)0.4
  • ビニールチューブ 東方電材

    ビニールチューブ

    東方電材(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
    材質軟質PVC色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぴたっとチューブ JAPPY

    ぴたっとチューブ

    JAPPY(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻(200m)
    当日出荷から3日以内出荷
    電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
    材質軟質PVC色白長さ(m)200肉厚(mm)0.4
  • 一般PVCチューブ 三平化学工業
    ホワイト
    ブラック
    クリア
    イエロー

    一般PVCチューブ

    三平化学工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷から19日以内出荷
    三平化学のチューブはすべてRoHS適合品です。
    仕様【低温曲げ】クラック、樹脂の剥離及び層間剥離を認めずその他【加熱変形】0.12%耐電圧(2500V×1分間)短絡せず材料PVC(ポリ塩化ビニール)絶縁破壊電圧(kV)15.9長さ変化率(%)-14.5以下体積抵抗率(Ω・m)(500V×1分間)3.5×1012
  • ピタットチューブ 西日本セフティデンキ

    ピタットチューブ

    西日本セフティデンキ(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻(200m)
    当日出荷から13日以内出荷
    マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。 ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。 チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。 日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
    材質塩化ビニール色白規格RoHS、REACH、JSIA肉厚(mm)0.4適合電線サイズ0.2sq~4.1sq
  • ビニールチューブ 東方電材
    ブラック
    クリア

    ビニールチューブ

    東方電材
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻(300m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
    材質軟質PVC
  • ETCチューブ デンカエレクトロン

    ETCチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
    材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色白特性絶縁肉厚T(mm)0.35±0.05
  • ピタットチューブ UPTシリーズ ユーボン

    ピタットチューブ UPTシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(20m)
    当日出荷
    内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、。自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
    長さ(m)20
  • ULチューブ300V イワセ
    クリア
    ブラック

    ULチューブ300V

    イワセ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(300m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三平チューブ 三平化学工業
    ホワイト
    ブラック
    クリア

    三平チューブ

    三平化学工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マークチューブ 10m 日機

    マークチューブ 10m

    日機
    ¥499~税込¥549~
    1本
    5日以内出荷
    絶縁・配線ミスの予防とメンテナンス作業を容易にします
    用途制御盤の配線作業などで使用する印字用のチューブ材質ポリ塩化ビニル色白RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ULチューブ600V イワセ
    ブラック
    クリア

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(300m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • フタル酸フリーチューブ 西日本セフティデンキ

    フタル酸フリーチューブ

    西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻(200m)
    当日出荷から8日以内出荷
    フタル酸0 -F-(電安法)マーク合格 鉄道車両用材料難燃性試験合格 各種チューブプリンタに対応 ボビン付で作業効率UP!
    材質塩化ビニールコンパウンド色白長さ(m)200肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)105
  • ビニールチューブカラー 赤色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 赤色

    デンカエレクトロン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブ UTC-N 20mカット品 ユーボン
    ブラック
    ホワイト
    クリア

    ビニールチューブ UTC-N 20mカット品

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    定尺100m、200mのビニールチューブを 使い勝手の良い、20mカットいたしました。 ※UTC-6.0は、10mです。
    用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
  • ビニールチューブ (UT-N) ユーボン
    ホワイト
    クリア
    ブラック

    ビニールチューブ (UT-N)

    ユーボン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷
    用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
  • UL 白 HIT-300V 北港化成

    UL 白 HIT-300V

    北港化成
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
    全長(m)200標準色白難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐電圧、難燃性
  • EXLON PFA チューブ イワセ
    クリア
    ブラック

    EXLON PFA チューブ

    イワセ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻(10m)ほか
    9日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性・耐候性・非粘着性・電気絶縁性に優れ、半導体製造装置、化学プラント、理化学機器、食品製造設備、医療機器など様々な分野で使用可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.08
  • ビニールチューブカラー 青色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 青色

    デンカエレクトロン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーカーチューブ CTK

    マーカーチューブ

    CTK
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻(1巻)
    4日以内出荷
    ホットマーカーに最適な高品質チューブです。配線表示最適です。印字が鮮明に仕上がります。耐候性に優れたPVC製チューブです。配線表示には、チューブが一番!
    材質PVC製肉厚(mm)0.4
  • EXLON-PVC J チューブ イワセ
    クリア
    ブラック

    EXLON-PVC J チューブ

    イワセ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻(500m)ほか
    9日以内出荷
    旧JIS C 2415規格のEX PVC1に相当するPVCチューブです。電気絶縁性、難燃性、柔軟性等諸特性のバランスが取れた汎用的な電気絶縁用ビニルチューブです。
    用途1 電子機器、電気用品、計測器、通信機器及び装置関係の電気絶縁用として。2 電線や装置類の機械的保護用または識別用として使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ) 北港化成

    HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ)

    北港化成
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです
    色白定尺(m)100耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.4特性高い柔軟性を有し、低温時の印字に適しています肉厚公差(mm)±0.07
  • ビニールチューブカラー 黄色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 黄色

    デンカエレクトロン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットチューブ 中部ビニール工業
    ブラック
    ホワイト

    スリットチューブ

    中部ビニール工業
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    5日以内出荷
    専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。
    用途・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXLON-PVC AH105 チューブ イワセ
    クリア
    ブラック

    EXLON-PVC AH105 チューブ

    イワセ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    イワセのUL、CSA規格に承認されているエクスロン-PVC ULチューブと同等性能の原料を使用して作られたものであり、耐熱性、電気特性、難燃性等に非常に優れた電気絶縁用PVCチューブです。
    用途1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として。2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として使用温度(℃)-20~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用) 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)

    北港化成
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
    色白規格UL、C-UL定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃性肉厚公差(mm)±0.06耐電圧(V)300認定取得VW-1及び-F-合格品
  • HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ) 北港化成

    HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)

    北港化成
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷
    ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
    色黒耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.5特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
  • 105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
    色黒耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
  • ビニールチューブカラー 灰色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 灰色

    デンカエレクトロン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
非収縮チューブ