12ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
16,359件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 網戸用取替戸車 セキスイ用左右 ハイロジック

    網戸用取替戸車 セキスイ用左右

    ハイロジック(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    セット内容左右1セット
  • プレートラッチ ステンレス製 ストロング金属

    プレートラッチ ステンレス製

    ストロング金属
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
    用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。付属品袋入ねじ、ヘッダー材質ステンレス(SUS304)種類プレートラッチ
  • A型戸当り NewHikari

    A型戸当り

    NewHikari(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    鉄製ドアに使用可能なドアストッパー。玄関用鉄扉(スチールドア)や門扉等に。山型(凸型)の形状で丈夫で耐久性に優れています。ドアが壁に当たるのを防ぎます。
    材質本体:ステンレスSUS304(研磨仕上)、ゴム:硬質ゴム
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったまま、ドライバーで前後調整ができます。
    付属品バインドタッピンM 3.5×20 2本材質PA6、鋼
  • ドアストッパー RELIANCE(リラインス)

    ドアストッパー

    RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 面付け仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム先端:乳白色奥行(mm)105表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 【番号なし】キー・オ・メイトRK型 GSK

    【番号なし】キー・オ・メイトRK型

    GSK
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    番号なしタイプです
    材質ポリウレタンタイプ番号なし
  • キャビネット蝶番 ハイロジック

    キャビネット蝶番

    ハイロジック(6件のレビュー)
    599税込659
    1袋(2枚)
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
  • 上部レール アトムリビンテック

    上部レール

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
  • インテグラルロック 取替玉座 ミネベアショウワ

    インテグラルロック 取替玉座

    ミネベアショウワ(14件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
    適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)種類ドアノブシリンダー5本ピンシリンダー キー3本付対応戸厚(mm)25~42取手握り玉
  • ハイス空錠 GIKEN(川口技研)

    ハイス空錠

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm
    用途カギなし材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能空錠対応戸厚(mm)30~45取手握り玉
  • ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト)

    ステンレス 面付旗蝶番

    APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途建具等材質(羽根)SUS304
  • 万能面付鎌錠 ウエスト

    万能面付鎌錠

    ウエスト
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    左右兼用の戸先錠です。
    付属品キー3本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~42
  • 引戸用取替錠 アルファ

    引戸用取替錠

    アルファ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    各メーカー向けの引戸用取替錠です。
    適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
  • スチールパイプ ブラック ハイロジック

    スチールパイプ ブラック

    ハイロジック(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    装飾やインテリアなどに
    材質長さ(mm)1000ブラック
  • オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番H360厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
  • 非常用丸カバーユニット大型カバーのみ 美和ロック

    非常用丸カバーユニット大型カバーのみ

    美和ロック(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2924材質非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)77寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84質量(g)75
  • 超万能クレセント 家研販売

    超万能クレセント

    家研販売(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    穴あけ不要。
    寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26取付寸法(mm)(ビス)42~62
  • ジョイントパイプ モリ工業

    ジョイントパイプ

    モリ工業(2件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状ストレート仕上ヘアーライン
  • HRシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    HRシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
    用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
  • PR DA(LA)シリンダー 美和ロック

    PR DA(LA)シリンダー

    美和ロック(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
    ST適合扉厚(mm)33~42
  • コイルンキャッチ ハイロジック

    コイルンキャッチ

    ハイロジック(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    家具・タンスの補修交換部品
    材質亜鉛ダイカスト
  • 家具用ダンパー LAMP(スガツネ工業)

    家具用ダンパー

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
    材質ポリアミドホワイト種類家具用後付ダンパー
  • グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
    用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45
  • ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
  • アングル丁番 ツチノ

    アングル丁番

    ツチノ
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト付属ビス有無あり(GB皿2.7×16)
  • チューブラ錠 ムラコシ

    チューブラ錠

    ムラコシ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス・亜鉛合金ダイカスト、スチール・プラスチック寸法(mm)(角芯)8バックセット(mm)50
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
  • 雨戸錠(下錠、上錠兼用) 新日軽(LIXIL)

    雨戸錠(下錠、上錠兼用)

    新日軽(LIXIL)(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    シルバー
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
  • PFR-HT ラッチ受け 内扉用 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT ラッチ受け 内扉用

    LILIEL(リリエル)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    内扉に固定します。
    材質SPC表面処理Ni
  • 用心鎖 SYS(シブタニ)

    用心鎖

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ホーニング電解ビスの呼びM5×8トラス小ネジ+SUS:8本付
  • 表示錠 (表示錠+サムターン) GIKEN(川口技研)

    表示錠 (表示錠+サムターン)

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~40
  • フラットレール FXA22 ケージーパルテック

    フラットレール FXA22

    ケージーパルテック(6件のレビュー)
    829税込912
    1本(1830mm)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様加齢対応薄型材質A6063S-T5高さ(mm)3
  • LR戸当り アトムリビンテック

    LR戸当り

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
  • 中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用) SYS(シブタニ)

    中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本適合扉質量(kg)30
  • ストライク SYS(シブタニ)

    ストライク

    SYS(シブタニ)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。
    材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×38丸木ネジ(+)SUS 3本
  • スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライク材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂
  • アルミV型レール ハイロジック

    アルミV型レール

    ハイロジック(3件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
    材質アルミA6063S-T5全長(mm)1820
  • ドアマン パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)

    ドアマン パラレル型(ストップ付・内装式)

    RYOBI(リョービ)(31件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    カラーは4色。 玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。 アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。 右開き、左開きを問いません。 閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。 約155°以上開かない制限装置付き。
    用途玄関・勝手口用仕様右開き、左開き両対応タイプパラレル型勝手左右兼用機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整適合扉高さ(mm)2000ストップ角度約85~155°適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉ストップ内装式適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45
  • ホーム WC錠 外開 GIKEN(川口技研)

    ホーム WC錠 外開

    GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    用途トイレ用(片ノブ)セット内容ノブ(室外側)、室内側材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)53種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能表示錠(1型)バックセット53対応戸厚(mm)30~45取手握り玉
建具金物