カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,383)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(882)
- シロクマ(811)
- MIWA(749)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- エスコ(698)
- ハイロジック(662)
- アトムリビンテック(661)
- LAMP(スガツネ工業)(650)
- WAKI(和気産業)(555)
- 美和ロック(411)
- ハーフェレ(334)
- ACE(エース)(304)
- TOEX(LIXIL)(269)
- GIKEN(川口技研)(260)
- フジテック・ジャパン(252)
- GOAL(ゴール)(251)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
10ページ目: 建具金物

順位調整器 上枠面付型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
PEN ステンレス自由蝶番(両開)
ハイロジック(7件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(2枚)当日出荷ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。材質SUS304![表示付ボルト 内開き用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768324-160719-02.jpg)
表示付ボルト 内開き用
BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:アルミ(ラッチ側)、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
ユニロック(円筒錠)USシリーズ
GOAL(ゴール)(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681組当日出荷米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど材質/仕上ステンレス/ヘアーラインシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付
スマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110004 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠)
SwitchBot¥12,980税込¥14,2781個当日出荷工事不要で賃貸物件にも使える 「指が鍵になる暮らし」。ロックLiteと指紋認証パッドのセット。【多様な解錠スタイル】偽指紋対策技術を搭載し、指紋認証にかかる時間はわずか0.3秒。指紋は最大100個まで登録可能で、自宅での利用からオフィスへの導入にも◎。また、SuicaやPASMOなどの交通系ICをカードキーとして使うことができ、スマホやスマートWatchに交通カードが登録されていれば、さらにスマートな解錠が叶います。パスワードは、日常使いのパスワードをはじめ、期間限定&ワンタイムパスワード、危険が迫る時にのみ使用する緊急パスワード、計4種類のパスワードを設定可能。家族との同居、友人の短期滞在、家事代行サービスなどあらゆるシーンで活躍します。【絶対的な安心を】警報・通知/オートロック設定/緊急指紋・パスワード/データの保護・保存/閉め出し防止と、あらゆる方面のセキュリティ対策と防犯対策で絶対的な安心を実感していただけます。また、アプリからドアロックの開閉状態や履歴、バッテリーの残量などを随時確認でき、ドアが開閉されるとアプリに通知を送信、半ドア状態になると警報が鳴ります。さらに、予め設定しておいた緊急指紋/緊急パスワードで鍵を開けると、アプリ通知で家族に危険をお知らせ。バッテリー残量が低下すると、充電を促す通知がアプリに届きます。【工事不要で99.9%の鍵に対応】自宅のドアロックに後付けするだけでOK!S/M/L(3サイズ)の「サムターンアダプター」と、ドアロックの厚みに合わせて調節できる「高さ調節プレート」で約99.9%の鍵に設置可能。面付箱錠でもプッシュブル錠でも取り付けられます。【使いやすく耐久性も抜群】IP65防水・防塵構造に加え、UVカット素材で日差しにも強く、梅雨でも真夏でも、屋外で安心して使用可能。夜間や暗がりでも、テンキーが自動で点灯し、手元も数字もしっかり見えるので、パスワード入力に困りません。【SuicaやPASMOがそのまま鍵になる】毎日使うSuicaやPASMOをピッとするだけ。さらに、カードをスマホやスマートウォッチに登録すれば、もっとスマートに解錠できます。【詳細】。(ロックLite)。◇電池:3V CR123A x 2。◇通信方法:Bluetooth 5.0。(指紋認証パッド)。◇電池:CR123A電池×2。◇通信方法:Bluetooth Loe Energy用途物件のスマートロックに。鍵 指紋認証 Suica アップルウォッチ AppleWatch 暗証番号 施錠 開錠 カードキー 賃貸 取付簡単材質ABS、PC質量(g)(ロックLite)253、(指紋認証パッド)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ロックLite)5.9×7.32×11.16、(指紋認証パッド)3.8×3.6×11.2
ステンレスクレセント
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途サッシ等付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
どこでも引き手 ひきっこ
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1セット(2個)ほか当日出荷両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。材質ABS樹脂色白サイズ(mm)20×50
手掛け兼用引手
アトムリビンテック¥769~税込¥846~1個当日出荷扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
インテグラル錠 玄関 トステム
アルファ(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-EメーカーLIXIL適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台ほか当日出荷から10日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
パワードアストッパー 超なが足 段差が大きなドア用
ノムラテック¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷超強力磁石と吸着シートでガッチリ固定するドアストッパーです。補助板使用で木製やアルミのドアにも使用できます。超長足タイプはドアと床の間 20cm 迄対応できる超ロングタイプ。ドア周りの床に段差がある場合でも対応できます。交換用スペアゴム付。付属品補助用板(1枚)、スペアゴム(1個)材質ステンレス・TPE(熱可塑性エラストマー)・スチール・フェライト(磁石)
ノーマルアジャスター
ハイロジック¥209~税込¥230~1個当日出荷特化機能を必要としない場合の家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 汎用タイプ。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。色黒タイプノーマル
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18![336 内丸引手 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21165384-160121-02.jpg)
336 内丸引手
BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。用途引戸用の引手。種類引手
丁番 オートヒンジ
アトムリビンテック(43件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
マグネットタイプ専用 受座
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥32税込¥351個当日出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型材質鋼種類マグネットラッチ
取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下
スライディングクローザ 制動装置
日東工器¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。 左右勝手兼用です。材質クラッチギア:ポリアセタール勝手左右勝手兼用材質(ケース)スチール材質(シャフト)ダイカスト
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
フィットクッション #820
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。材質EPDMゴムスポンジ









![表示付ボルト 内開き用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768324-160719-02.jpg)










![アルミハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21166583-160121-02.jpg)









![336 内丸引手 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21165384-160121-02.jpg)