9ページ目: 建具金物

16,391件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常カバー ミネベアショウワ

    非常カバー

    ミネベアショウワ(5件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
  • ストッパー(部品) TOSTEM(LIXIL)

    ストッパー(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    259税込285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 古代チューブララッチ 長沢製作所

    古代チューブララッチ

    長沢製作所(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【安心・安全を守る「フェイルセーフ機能」付きラッチを使用】。万が一ラッチが故障した時、ラッチボルトが引き込んだままになる仕組みにより閉じ込めを防ぎます。
    寸法(mm)(角芯)7対応機種空錠
  • 開閉シール左開 KAI 末広金具(SUEHIRO)

    開閉シール左開 KAI

    末広金具(SUEHIRO)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質アルミ薄板テープ文字色6mmのゴシック白抜き文字、(矢印)黒テープ地色板厚(mm)0.5
  • 凸型戸当り 末広金具(SUEHIRO)

    凸型戸当り

    末広金具(SUEHIRO)(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質SUS304仕上電解研磨
  • ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクレセント

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ウエスタンドアヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ウエスタンドアヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組
    当日出荷
    扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
    材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
  • 吸盤ハンドル 光

    吸盤ハンドル

    (3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです 大型ハンドルでラクラク開閉できます
    仕様吸盤2個材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー寸法(mm)98×80×299耐荷重(kg)垂直方向38・水平方向20
  • 引戸用ストッパー WAKI(和気産業)

    引戸用ストッパー

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    289税込318
    1セット
    当日出荷
    引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
    用途引戸用の簡易ブレーキ金具木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
  • ワンタッチ兼用戸当り WAKI(和気産業)

    ワンタッチ兼用戸当り

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
    材質亜鉛ダイカスト
  • 引寄せハンドル 中西産業

    引寄せハンドル

    中西産業(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト種類屋内用仕上サチライトクロム
  • 1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]

    1502N レバーストッパー 高受型

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
  • 丁番 オートヒンジ アトムリビンテック

    丁番 オートヒンジ

    アトムリビンテック(43件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
    用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
  • ドアストッパー(ロックあり) ノーブランド

    ドアストッパー(ロックあり)

    ノーブランド(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    モダンなスクエアデザイン ロック機能付(突風などによるあおり止め) 優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
    仕様ロック機能付材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
  • プレートラッチ ステンレス製 ストロング金属

    プレートラッチ ステンレス製

    ストロング金属
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
    用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。材質ステンレス(SUS304)付属品袋入ねじ、ヘッダー種類プレートラッチ
  • GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)

    GIKEN レバー用ラッチ

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
  • 下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
    用途引戸専用金具付属品+なべタッピンねじ4.5×16材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
  • パワードアストッパー 超なが足 段差が大きなドア用 ノムラテック

    パワードアストッパー 超なが足 段差が大きなドア用

    ノムラテック
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    超強力磁石と吸着シートでガッチリ固定するドアストッパーです。補助板使用で木製やアルミのドアにも使用できます。超長足タイプはドアと床の間 20cm 迄対応できる超ロングタイプ。ドア周りの床に段差がある場合でも対応できます。交換用スペアゴム付。
    付属品補助用板(1枚)、スペアゴム(1個)材質ステンレス・TPE(熱可塑性エラストマー)・スチール・フェライト(磁石)
  • 自由丁番両開き フジテック・ジャパン

    自由丁番両開き

    フジテック・ジャパン
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス/調整棒
  • ダイカスト二重ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ダイカスト二重ソケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
    材質ダイカストクローム付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)形状二重ソケット寸法D(mm)5仕上クロームメッキ
  • フィットクッション #820 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フィットクッション #820

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
    材質EPDMゴムスポンジ
  • 362 ハンドル BEST(ベスト)[金物]

    362 ハンドル

    BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本取手取手
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台ほか
    当日出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム
    用途開戸用。タイプパラレル型形状段付きアームシルバーシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
  • フラットレール FXA21 ケージーパルテック

    フラットレール FXA21

    ケージーパルテック(4件のレビュー)
    879税込967
    1本(1830mm)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
  • クロメートW貫抜 APLUS(クマモト)

    クロメートW貫抜

    APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    開閉時南京錠等でロック出来ます。
    用途外部出入り口等材質SS41・SPCC仕上クロメート
  • クッションゴム レモン

    クッションゴム

    レモン(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    スベリ止め・衝撃緩和・キズ防止等に。
  • イーグル玄関用ステンレスレール 浜国

    イーグル玄関用ステンレスレール

    浜国
    4,298税込4,728
    1本
    翌日出荷
    甲丸・面付型の玄関用レールです。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)17高さ(mm)12
  • 取替用ドアクローザー PSX-3型  (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
    用途取り替え用、交換用ドアクローザー仕様閉扉速度調整は3バルブ方式付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
  • 真鍮二重ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    真鍮二重ソケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
    材質真鍮形状二重ソケット仕上クロームメッキ
  • 黒塗丁番 WAKI(和気産業)

    黒塗丁番

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    279税込307
    1セット(2個)
    当日出荷
    耐久性、耐候性に優れています。
    用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
  • 上枠用戸当り LILIEL(リリエル)

    上枠用戸当り

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁等がなくても扉を90°でストップできる戸当たりです。
    材質SUS304
  • プルーハンドル PH-2 BEST(ベスト)[金物]

    プルーハンドル PH-2

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付ける取手。シルバー取手取手
  • ユニクロ貫抜 フジテック・ジャパン

    ユニクロ貫抜

    フジテック・ジャパン(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付穴(mm)4-Φ4.2
  • 黒ナイロン戸車 ヨコヅナ

    黒ナイロン戸車

    ヨコヅナ(15件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    車輪ナイロン成型加工芯棒5mm鉄
  • フェルトアジャスター ACE(エース)

    フェルトアジャスター

    ACE(エース)(9件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
    用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
  • 上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
    用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
  • マグネットタイプ専用 受座 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットタイプ専用 受座

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型材質種類マグネットラッチ
  • ノーマルアジャスター ハイロジック

    ノーマルアジャスター

    ハイロジック
    209税込230
    1個
    当日出荷
    特化機能を必要としない場合の家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 汎用タイプ。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
    タイプノーマル
  • 締め付け打掛 NewHikari

    締め付け打掛

    NewHikari(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
建具金物