絞り込み
内径(Φmm)
- 12.7(4)
- 15.9(3)
- 19(4)
- 25.4(4)
- 31.8(1)
- 38.1(1)
- 50.8(2)
- 63.5(1)
- 76.2(1)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
- 蒸気(3)
外径(Φmm)
- 20.7(1)
- 23.9(1)
- 25(2)
- 26(1)
- 27.6(1)
- 28.1(1)
- 29(1)
- 32(2)
- 34(1)
- 34.8(1)
- 40.4(2)
- 41.5(1)
- 51(1)
- 61(1)
- 68(1)
- 76.5(1)
- 81(1)
- 96(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5
- 0.1(2)
- 0.2(5)
- 0.25(1)
- 0.3(5)
- 0.7(3)
- 1(20)
- 1.0(3)
- 1.5(10)
- 1.73(1)
- 1.8(4)
- 2(2)
- 2.12(2)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 42(1)
特性
- 柔軟(1)
- 耐圧(1)
- 耐熱(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(3)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・30・50・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(4)
- 綿・布(1)
ゴム・綿・布
色
ブラック(2)
ブラック
ブランド
- 弘進ゴム(1)
- 十川ゴム(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 八興(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
弘進ゴム・十川ゴム・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・八興・YOKOHAMA(横浜ゴム)
「内径(Φmm)」から絞り込む
12.7(4)
15.9(3)
19(4)
25.4(4)
31.8(1)
38.1(1)
50.8(2)
63.5(1)
76.2(1)

CRITERION 布巻スチームホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,498~税込¥2,748~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
ウォーターホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷から5日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途一般送水用最高使用圧力(MPa)0.5輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造筋入補強層合成繊維適合流体水
スチームホース
八興¥26,181~税込¥28,799~1巻当日出荷蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。用途スチームの圧送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)0.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~120℃使用流体スチーム
耐油ローリーホース
十川ゴム¥29,980~税込¥32,978~1巻5日以内出荷用途にマッチした合理的なホース流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40外観ジャバラ(布目付)構造2CP×1W使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5