絞り込み
内径(Φmm)
- 6.4(1)
- 9.5(1)
- 12.7(1)
使用流体
- 工業用水(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(1)
外径(Φmm)
- 12.4(1)
- 15.7(1)
- 19.1(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.73
- 0.1(2)
- 0.2(5)
- 0.25(1)
- 0.3(5)
- 0.5(5)
- 0.7(3)
- 1(20)
- 1.0(3)
- 1.5(10)
- 1.8(4)
- 2(2)
- 2.12(2)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 42(1)
特性
- 耐摩耗(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(1)
1・2・3・4・5・10・20・30・40・50・100
色
ブルー(1)
ブルー
ブランド
- EATON(イートン)(1)
EATON(イートン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.4(1)
9.5(1)
12.7(1)

FC332(AQPホース)
EATON(イートン)¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷から3日以内出荷FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。色ブルー使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150最高使用圧力(MPa)1.73適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710