絞り込み
内径(Φmm)
- 12.7(2)
- 13(1)
使用流体
- 水(1)
- 油(2)
- 蒸気(1)
外径(Φmm)
- 23
- 12(4)
- 12.7(7)
- 13(7)
- 15(10)
- 15.9(7)
- 16.5(5)
- 17.5(5)
- 18(5)
- 21(11)
- 25(8)
- 26(5)
- 26.5(4)
- 29(8)
- 30(5)
- 34(4)
- 35(5)
- 36.5(6)
- 37(6)
- 41.5(4)
- 51(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.0(1)
- 1.8(1)
特性
- 耐候(2)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(2)
- 耐熱(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 100(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
1・2・3・4・5・6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(3)
ゴム
ブランド
- 弘進ゴム(1)
- 八興(1)
- ALFAGOMMA(1)
弘進ゴム・八興・ALFAGOMMA
「内径(Φmm)」から絞り込む
12.7(2)
13(1)

NL-S耐油ホース
弘進ゴム(126件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から13日以内出荷耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
スチームホースT-341
ALFAGOMMA¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷から3日以内出荷補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。用途蒸気・熱湯材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)-40~+210使用流体蒸気、熱湯補強層(高張力スチール)2S特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性












![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)