カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,928)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(455)
- ヤマト(機構部品)(91)
- 青木精密工業(75)
- TRUSCO(55)
- イマオコーポレーション(38)
- ACE(エース)(38)
- 東野精機(31)
- 廣杉計器(12)
- ボッシュ・レックスロス(11)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

四角ナット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(18件のレビュー)¥8~税込¥9~1個ほか当日出荷M4規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
アプセットボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(13件のレビュー)¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6強度区分A2-50相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
TSF40用 Easyナット
TRUSCO(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。材質ステンレス適合溝幅(mm)10
四角ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)¥10~税込¥11~1個ほか当日出荷M6規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥36~税込¥40~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM4強度区分A2-70ねじサイズM4
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷フレームを任意の向きで回転させ固定できます。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥47~税込¥52~1個ほか当日出荷用途接続全般用種別全ねじ材質SUS XM7ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理無し頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじサイズM5
フットコネクタM12 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
フランジ付きナット/ステンレス (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥79~税込¥87~1個ほか当日出荷用途カバー取付け等材質SUS XM7相当質量(g)3表面処理無しねじの呼びM6ねじサイズM6
アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
フリーコネクタ インナー型
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥882税込¥9701個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
エンドキャップ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製 2555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥98~税込¥108~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)32表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコネクタインナー型アルミボルト
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)63シリーズGF
S EasyナットS(M5)
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から7日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
S EasyナットSS
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM4
座金組み込み六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタインナー型2
SUS(エスユーエス)¥439税込¥4831個当日出荷側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)46シリーズGF
グリップテープブラック L=1020mm
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
フットコネクタ M8
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥180税込¥1981個当日出荷用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ABS樹脂質量(g)12耐荷重(N)1200
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタピースフラットM5
SUS(エスユーエス)¥243税込¥2671個当日出荷パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)37シリーズGF