カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,928)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(455)
- ヤマト(機構部品)(91)
- 青木精密工業(76)
- TRUSCO(55)
- イマオコーポレーション(38)
- ACE(エース)(38)
- 東野精機(31)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

アルミフレーム用 Dブラケット
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。適合TSF40トラスコ品番161-3579材質アルミダイカスト質量(g)53.3適合T溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト
フレームキャスターNΦ100
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
ハンマーロック100
SUS(エスユーエス)¥3,620税込¥3,9821個当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
パイプホルダ
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)68タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
ダブルコネクタP19.5C キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
ハードブラケット S キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥331税込¥3641セット欠品中セット内容ハードブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)44表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
クランプレバー付ターンブラケット 20
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥1,531税込¥1,6841個当日出荷材質ターンブラケット本体:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)40表面処理アルマイト
SプレートブラケットL40-H2キット
SUS(エスユーエス)¥384税込¥4221セット当日出荷セット内容SプレートブラケットL40-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)58
四角ナットセット (M8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(50個)当日出荷から8日以内出荷M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8
後入れナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥249~税込¥274~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナット材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
六角穴付皿ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥45税込¥501個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥56~税込¥62~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品用途ブラックフレーム用材質SWCH長さ(mm)20色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
ウエイトフレーム 2.0kg
SUS(エスユーエス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)2寸法L(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルコネクタ
SUS(エスユーエス)¥780税込¥8581個当日出荷グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)70シリーズGF
マルチコネクタロングインナー型アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 アルミボルト仕様に変わりました。 旧アイテムNo.GFJ-215 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)78シリーズGF
アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ
青木精密工業¥59税込¥651個当日出荷溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。用途配線等の固定にご使用下さい。適合【部品例】System30フレーム共通材質PA66色白色
TSF20用Dブラケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399適合機種TSF20材質アルミダイカスト質量(g)11適合溝幅(mm)6適合ボルト六角穴付きボルト
アルミフレーム
TRUSCO¥589~税込¥648~1本当日出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
六角穴付ボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥27税込¥301個当日出荷種別全ねじ材質SCM435長さ(mm)10色シルバー質量(g)2.9ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
アングルコネクタDX
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)136
Φ2ワイヤー
SUS(エスユーエス)¥550~税込¥605~1個当日出荷から9日以内出荷ワイヤー端部は切放しです。 ワイヤー長さは上記長さより少し長めで出荷いたします。 ワイヤーのカットやスリーブのかしめには、ワイヤーカッター&スエージャーをご使用ください。材質ステンレス
Lスロットコネクタピース
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)20
ジョイントバー S 140キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥503税込¥5531セット当日出荷セット内容ジョイントバーS140×1、セットスクリュー(M6×8)×4材質S10C相当質量(g)8表面処理ユニクロメッキ
アングルブラケット S キット
SUS(エスユーエス)¥239税込¥2631セット当日出荷セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)14表面処理アルマイト