10ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
2,805件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷
    M8規格、スチール製プレートブラケット
    用途側面での接続用材質SPHC質量(g)145表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 45°ブラケット 4555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 45°ブラケット 4555 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 45°ブラケット 4535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 45°ブラケット 4535 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角パイプ用 エンドキャップ(調整型) イマオコーポレーション

    角パイプ用 エンドキャップ(調整型)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラックボトル形状六角
  • パイプスタンドI SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドI

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥1,313税込¥1,444
    1個
    当日出荷
    GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 片側が壁の個所などに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)227シリーズGF
  • ハンドルコネクタ SUS(エスユーエス)

    ハンドルコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    ¥780税込¥858
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)70シリーズGF
  • フックコネクタR SUS(エスユーエス)

    フックコネクタR

    SUS(エスユーエス)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
    材質アルミ押出材質量(g)31
  • ダブルコネクタS SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSを並べて連結するコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)12
  • ダブルコネクタP19.5C キット SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP19.5C キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1セット
    当日出荷
    フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • スライドコネクタS SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)13
  • コネクタノブボルト SUS(エスユーエス)

    コネクタノブボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    工具レスでコネクタを取り付たり、位置をずらしたりが簡単にできます。
    材質(ボルト・カラー)ステンレス、(ノブ)ナイロン 6・ポリプ ロピレン質量(g)21
  • パネルクランプ30(T3用) SUS(エスユーエス)

    パネルクランプ30(T3用)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷
    材質CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー質量(g)51.4長さ(m)5
  • スロットシール S SUS(エスユーエス)

    スロットシール S

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥1,013税込¥1,114
    1個
    当日出荷
    材質エラストマー質量(g)45
  • アングルブラケット S キット SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット S キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥239税込¥263
    1セット
    当日出荷
    セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)14表面処理アルマイト
  • アングルブラケット S 3090 SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット S 3090

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質A6N01S-T5質量(g)55表面処理アルマイト
  • Sアフターナット SS SUS(エスユーエス)

    Sアフターナット SS

    SUS(エスユーエス)
    ¥53税込¥58
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。
    材質ステンレス質量(g)2
  • DブラケットSS タップ付 キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS タップ付 キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥262税込¥288
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
  • Dブラケット S(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥262税込¥288
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • クロスコネクタ回転タイプ SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタ回転タイプ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)132
  • アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム3060タイプ 定寸品

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
  • フランジ付きナット/ステンレス (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フランジ付きナット/ステンレス (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    用途カバー取付け等材質SUS XM7相当質量(g)1表面処理無しねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥62税込¥68
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 プレートブラケット/スチール製/T型 6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 プレートブラケット/スチール製/T型 6085 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、スチール製プレートブラケット
    用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    M6規格、L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥589~税込¥648~
    1個ほか
    当日出荷
    M6規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
    用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 キューブブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 キューブブラケット 2020 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
    用途安全カバー等に付属品CS-04-08(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥44~税込¥48~
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • スベリ止めキャップ L40 (50個/パック) SUS(エスユーエス)

    スベリ止めキャップ L40 (50個/パック)

    SUS(エスユーエス)
    ¥849税込¥934
    1セット
    当日出荷
    材質POM対応SF4045シリーズ質量(g/個)0.23RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)

    SF-20・40・1F

    SUS(エスユーエス)
    ¥70~税込¥77~
    1本
    10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
  • アンチバック SUS(エスユーエス)

    アンチバック

    SUS(エスユーエス)
    ¥836税込¥920
    1個
    欠品中
    一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
    材質本体部:アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス質量(g)53シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)200
  • 圧縮バネ 50-2.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ 50-2.0

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)15質量(g)18.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.3外径(Φmm)35.4最大荷重(N)70.6ばね定数(N/mm)2収縮量(mm)(最大)35
  • 圧縮バネ 50-1.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ 50-1.0

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)13質量(g)15.4内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2外径(Φmm)34.8最大荷重(N)38.7ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)37
  • ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス)

    ラチェットコネクタV160

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,960税込¥3,256
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
  • ダブルコネクタP12L100 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP12L100

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)85シリーズGF
  • ポイントコネクタクロス SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタクロス

    SUS(エスユーエス)
    ¥914税込¥1,005
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタ(GFJ-A11A)で直行方向に連結したフレームの連結部を補強し、剛性を高めることができるコネクタです。 クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併せてご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)97シリーズGF
  • フリーコネクタサイドF SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタサイドF

    SUS(エスユーエス)
    ¥935税込¥1,029
    1個
    当日出荷
    コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
  • マルチコネクタロングインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタロングインナー型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 アルミボルト仕様に変わりました。 旧アイテムNo.GFJ-215 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)78シリーズGF
  • コロコンワイドストッパP40 SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドストッパP40

    SUS(エスユーエス)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
  • アルミフレーム System30 用専用ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用専用ナット

    青木精密工業
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    溝のどの位置からも挿入が可能のため、組立後でも追加で使用できます。専用のナットホルダーJ3NHを併用することでナットの落下防止ができます
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3NH材質スチール色シルバー質量(g)4表面処理三価ユニクロメッキ
  • TSF20用 フレームキャップロックタイプ TRUSCO

    TSF20用 フレームキャップロックタイプ

    TRUSCO
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。
    用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
アルミフレーム