5ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
2,804件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドコネクタ SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂質量(g)35
  • フレームキャップロックタイプN4040 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップロックタイプN4040

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • EasyナットS SUS(エスユーエス)

    EasyナットS

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当表面処理ユニクロメッキ
  • Tナット ボッシュ・レックスロス

    Tナット

    ボッシュ・レックスロス
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用Tナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアスライダL100 SUS(エスユーエス)

    リニアスライダL100

    SUS(エスユーエス)
    4,721税込5,193
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
    材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)209シリーズグリーンフレームN
  • 薄型アジャスタM8(ダークグレー) SUS(エスユーエス)

    薄型アジャスタM8(ダークグレー)

    SUS(エスユーエス)
    110税込121
    1個
    当日出荷
    筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
  • Φ2テグス SUS(エスユーエス)

    Φ2テグス

    SUS(エスユーエス)
    363税込399
    1個
    当日出荷
    屈折に強いテグスワイヤーです。
    材質ポリエステル繊維タイプテグスワイヤーの張力245N以内
  • フレームキャップ N30・30 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ N30・30

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド質量(g)2.6
  • スロットフック L SUS(エスユーエス)

    スロットフック L

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
    材質ポリミアド耐荷重(kg)2
  • アングルブラケット L 4080 SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット L 4080

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理質量(g)78
  • リニアクランパー SUS(エスユーエス)

    リニアクランパー

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
  • アングルコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタ アウター型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    407税込448
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
    適合グリーンフレームN(28mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)93
  • ハードブラケット L キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L キット

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • STナットストッパー付L SUS(エスユーエス)

    STナットストッパー付L

    SUS(エスユーエス)
    114税込125
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス表面処理導電機能付
  • 後入れナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナット (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
    用途後入れナット本体材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
  • M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルコネクタ SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • Φ50 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50 N フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
  • ハードブラケット L SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L

    SUS(エスユーエス)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)66
  • 極低頭六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    極低頭六角穴付ボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途ホルダープレート用ボルト材質SUS XM7質量(g)3.3ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 デルタブラケット 20タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプスタンドT SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドT

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
  • ダブルコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    254税込279
    1個
    欠品中
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • Φ75 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75 N フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
  • スロットキャップ L SUS(エスユーエス)

    スロットキャップ L

    SUS(エスユーエス)
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリエチレン質量(g)46
  • アルマイト補修スプレー SUS(エスユーエス)

    アルマイト補修スプレー

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    2,629税込2,892
    1個
    当日出荷
    キズ等の補修ができ、補修跡も目立ちにくくなります。
    材質合成樹脂(アクリル)
  • ダブルコネクタ Cキット SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタ Cキット

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    308税込339
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結することができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27
  • アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合□40シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
  • アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合□20シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
  • M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ ヤマト(機構部品)

    エンドキャップ

    ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。材質樹脂(PPS)高さ(mm)5
  • スロットキャップ S SUS(エスユーエス)

    スロットキャップ S

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    286税込315
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリエチレン長さ(mm)2000質量(g)25
  • アングルブラケット L 40 キット SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット L 40 キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    339税込373
    1セット
    当日出荷
    セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)34表面処理アルマイト
  • 座金組み込み六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    84税込92
    1個ほか
    当日出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SCM435シルバーねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理三価クロメート寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分10.9ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチリミット付 SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチリミット付

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マグネットの吸着力で、閉めた扉を固定・保持します。リミットスイッチと一体型となっているため、扉の開閉状態を検知し、その動作に連動してスイッチのON/OFF信号を出力します。
    材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト質量(g)60吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチクランパー SUS(エスユーエス)

    マルチクランパー

    SUS(エスユーエス)
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂質量(g)189シリーズGF
  • ネジ軸キャスターΦ75ゴム SUS(エスユーエス)

    ネジ軸キャスターΦ75ゴム

    SUS(エスユーエス)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
  • スロットフック S SUS(エスユーエス)

    スロットフック S

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリアミド、フック:ステンレス耐荷重(kg)1.5
  • SプレートブラケットSS-H2 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットSS-H2

    SUS(エスユーエス)
    107税込118
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)83
  • TSF20用Tナット TRUSCO

    TSF20用Tナット

    TRUSCO
    75税込83
    1個
    当日出荷
    先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
    仕様ナット挿入:先入れ質量(g)2
アルミフレーム