カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,928)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(455)
- ヤマト(機構部品)(91)
- 青木精密工業(76)
- TRUSCO(55)
- ACE(エース)(39)
- イマオコーポレーション(37)
- 東野精機(31)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

フットコネクタM16G
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ナイロン質量(g)68タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット)
SUS(エスユーエス)¥5,269税込¥5,7961セット当日出荷ハンディーカッターの消耗品です。付属品チューブカッター用替刃×3、カッターホイールピン×3、Eリング×3質量(g)360
アングルコネクタDX
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)136
Φ50Nフレームキャスター固定
SUS(エスユーエス)¥1,032~税込¥1,135~1個当日出荷から15日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ2ワイヤースリーブ(30コパック)
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))材質アルミ質量(g)1
DブラケットフラットLキット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391セット当日出荷セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロメート)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)105
DブラケットSS(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥219税込¥2411セット当日出荷セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
エンプラ レベリング パッド
イマオコーポレーション¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ
ACE(エース)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷適合□40シリーズセット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5表面処理四角ナット/生地
六角穴付ボタンボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥45税込¥501個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥29税込¥321個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
アルミレールSSRC(穴なしタイプ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から9日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
アルミフレームクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)欠品中アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。用途用途例材質66ナイロン色乳白外形寸法(mm)30/角溝幅(mm)(スロット)8.0使用温度(℃)常時:-40グレード標準板厚(mm)2.0~2.2結束径(Φmm)2.0~8.0難燃性(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
リニアスライダL200
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個欠品中ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)354シリーズグリーンフレームN
ローラースライダL150
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)460シリーズGF
ハンドルコネクタ2個セット
SUS(エスユーエス)¥1,642税込¥1,8061個当日出荷グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット部:アルミ質量(g)140シリーズGF
ラチェットコネクタH160
SUS(エスユーエス)¥2,409税込¥2,6501個当日出荷ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
フリーコネクタサイドM
SUS(エスユーエス)¥935税込¥1,0291個当日出荷コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
フリーコネクタサイドF
SUS(エスユーエス)¥935税込¥1,0291個当日出荷コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
コロコンワイドストッパP40
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個当日出荷ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
アンチバックFL
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091個欠品中一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
アルミフレーム System30 用連結プレート
青木精密工業¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途フレーム接続用プレート適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
ワイヤーサポートキット
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631セット当日出荷ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツです。材質(ワッシャー・ナット)ステンレス、(ボルト)鉄質量(g)28キット内容ワイヤーサポート×1、ワッシャー×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
ロータリーコネクタ
SUS(エスユーエス)¥5,270税込¥5,7971個欠品中ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2質量(g)130許容回転数(min-1[r.p.m])13000基本静定格荷重(N)4050基本動定格荷重(N)4900
パーツコンテナS
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷ミニサイズのパーツコンテナです。用途グリーンフレームF3 5/F50、グリーンフレームS F 22/F3 5 に 引っ掛けてご使用ください。材質ポリプロピレン質量(g)51