カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,928)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(455)
- ヤマト(機構部品)(91)
- 青木精密工業(76)
- TRUSCO(55)
- ACE(エース)(39)
- イマオコーポレーション(37)
- 東野精機(31)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

TSF40用アングルブラケット
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。トラスコ品番161-3584適合機種TSF40材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)6質量(g)34適合ボルト六角穴付きボルト
アルミフレーム用 プレートブラケット
TRUSCO¥539~税込¥593~1個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。適合機種TSF30材質ステンレス厚さ(mm)3適合ボルト六角穴付きボルト
25mmアルミフレーム用ジョイント 水平
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平)トラスコ品番856-7321材質66ナイロン幅(mm)25摘要M8ボルト穴なし高さ(mm)25質量(g)45奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
ばねポスト 溝タイプ(AP-B)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)3日以内出荷から5日以内出荷引張コイルばね用の支柱となります。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
M 8 クランプナット(クイックアクション)
エスコ(1件のレビュー)¥1,970税込¥2,1671個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-8材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)10.5対辺(mm)19適合ねじM8
鉄製アイドラースロット取付キット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。材質(本体部)鉄、(ベアリング・軸受け部)鋼、(止め輪部)ステンレス、(スペーサー部)ステンレス質量(g)53キット内容ベアリング用スペーサー×1、鉄製アイドラ ー(単品)×1
引張りバネ用ポストキット
SUS(エスユーエス)¥792税込¥8711セット当日出荷トラスコ品番827-9292材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄質量(g)53キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
引張りバネM-S(単品)
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番827-9305材質SWP-A質量(g)5タイプ中荷重用寸法L(mm)50線径(Φmm)0.9寸法D(Φmm)8最大荷重(N)20.41最大伸長(mm)36.2寸法l1(mm)36.2ばね定数(N/mm)0.455初張力(N)3.95
引張りバネM-M(単品)
SUS(エスユーエス)¥329税込¥3621個9日以内出荷トラスコ品番827-9306材質SWP-A質量(g)17タイプ中荷重用寸法L(mm)75線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)12.5最大荷重(N)28.96最大伸長(mm)75.3寸法l1(mm)75.3ばね定数(N/mm)0.319初張力(N)4.93
引張りバネM-L(単品)
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271個9日以内出荷トラスコ品番827-9307材質SWP-A質量(g)40タイプ中荷重用寸法L(mm)95線径(Φmm)1.6寸法D(Φmm)18最大荷重(N)45.16最大伸長(mm)99.8寸法l1(mm)99.8ばね定数(N/mm)0.378初張力(N)7.4
引張りバネH-S(単品)
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番827-9308材質SWP-A質量(g)6タイプ重荷重用寸法L(mm)54線径(Φmm)1寸法D(Φmm)8最大荷重(N)28.08最大伸長(mm)30.3寸法l1(mm)30.3ばね定数(N/mm)0.723初張力(N)6.2
マルチコネクタアウター型G-N
SUS(エスユーエス)¥345税込¥3801個9日以内出荷GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148
ボードホルダGインナー用
SUS(エスユーエス)¥244税込¥2681個当日出荷作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 ボードの取付方法・ボード・パネルの寸法目安。材質アルミ押出材質量(g)19
ベーススタンド
SUS(エスユーエス)¥1,419税込¥1,5611個当日出荷パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)411タイプGF-Gフレームにも使用可能
フレーム用キャッチ
SUS(エスユーエス)¥1,792税込¥1,9711個当日出荷フレームトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。 マグネット吸着力14.7N付属品コネクタ ピースL×4、マグネプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネット キャッチJ×1、トラスネジM4×5(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿ボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20 (3価クロメートメッキ)×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT質量(g)195
フレームキャスターGΦ100
SUS(エスユーエス)¥1,530~税込¥1,683~1個9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム適合スパナ21
フットコネクタL
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個9日以内出荷用途M20のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)172
ヒンジコネクタL
SUS(エスユーエス)¥584税込¥6421個当日出荷マルチコネクタアウター型G(43mm用)がグリップできるヒンジコネクタです。材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)45
ヒンジ F-L
SUS(エスユーエス)¥1,422税込¥1,5641個当日出荷フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)144
スロットローラL40ライト取付キット
SUS(エスユーエス)¥880税込¥9681セット9日以内出荷グリーンフレームLスロットやSFフレームのLスロットの溝をレールとして利用するローラーです。材質(本体部)ナイロン6、(ベアリング・軸受け部)鋼、(スペーサー部)アルミ押出材質量(g)69耐荷重(kg)15キット内容ベアリング用スペーサー×1、スロットローラL40ライト×1
コロコンストッパ
SUS(エスユーエス)¥693税込¥7621個欠品中ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
インパクトホルダキット縦型
SUS(エスユーエス)¥4,264税込¥4,6901セット当日出荷インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(縦フレームに取付けます)付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット縦型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)×2材質アルミ押出材、ウレタンゴム質量(g)526
アングルコネクタアウター型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷90°のL型コーナーの連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)93タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
アルミコロコン用端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥110税込¥1211個当日出荷付属品アルミコロコン用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1トラスコ品番827-9293材質ナイロン質量(g)4
アルミコロコンモジュール
SUS(エスユーエス)¥244税込¥2681個当日出荷標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
アジャスタキャスターコネクタA
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個当日出荷フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×2、Tスロットフレームキャップ1540(ブラック)×2材質アルミ押出材質量(g)269耐荷重(N)1900
Φ75自在キャスター
SUS(エスユーエス)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)