カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,928)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(455)
- ヤマト(機構部品)(91)
- 青木精密工業(76)
- TRUSCO(55)
- ACE(エース)(39)
- イマオコーポレーション(37)
- 東野精機(31)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

DブラケットクロスL タップ付
SUS(エスユーエス)¥139税込¥1531個9日以内出荷フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。側面カバー取付用にご利用ください。材質アルミダイカスト質量(g)53対応SF4045シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットクロスL タップ付キット
SUS(エスユーエス)¥269税込¥2961個9日以内出荷フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。側面カバー取付用にご利用ください。材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスLタップ付×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットクロスL タップ付 ステンレス キット
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291個9日以内出荷フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。側面カバー取付用にご利用ください。材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスLタップ付×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
自動ドア用安全ガード
ACE(エース)¥124,900税込¥137,3901台4日以内出荷自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100仕上ヘアーライン
リニア紙管
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷木のように堅く、木材と同じようにカットができます。用途ラック、台作りにトラスコ品番364-3503長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)2.9高さ(mm)35
16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付き
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
16mm角 アルミフレーム フィックス1型2方向
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。トラスコ品番362-2866長さ(mm)900幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ
LAMP(スガツネ工業)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。 ローラーが5つのタイプが追加になりました。 レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。材質鋼色ブラック仕上レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
コンベア用アンチバック導電
SUS(エスユーエス)¥882税込¥9701個9日以内出荷一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。 導電タイプはアルマイトがなしになります。材質アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス質量(g)53シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)200
アルミフレームコーナーコネクター SDEL6BSFV02
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281セット(4個)3日以内出荷アルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。トラスコ品番224-7420質量(g)275
ガラス用パッキン SD206AG3000
LAMP(スガツネ工業)¥919税込¥1,0111本3日以内出荷アルミフレーム19mm厚タイプ、26mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。トラスコ品番224-2534質量(g)40
シールカバーLT L=(2500)
SUS(エスユーエス)¥3,619税込¥3,9811個9日以内出荷適合AZシリーズ/AZ2シリーズ、フレーム:AZピラー4040(イエロー含む)材質シリコンゴムシリーズAZ質量(g/本)45
AGVガイドプレート(2個セット)
SUS(エスユーエス)¥14,190税込¥15,6091個9日以内出荷AGVと台車を連結する際の左右のズレを抑えるガイドです。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)404(セット)シリーズGFキット内容AGVガイドプレート×2/六角穴付ボルトM6×16×4/平ワッシャM6×4/スプリングワッシャM6×4/TナットL M6×4
ローラースライダS用キャップ 2ヶセット
SUS(エスユーエス)¥318税込¥3501個9日以内出荷ローラースライダS用の端面保護キャップの2個セットです。 固定にはタッピングビスを使用します。適合グリーンフレームS材質PA/ボルト:ステンレス質量(g)4シリーズGFキット内容ローラースライダS用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
ローラースライダS用キャップ 1ヶセット
SUS(エスユーエス)¥164税込¥1801個9日以内出荷ローラースライダS用の端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。適合グリーンフレームS材質PA/ボルト:ステンレス質量(g)4シリーズGFキット内容ローラースライダS用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
フライホイールΦ65 t5
SUS(エスユーエス)¥692税込¥7611個当日出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)126シリーズGF
フライホイールΦ50 t4
SUS(エスユーエス)¥582税込¥6401個当日出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)47シリーズGF
フライホイールΦ50 t5
SUS(エスユーエス)¥582税込¥6401個9日以内出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)74シリーズGF
ストップローラー
SUS(エスユーエス)¥1,312税込¥1,4431個9日以内出荷切り出しストッパに使用しているローラーです。 ワークのストッパーとして使用できます。適合グリーンフレームN材質PA/ベアリング・止め輪:鉄/ベアリング用スペーサ:ステンレス質量(g)18シリーズGF
エスケープ フィンガー
SUS(エスユーエス)¥1,424税込¥1,5661個9日以内出荷先端にローラーのついたからくりの切り出し機構に使用できるパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ピン:鉄/ローラ:PA質量(g)34シリーズGF
キャスパッドΦ50-M12ナイロン(ホワイト)
SUS(エスユーエス)¥2,079税込¥2,2871個9日以内出荷キャスターとアジャスタを一体化した製品です。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:PA質量(g)255シリーズGF耐荷重(N)588
トレイレール2個セット
SUS(エスユーエス)¥2,739税込¥3,0131個9日以内出荷引き出しや棚を簡単に取り付けることができるレールです。 両側にトレイレールを設置し、トレーを収納します。 M5のボルトで固定します。 ユニット製品(ラック・キャビネット)もあります。適合グリーンフレームN材質POM質量(g)388(2個セット)シリーズGFキット内容トレイレール×2/ベアリングローラ×2/六角ナットM6×2
アブソーバーキット M16
SUS(エスユーエス)¥11,992税込¥13,1911個9日以内出荷ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M16)です。適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材ストローク(mm)12質量(g)146シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM16×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])14.7衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
マルチスタンドフレームキャップキット
SUS(エスユーエス)¥648税込¥7131個9日以内出荷マルチスタンドフレーム(GFF-M18)専用キャップです。適合グリーンフレームN材質キャップ:SPCC/ボルト:鉄質量(g)58シリーズGFキット内容マルチスタンドフレームキャップ×1/六角穴付ボタンボルト(M6×12)×2
ダンパーヒンジJキット
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。 右・左セットです。適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)259シリーズGFキット内容ダンパーヒンジJ×1セットプレートJ(30)×1/プレートJ(40)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/六角穴付ボルトM5×20×4/TナットL(M5)×8適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]500~700(51~71.4)
ダンパーヒンジKキット
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)344シリーズGFキット内容ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]1000~1400(102~142.8)
フォールディングプレート フリータイプキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自由に180°動かすことができる可動パーツです。適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)395シリーズGFキット内容フォールディングプレートフリータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
フォールディングプレート ワイヤータイプキット
SUS(エスユーエス)¥2,741税込¥3,0151個9日以内出荷結び目をつくったワイヤーを通し、そのワイヤーを引っ張ることでロックを解除。10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 からくり機構などに使用できます。適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)386シリーズGFキット内容フォールディングプレートワイヤータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
トルクヒンジVR 取付キット
SUS(エスユーエス)¥5,491税込¥6,0401個9日以内出荷スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)127シリーズGFキット内容トルクヒンジVR×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
トルクヒンジVL 取付キット
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)127シリーズGFキット内容トルクヒンジVL×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
コンベア用アンチバックS
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷一方向からのワークを通し、反対側への動きをロックする機構です。適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス質量(g)45シリーズGF耐荷重(N)100
ガイドローラーS SSスロット取付キット
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個9日以内出荷Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。 シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。 GF SSスロットに取り付けるキットです。適合グリーンフレームS材質ガイドローラー:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)11シリーズGFキット内容ガイドローラーS 単品×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1