カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,928)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(455)
- ヤマト(機構部品)(91)
- 青木精密工業(76)
- TRUSCO(55)
- ACE(エース)(39)
- イマオコーポレーション(37)
- 東野精機(31)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥55税込¥611個5日以内出荷種別全ねじ材質SUS XM7長さ(mm)8質量(g)2.6ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理無し頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥539税込¥5931本5日以内出荷材質(本体)低密度ポリエチレン〔LDPE〕質量(g)21.7ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
item レベリングパッド60
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷パッドは7°まで傾きます。質量(g)193寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法E(mm)M12×1.75寸法B(mm)97寸法C(mm)最大100、最小35材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ許容荷重(N)5000材質(パッド)亜鉛ダイキャスト表面処理(パッド)塗装
item レベリングパッド20
イマオコーポレーション¥519税込¥5711個5日以内出荷質量(g)7材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ許容荷重(N)750材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
25mmアルミフレーム用補強金物
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質アルミ製(アルマイト仕上げ)2018年トラスコ掲載ページ2 0379
棚受け12mm
TRUSCO¥599税込¥6591個9日以内出荷棚板を置くための受け金具です。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7308材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)21摘要12mmパネル用高さ(mm)12質量(g)1072018年トラスコ掲載ページ2 0377
着脱パネルアダプタ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷M5ネジが止められる溝があるアダプタで、任意の位置でネジが止められます。外付けでパネルが取り付け可能です。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7314材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)22高さ(mm)1質量(g)2562018年トラスコ掲載ページ2 0377
5mmパネルアダプタA
TRUSCO¥829税込¥9121個当日出荷パネルを挟むための、アダプタです。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7311材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)21摘要5mmパネル用高さ(mm)5質量(g)126取付場所センター2018年トラスコ掲載ページ2 0377
3mmパネルアダプタA
TRUSCO¥829税込¥9121個当日出荷パネルを挟むための、アダプタです。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7310材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)21摘要3mmパネル用高さ(mm)12質量(g)125取付場所センター2018年トラスコ掲載ページ2 0377
5mmパネルアダプタB
TRUSCO¥829税込¥9121個当日出荷パネルを挟むための、アダプタです。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7312材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)21摘要5mmパネル用高さ(mm)5質量(g)136取付場所端面2018年トラスコ掲載ページ2 0377
10mmパネルアダプタB
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パネルを挟むための、アダプタです。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。10mmパネル用仕様使用パネル例:コンパネ(12mm)、アルミ板(13mm)、段プラ、アクリル板適合25角溝ありフレーム用トラスコ品番856-7313材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)22高さ(mm)10質量(g)2042018年トラスコ掲載ページ2 0377
重量用リニアローラーレール LAN型 レール
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から10日以内出荷レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。キャリッジは予圧調整機能付きです。材質鋼
超大型スライドレール
TAKIGEN(タキゲン)¥78,596~税込¥86,456~1個4日以内出荷重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。用途特装車・建設機械・計測機器・バス材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アルミフレーム用エンドキャップ □60シリーズ
ACE(エース)¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷付属品サラタッピング(1種-5×16)×2個エビPC(青-8×25)×2個適合□60シリーズ材質A1050色シルバーフレーム6060表面処理アルマイト取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
M 6 クランプナット(クイックアクション)
エスコ¥1,780税込¥1,9581個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-6材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)9対辺(mm)16適合ねじM6
M20 クランプナット(クイックアクション)
エスコ(1件のレビュー)¥8,040税込¥8,8441個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-20材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)22対辺(mm)41適合ねじM20
鉄製アイドラー(単品)
SUS(エスユーエス)¥1,749税込¥1,9241個9日以内出荷Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。トラスコ品番827-9295材質(本体部)鉄、(ベアリング・軸受け部)鋼、(止め輪部)ステンレス、(スペーサー部)ステンレス質量(g)50
小ピッチコロコンフックエンド用
SUS(エスユーエス)¥551税込¥6061個当日出荷小ピッチコロコンの端部に取付けるフックです。付属品STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステン)×2、セットスクリューくぼみ先M5X5(ステン)×2、小ピッチコロコンフックエンド×1材質アルミ押出材、(ナット・ボルト)ステンレス質量(g)48
小ピッチコロコンフックS中間用
SUS(エスユーエス)¥727税込¥8001個9日以内出荷用途グリーンフレームSをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。付属品小ピッチコロコンフックSエンド用STナットSS(M5)×2、六 角 穴 付 ボルトM5×8×2、セットスクリューM4×8×1材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)28
小ピッチコロコンフックSエンド用
SUS(エスユーエス)¥523税込¥5751個9日以内出荷グリーンフレームS用の小ピッチコロコンフックです。付属品小ピッチコロコンフックSエンド用STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8×2、セットスクリューM4×10×1材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)33
小ピッチコロコンフック
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個9日以内出荷用途グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。付属品STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステン)×2、セットスクリューくぼみ先M5X5(ステン)×2、小ピッチコロコンフックエンド×1材質アルミ押出材、(ナット・ボルト)ステンレス質量(g)48
小ピッチコロコン
SUS(エスユーエス)¥4,392~税込¥4,831~1個9日以内出荷から12日以内出荷ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコンです。材質(フレーム部)アルミ押出し材、(ホイール部)ABS
引張りバネ用ポストM6(単品)
SUS(エスユーエス)¥589税込¥6481個9日以内出荷トラスコ品番827-9296材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄質量(g)16
引張りバネH-M(単品)
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個当日出荷トラスコ品番827-9309材質SWP-A質量(g)29タイプ重荷重用寸法L(mm)73線径(Φmm)1.6寸法D(Φmm)16最大荷重(N)51.83最大伸長(mm)54寸法l1(mm)54ばね定数(N/mm)0.782初張力(N)9.6
引張りバネH-L(単品)
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個9日以内出荷トラスコ品番827-9310材質SWP-A質量(g)62タイプ重荷重用寸法L(mm)100線径(Φmm)1.8寸法D(Φmm)16最大荷重(N)73.9最大伸長(mm)64寸法l1(mm)73.9ばね定数(N/mm)0.91初張力(N)15.8
ワイヤーカッター&スエージャー
SUS(エスユーエス)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ワイヤーの切断及びスリーブの圧着が行えます。 対応ワイヤーサイズ圧着:Φ1.5、2、2.5、2.8、3、3.5切断:Φ3.mmまで質量(kg)1.2
リークプレート(50コ/パック)
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷導電領域の性能を確保したい場合、フレームとコネクタの間に挟みこんで使用します。材質ステンレス質量(g)0.2
ボードホルダGアウター用
SUS(エスユーエス)¥230税込¥2531個9日以内出荷作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 ボードの取付方法・ボード・パネルの寸法目安。材質アルミ押出材質量(g)21