カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,928)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(455)
- ヤマト(機構部品)(91)
- 青木精密工業(76)
- TRUSCO(55)
- ACE(エース)(39)
- イマオコーポレーション(37)
- 東野精機(31)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

アルミフレーム System40 用プレートクランプ
青木精密工業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質硬質塩ビ色ライトグレー定尺(m)2
アルミフレーム System40 用グリップ
青木精密工業¥629税込¥6921個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM8X20(C0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質強化プラスチック色黒色質量(g)45
アルミフレーム System40 用スチールフートブラケット
青木精密工業¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等仕様ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。 フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825材質スチール色シルバー表面処理ユニクロ推奨取付ボルトC0825
アルミフレーム System40 用レベリングフット
青木精密工業¥299~税込¥329~1個5日以内出荷架台及び作業台等の水平出し用。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール色シルバー表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System40 用ヒンジ
青木精密工業¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途扉用ヒンジ材質スチール色シルバー表面処理三価ユニクロメッキ推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
アルミフレーム System40 用アジャストブロック
青木精密工業¥269税込¥2961個5日以内出荷パネル固定用。溝に入れて回してセットします。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質強化プラスチック色白色質量(g)15
アルミフレーム System40 用アングルブラケット
青木精密工業¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
アルミフレーム System40 用直角ナット
青木精密工業¥549税込¥6041個5日以内出荷フレームの直角接続用。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品フォローセットボルト M6X10適合【部品例】System40フレーム共通材質ダイキャスト(本体)色シルバー質量(g)64表面処理亜鉛メッキ
アルミフレーム System40 用Tボルト
青木精密工業¥149税込¥1641個5日以内出荷溝の途中から挿入できますのでアングルブラケットJ4ARN、J4ARWNとセットでお使いになることでフレームの組立が簡単に行えます。Tボルトからアースをとる事ができます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質S10C色シルバー質量(g)12表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System40 用フレックス金具
青木精密工業¥369税込¥4061個5日以内出荷組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M8X28 ナットJ4N8適合【部品例】System40フレーム共通、 ザグリ:Φ20深16(KZ20)材質ダイキャスト(本体)色シルバー質量(g)40表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System40 用セット金具
青木精密工業¥159税込¥1751個5日以内出荷基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M8X20適合【部品例】System40フレーム共通、 端面タップ:M8深16(KM816) キリ穴:Φ7(KH70)材質スチール(クリップ)色シルバー質量(g)20表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System30 用端面キャップ
青木精密工業¥98~税込¥108~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)3
アルミフレーム System30 用プレートクランプ
青木精密工業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質硬質塩ビ色ライトグレー定尺(m)2
アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット
青木精密工業¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール色シルバー推奨取付ボルトC0615
アルミフレーム System30 用レベリングフット
青木精密工業¥279~税込¥307~1個5日以内出荷架台及び作業台等の水平出し用。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール色シルバー表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System30 用溝スキマフサギ
青木精密工業¥349税込¥3841個5日以内出荷3mm以下のフレーム面の隙間を塞ぐのにご利用ください。全ての30系フレームに使用できます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質ポリエチレン色ライトグレー定尺(m)2.5
アルミフレーム System30 用アジャストブロック
青木精密工業¥269~税込¥296~1個5日以内出荷パネル固定用。溝に入れて回してセットします。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質強化プラスチック色白色質量(g)10
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ両面)
青木精密工業¥429税込¥4721個5日以内出荷フレーム接合部の強度アップにご使用下さい。センターに突起がありますので取付が簡単で廻り止めとなります。両側面にM5タップ付き。パネル取付が可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質アルミダイキャスト質量(g)18
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(片側突起無し)
青木精密工業¥429税込¥4721個5日以内出荷フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質アルミダイキャスト質量(g)18
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M4タップ片面)
青木精密工業¥389税込¥4281個5日以内出荷フレーム接合部の強度アップにご使用下さい。センターに突起がありますので取付が簡単で廻り止めとなります。片側側面にM4タップ付き。パネル取付が可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質アルミダイキャスト質量(g)18
アルミフレーム System30 用アングルブラケット
青木精密工業¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
アルミフレーム System30 用四角ナットホルダー
青木精密工業¥22税込¥241個5日以内出荷ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3N4、J3N5、J3N6、J3N6U
アルミフレーム System30 用導電ナット
青木精密工業¥76~税込¥84~1個5日以内出荷アースなどにご使用下さい。後入れナットですので組立後でも取付可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3NH材質スチール色シルバー質量(g)4表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System20 用端面キャップ
青木精密工業¥109~税込¥120~1個5日以内出荷フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)3色黒色
アルミフレーム System20 用プレートクランプ
青木精密工業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通材質硬質塩ビ色ライトグレー定尺(m)2
アルミフレーム System20 用スチールフットブラケット
青木精密工業(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール色シルバー表面処理ユニクロ
アルミフレーム System20 用レベリングフット
青木精密工業¥259~税込¥285~1個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール色シルバー表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System20 用抜差蝶番
青木精密工業¥519~税込¥571~1個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2M4S、J2NE、J2NR、J2NH材質スチール色シルバー質量(g)15表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System20 用ヒンジ
青木精密工業¥619税込¥6811個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2M4S、J2NE、J2NR、J2NH材質スチール色シルバー質量(g)30表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System20 用溝カバー
青木精密工業¥289税込¥3181個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通材質ポリエチレン色ライトグレー定尺(m)2.5
アルミフレーム System20 用アジャストブロック
青木精密工業¥259~税込¥285~1個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通材質強化プラスチック色白色質量(g)3
アルミフレーム System20 用フレックス金具
青木精密工業¥319税込¥3511個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M4X15、ナットJ2N4適合【部品例】System20フレーム共通、 ザグリ:Φ12深8.5(KZ12)材質ダイキャスト(本体)色シルバー質量(g)7表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System20 用専用ナットホルダー
青木精密工業¥29税込¥321個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2M4S、J2M5S材質エラストマー色白色表面処理なし
TSF30用アジャスタキャスタープレート
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。トラスコ品番161-3492適合機種TSF30材質スチール(SS400)厚さ(mm)6質量(g)440T溝幅8mm適合ボルト六角穴付きボルト
TSF40用Dブラケット
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3580質量(g)168適合溝幅(mm)10
レベリングフットベース (H10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷材質(本体)スチール製質量(g)1133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷材質(本体)スチール製質量(g)708表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応