カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,928)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(455)
- ヤマト(機構部品)(91)
- 青木精密工業(76)
- TRUSCO(55)
- ACE(エース)(39)
- イマオコーポレーション(37)
- 東野精機(31)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

アルミコロコンVフレーム用端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥430税込¥4731個9日以内出荷アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)22シリーズGFキット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
鉄製アイドラーSサポート取付キット
SUS(エスユーエス)¥2,629税込¥2,8921個9日以内出荷GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。 取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。適合グリーンフレームS材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)56シリーズGFキット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1耐荷重(N)200
鉄製アイドラーS取付キット
SUS(エスユーエス)¥2,189税込¥2,4081個9日以内出荷GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。 取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。適合グリーンフレームS材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)50シリーズGFキット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)200
樹脂アイドラーSサポート取付キット
SUS(エスユーエス)¥1,309税込¥1,4401個9日以内出荷GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。適合グリーンフレームS材質本体部:樹脂/スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレス/ボルト・ナット・ワッシャー部:鉄質量(g)27シリーズGFキット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1耐荷重(N)30
Φ48ワイヤーサポートキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491個9日以内出荷ワイヤーがΦ48アイドラーから外れることを防止するパーツです。適合グリーンフレームN材質ステンレス/ボルト・ワッシャー:鉄/ナット:ステンレス質量(g)30シリーズGFキット内容Φ48ワイヤーサポート×1/平ワッシャーM6小丸型×1/六角穴付ボルト(M6×30)×1/STナットL(M6)×1
ダブルコネクタN-S導電
SUS(エスユーエス)¥288税込¥3171個9日以内出荷GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。 GF-N側は、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)27シリーズGF
ダブルコネクタS導電
SUS(エスユーエス)¥253税込¥2781個9日以内出荷グリーンフレームSを並べて連結するコネクタです。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)12シリーズGF
フレキシブルチューブL500
SUS(エスユーエス)¥4,389税込¥4,8281個9日以内出荷自由な角度に曲げることが可能なチューブです。適合グリーンフレームN材質SWB(硬鋼線)/SWR(軟鋼線)質量(g)470シリーズGF
フレキシブルチューブL300
SUS(エスユーエス)¥2,739税込¥3,0131個9日以内出荷自由な角度に曲げることが可能なチューブです。適合グリーンフレームN材質SWB(硬鋼線)/SWR(軟鋼線)質量(g)282シリーズGF
フレキシブルアームコネクタ
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個9日以内出荷フレキシブルチューブ(GFJ-C48/C49)と組み合わせて使うコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)50シリーズGF
マルチコネクタアウター型 GH
SUS(エスユーエス)¥638税込¥7021個9日以内出荷モーメント荷重の強度をUPしたコネクタです。適合グリーンフレームG材質本体:アルミダイカスト/ボルトナット:鉄質量(g)244シリーズGF
アルミコロコンモジュール2925P30 フラット
SUS(エスユーエス)¥310税込¥3411個9日以内出荷標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。適合グリーンフレームN材質HDPE/ピン:ステンレス質量(g)57シリーズGF
ベアリングコロコンモジュール
SUS(エスユーエス)¥1,422税込¥1,5641個9日以内出荷ベアリングを組み込んだコロを使用した、高摺動で静音なコロコンモジュールです。適合グリーンフレームN材質サポート・ホイール:POM/ピン:SUM/ベアリング:SUJ2質量(g)122シリーズGF負荷重(kg)10/個
コロコンワイドフックG
SUS(エスユーエス)¥727税込¥8001個9日以内出荷コロコンワイドの挿入が可能な、GF-G(43mmタイプ)シリーズ用フックです。適合グリーンフレームG材質SPHC質量(g)374シリーズGF
アブソーバーホルダA M16
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個9日以内出荷アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)29シリーズGF寸法(Φmm)16.5
アブソーバーホルダA M12
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個9日以内出荷アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)35シリーズGF寸法(Φmm)12.5
トルクヒンジVR
SUS(エスユーエス)¥4,720税込¥5,1921個当日出荷スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)63シリーズGF
インサートガイド
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391個9日以内出荷ガイドフレームすべり(GFF-047)の端部に挿入し、ワークの受け入れをスムーズにします。 抜け防止用にネジ固定も可能です。適合グリーンフレームN材質POM質量(g)18シリーズGF
フレームガードS L=2000 ブルー
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
フレームガードS L=2000 レッド
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から5日以内出荷垂直軸の丸パイプ・丸シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。材質(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(プレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)最大積載荷重(kg)5
アルミフレーム System50 用端面キャップ
青木精密工業¥319~税込¥351~1個5日以内出荷フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)4色黒色
アルミフレーム System40 用端面キャップ
青木精密工業¥159~税込¥175~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)4色黒色
アルミフレーム System50 用スチールフットブラケット
青木精密工業¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等仕様フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825材質スチール色シルバー表面処理三価ユニクロメッキ推奨取付ボルトC0825