5ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,632件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合□20シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
  • ナットホルダー (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ナットホルダー (M4フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷
    M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
    用途基本的な接続用材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
  • エンドキャップ ヤマト(機構部品)

    エンドキャップ

    ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。材質樹脂(PPS)高さ(mm)5
  • ハードブラケット L キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L キット

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • 極低頭六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    極低頭六角穴付ボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途ホルダープレート用ボルト材質SUS XM7質量(g)3.3ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラスボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    トラスボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    18税込20
    1個ほか
    当日出荷
    用途カバー取付け用材質SWCH相当長さ(mm)10シルバー質量(g)1.4表面処理三価クロメートねじの呼びM4ねじサイズM4
  • 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    60税込66
    1個ほか
    当日出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • DブラケットクロスL SUS(エスユーエス)

    DブラケットクロスL

    SUS(エスユーエス)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
    材質アルミダイカスト質量(g)53対応SF4045シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ50 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50 N フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
  • 後入れロックナット SS SUS(エスユーエス)

    後入れロックナット SS

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)2表面処理ユニクロメッキ
  • フレームキャップロックタイプN4040 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップロックタイプN4040

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • スロットフック L SUS(エスユーエス)

    スロットフック L

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
    材質ポリミアド耐荷重(kg)2
  • アングルブラケット L 4080 SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット L 4080

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理質量(g)78
  • ナットホルダー (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ナットホルダー (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷
    M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
    用途基本的な接続用材質ポリアセタール[POM]適合フレームM6フレーム
  • 薄型アジャスタM8(ダークグレー) SUS(エスユーエス)

    薄型アジャスタM8(ダークグレー)

    SUS(エスユーエス)
    110税込121
    1個
    欠品中
    筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
  • ダブルコネクタ SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • スライドコネクタ SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂質量(g)35
  • Φ75 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75 N フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
  • スロットキャップ L SUS(エスユーエス)

    スロットキャップ L

    SUS(エスユーエス)
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリエチレン質量(g)46
  • M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードホルダ SUS(エスユーエス)

    ボードホルダ

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    230税込253
    1個
    当日出荷
    作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)18
  • 後入れナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナット (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
    用途後入れナット本体材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
  • 後入れナットセット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナットセット (M8/H8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    179税込197
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
    用途組立後の後入れナット材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
  • マグネットキャッチリミット付 SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチリミット付

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    マグネットの吸着力で、閉めた扉を固定・保持します。リミットスイッチと一体型となっているため、扉の開閉状態を検知し、その動作に連動してスイッチのON/OFF信号を出力します。
    材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト質量(g)60吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    254税込279
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ハードブラケット L SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L

    SUS(エスユーエス)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)66
  • ダブルコネクタ Cキット SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタ Cキット

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    308税込339
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結することができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27
  • アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合□40シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
  • M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 デルタブラケット 20タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドブラケットSS SUS(エスユーエス)

    ブラインドブラケットSS

    SUS(エスユーエス)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM4×5ステンレス2本含む
    材質アルミダイカスト質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプスタンドT SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドT

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
  • TSF20用Tナット TRUSCO

    TSF20用Tナット

    TRUSCO
    75税込83
    1個
    当日出荷
    先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
    仕様ナット挿入:先入れ質量(g)2
  • スロットキャップ S SUS(エスユーエス)

    スロットキャップ S

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    286税込315
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリエチレン長さ(mm)2000質量(g)25
  • アングルブラケット L 40 キット SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット L 40 キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    339税込373
    1セット
    当日出荷
    セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)34表面処理アルマイト
  • SプレートブラケットSS-H2 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットSS-H2

    SUS(エスユーエス)
    107税込118
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)83
  • STナットストッパー付L SUS(エスユーエス)

    STナットストッパー付L

    SUS(エスユーエス)
    114税込125
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス表面処理導電機能付
  • 六角穴付ボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M3)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435長さ(mm)12シルバー質量(g)0.9表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分10.9ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、スチール製プレートブラケット
    用途側面での接続用材質SPHC質量(g)133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチクランパー SUS(エスユーエス)

    マルチクランパー

    SUS(エスユーエス)
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂質量(g)189シリーズGF
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    17税込19
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム