9ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,611件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    キャスター
    用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400形状自在車S質量(g)65許容荷重(N)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーコネクタサイドF SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタサイドF

    SUS(エスユーエス)
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
  • アルミフレーム用 Dブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 Dブラケット

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。適合TSF40トラスコ品番161-3579材質アルミダイカスト質量(g)53.3適合T溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト
  • TSF20用Easyナット TRUSCO

    TSF20用Easyナット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。またスベリ防止機能付きです。
    質量(g)3
  • フレームキャスターNΦ75 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ75

    SUS(エスユーエス)
    956税込1,052
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • フレームキャスターNΦ100 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ100

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • ハンマーロック100 SUS(エスユーエス)

    ハンマーロック100

    SUS(エスユーエス)
    3,620税込3,982
    1個
    当日出荷
    ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
    用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
  • ダブルコネクタS SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    249税込274
    1個
    欠品中
    グリーンフレームSを並べて連結するコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)12
  • ダブルコネクタP19.5C キット SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP19.5C キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • 平型蝶番S SUS(エスユーエス)

    平型蝶番S

    SUS(エスユーエス)
    650税込715
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)35.4
  • フット SUS(エスユーエス)

    フット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    材質軸部:軟鋼線材、底部:ポリアミド
  • ジョイントバー S 140キット SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー S 140キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    503税込553
    1セット
    欠品中
    セット内容ジョイントバーS140×1、セットスクリュー(M6×8)×4材質S10C相当質量(g)8表面処理ユニクロメッキ
  • ジョイントバー L 200キット SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー L 200キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    631税込694
    1セット
    当日出荷
    セット内容ジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)×4材質S10C相当質量(g)169表面処理ユニクロメッキ
  • アジャスタプレート DC SS-S SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC SS-S

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ADC12質量(g)120
  • SプレートブラケットL40-H2キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットL40-H2キット

    SUS(エスユーエス)
    384税込422
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットL40-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)58
  • Sアフターナット SS SUS(エスユーエス)

    Sアフターナット SS

    SUS(エスユーエス)
    53税込58
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。
    材質ステンレス質量(g)2
  • S 後入れロックナットL(M8)B SUS(エスユーエス)

    S 後入れロックナットL(M8)B

    SUS(エスユーエス)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)8.2表面処理導電機能付
  • Tナット S(M3) SUS(エスユーエス)

    Tナット S(M3)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM3
  • タイクリップ (M6/M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    タイクリップ (M6/M8/H8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1パック(100個)
    当日出荷
    M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
    用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)115/packRoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 45°ブラケット 4555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 45°ブラケット 4555 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRC(穴なしタイプ)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRB(穴なしタイプ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム用フックAS-HK100型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
    用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮バネ 50-1.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ 50-1.0

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)13質量(g)15.4内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2外径(Φmm)34.8最大荷重(N)38.7ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)37
  • ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス)

    ラチェットコネクタV160

    SUS(エスユーエス)
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
  • フォールディングコネクタS SUS(エスユーエス)

    フォールディングコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
  • 小型スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L200)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    41税込45
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    51税込56
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)694.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.79・Iy 25.6サービス分類オーダー・加工
  • ワイヤーサポートキット SUS(エスユーエス)

    ワイヤーサポートキット

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツです。
    材質(ワッシャー・ナット)ステンレス、(ボルト)鉄質量(g)28キット内容ワイヤーサポート×1、ワッシャー×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
  • ヒンジコネクタストッパ SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ヒンジコネクタのストッパーです。
    材質(本体部)アルミ押出材質量(g)21
  • スロットランナー SUS(エスユーエス)

    スロットランナー

    SUS(エスユーエス)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの中を通してドライバーやカーテンを取り付けられます。 耐荷重目安:30N
    材質ポリアセタール質量(g)3
  • ストレートコネクタG SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタG

    SUS(エスユーエス)
    596税込656
    1個
    当日出荷
    用途グリーンフレームG同士を連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)205
  • スタンドコネクタS SUS(エスユーエス)

    スタンドコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途フレームを床や壁などに連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
  • ケーブルロック SUS(エスユーエス)

    ケーブルロック

    SUS(エスユーエス)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームの凸部に取付けてインシュロックでケーブルを束ねるためのパーツです。
    材質ポリプロピレン質量(g)2
  • Φ75キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)

    Φ75キャスタ用薄型スパナ

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
    質量(g)81
  • 平型蝶番SS SUS(エスユーエス)

    平型蝶番SS

    SUS(エスユーエス)
    550税込605
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)26.9
  • ローレットナット(M5) SUS(エスユーエス)

    ローレットナット(M5)

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    材質黄銅質量(g)6
  • プレートブラケット S-L型 SUS(エスユーエス)

    プレートブラケット S-L型

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質SPCCユニクロ質量(g)92
アルミフレーム