カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(2,415)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(552)
- イマオコーポレーション(97)
- ヤマト(機構部品)(97)
- TAKIGEN(タキゲン)(93)
- 青木精密工業(80)
- TRUSCO(65)
- エスコ(47)
- ACE(エース)(46)
- 東野精機(40)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(12)
- ボッシュ・レックスロス(11)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ノーブランド(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

トラスボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷用途カバー取付け用材質SUS XM7長さ(mm)10質量(g)1.5表面処理無しねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM3強度区分A2-50ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷から5日以内出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)145表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)60表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製 5555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
スロットブロック
ボッシュ・レックスロス¥73~税込¥80~1個当日出荷から10日以内出荷ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用 スロットブロック。フレームとの接触面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。溝に固定する為のスプリング付きのタイプや固定ネジ付きのタイプなどのバリエーションがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットクロスL キット
SUS(エスユーエス)¥239税込¥2631個当日出荷フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用スロットキャップ
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。適合機種TSF30材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)49.9
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥11税込¥121本7日以内出荷追加工で端面タップ加工が選択できます。長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.275適合キャップブラック:ECP-1020-4フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)10×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装切断公差±0.3mm(≦2m)断面積(mm2)101.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ジョイントバー SS 120キット
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥334税込¥3671セット当日出荷セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4材質S10C相当質量(g)25
アンカーブラケットC型1本30キット
SUS(エスユーエス)¥1,859税込¥2,0451セット当日出荷セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)621表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
極低頭六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷用途ホルダープレート用ボルト材質SUS XM7質量(g)8.5ねじピッチ1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08330823-170612-02.jpg)
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から8日以内出荷M6規格用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
六角穴付皿ボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分4.8相当ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥24~税込¥26~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドブラケットS
SUS(エスユーエス)¥579税込¥6371個欠品中セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM6×8ステンレス2本含む材質アルミダイカスト質量(g)14.8RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥20税込¥221本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)280.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53サービス分類オーダー・加工
フレームガード
SUS(エスユーエス)¥452~税込¥497~1個9日以内出荷から10日以内出荷フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。 5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。材質ポリプロピレン質量(g)94
クロスコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631個当日出荷GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
クランプレバー付ターンブラケット 30A
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)99表面処理アルマイト





























![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08330823-170612-02.jpg)