11ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,634件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    M6規格、L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷
    M6規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
    用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 キューブブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 キューブブラケット 2020 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
    用途安全カバー等に付属品CS-04-08(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    44税込48
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンチバック SUS(エスユーエス)

    アンチバック

    SUS(エスユーエス)
    836税込920
    1個
    欠品中
    一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
    材質本体部:アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス質量(g)53シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)200
  • 圧縮バネ 50-2.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ 50-2.0

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)15質量(g)18.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.3外径(Φmm)35.4最大荷重(N)70.6ばね定数(N/mm)2収縮量(mm)(最大)35
  • 圧縮バネ 50-1.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ 50-1.0

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)13質量(g)15.4内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2外径(Φmm)34.8最大荷重(N)38.7ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)37
  • ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス)

    ラチェットコネクタV160

    SUS(エスユーエス)
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
  • ダブルコネクタP12L100 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP12L100

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)85シリーズGF
  • ストレートコネクタアウター型 SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタアウター型

    SUS(エスユーエス)
    638税込702
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を連結する場合にご使用ください。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨です。 引抜力を上げたい時にご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)38シリーズGF
  • ポイントコネクタクロス SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタクロス

    SUS(エスユーエス)
    914税込1,005
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタ(GFJ-A11A)で直行方向に連結したフレームの連結部を補強し、剛性を高めることができるコネクタです。 クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併せてご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)97シリーズGF
  • フリーコネクタサイドF SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタサイドF

    SUS(エスユーエス)
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
  • コロコンワイドストッパP40 SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドストッパP40

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
  • アンチバックFL SUS(エスユーエス)

    アンチバックFL

    SUS(エスユーエス)
    1,099税込1,209
    1個
    当日出荷
    一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
  • TSF20用Dブラケット TRUSCO

    TSF20用Dブラケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399適合機種TSF20材質アルミダイカスト質量(g)11適合溝幅(mm)6適合ボルト六角穴付きボルト
  • 長四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M5フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    長四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M5フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス SUS304質量(g)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    34税込37
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.238適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)458.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18サービス分類オーダー・加工
  • 金属端面キャップ SUS(エスユーエス)

    金属端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質SUS304・ゴム・鉄質量(g)46
  • リンクコネクタS V SUS(エスユーエス)

    リンクコネクタS V

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームの取付角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
  • マルチコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型G

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレーム外寸と同一サイズで連結できるタイプ。 見た目を重視したい場合にご使用ください。
  • フックコネクタR SUS(エスユーエス)

    フックコネクタR

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
    材質アルミ押出材質量(g)31
  • ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット) SUS(エスユーエス)

    ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット)

    SUS(エスユーエス)
    5,269税込5,796
    1セット
    当日出荷
    ハンディーカッターの消耗品です。
    付属品チューブカッター用替刃×3、カッターホイールピン×3、Eリング×3質量(g)360
  • パーツコンテナS SUS(エスユーエス)

    パーツコンテナS

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ミニサイズのパーツコンテナです。
    用途グリーンフレームF3 5/F50、グリーンフレームS F 22/F3 5 に 引っ掛けてご使用ください。材質ポリプロピレン質量(g)51
  • ケーブルロック SUS(エスユーエス)

    ケーブルロック

    SUS(エスユーエス)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームの凸部に取付けてインシュロックでケーブルを束ねるためのパーツです。
    材質ポリプロピレン質量(g)2
  • Φ50キャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50キャスター

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    307税込338
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
  • Φ50Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)

    Φ50Nフレームキャスター固定

    SUS(エスユーエス)
    1,032税込1,135
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • Φ2ワイヤースリーブ(30コパック) SUS(エスユーエス)

    Φ2ワイヤースリーブ(30コパック)

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))
    材質アルミ質量(g)1
  • ハードブラケット S・DE45 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット S・DE45

    SUS(エスユーエス)
    263税込289
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)58表面処理アルマイト
  • アジャスタブラケットM12 Sキット SUS(エスユーエス)

    アジャスタブラケットM12 Sキット

    SUS(エスユーエス)
    572税込629
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2材質アルミ押出材質量(g)107表面処理アルマイト表面処理
  • S後入れロックナットL SUS(エスユーエス)

    S後入れロックナットL

    SUS(エスユーエス)
    73税込80
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)10表面処理導電機能付
  • SプレートブラケットSS-L型 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットSS-L型

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)54
  • Sプレートブラケット SG SUS(エスユーエス)

    Sプレートブラケット SG

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)125
  • SフリーナットS(M6)B SUS(エスユーエス)

    SフリーナットS(M6)B

    SUS(エスユーエス)
    77税込85
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)4表面処理導電機能付
  • Sフリーナット SS SUS(エスユーエス)

    Sフリーナット SS

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)1表面処理導電機能付
  • DブラケットフラットLキット SUS(エスユーエス)

    DブラケットフラットLキット

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロメート)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)105
  • Dブラケット S タップ付 SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S タップ付

    SUS(エスユーエス)
    140税込154
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーション

    エンプラ レベリング パッド

    イマオコーポレーション
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
  • クロスコネクタ回転タイプ SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタ回転タイプ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    欠品中
    フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)132
  • アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合□40シリーズセット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5表面処理四角ナット/生地
アルミフレーム