カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(2,414)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(512)
- イマオコーポレーション(97)
- ヤマト(機構部品)(97)
- TAKIGEN(タキゲン)(93)
- 青木精密工業(80)
- TRUSCO(65)
- エスコ(47)
- ACE(エース)(47)
- 東野精機(40)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(12)
- ボッシュ・レックスロス(11)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ノーブランド(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

コネクタピースフラットM5
SUS(エスユーエス)¥243税込¥2671個当日出荷パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)37シリーズGF
アフターナット SS
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥53税込¥581個当日出荷アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ質量(g)2
マルチコネクタアウター型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥311税込¥3421個当日出荷90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。材質アルミダイカスト質量(g)52材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
アングルコネクタDX 3方向
SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。 3方向の連結が可能です。材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)226
アングルコネクタ インナー型
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥522税込¥5741個欠品中90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)139
四角ナットセット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から9日以内出荷M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
S EasyナットSS
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM4
アングルコネクタインナー型アルミボルト
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
Dブラケット L キット
SUS(エスユーエス)¥305税込¥3361セット当日出荷セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチジョイント PJ型
ACE(エース)(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥24税込¥261本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
Dブラケットクロス Sキット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥241税込¥2651セット当日出荷セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
アングルブラケット SS キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥228税込¥2511セット当日出荷セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)4表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アルミフレーム4040タイプ 定寸品
ACE(エース)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
角パイプ用 エンドキャップ
イマオコーポレーション(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
マルチコネクタインナー型S ADC
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。 新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。 より軽量に、フレームを連結できます。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタピースコンパクト サイド用
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥243税込¥2671個当日出荷M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
ダブルコネクタP15
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥308税込¥3391個当日出荷クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)29
四角ナットセット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から7日以内出荷M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥77~税込¥85~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応