10ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,634件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットコネクタM16G SUS(エスユーエス)

    フットコネクタM16G

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ナイロン質量(g)68タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
  • ピンコネクタ SUS(エスユーエス)

    ピンコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。
    材質(本体部)アルミダイカスト、(ボルト・ナット・ベアリング部)鉄、(固定部)ゴム・鉄質量(g)91
  • ダブルコネクタP19.5C キット SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP19.5C キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ストレートコネクタG SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタG

    SUS(エスユーエス)
    596税込656
    1個
    当日出荷
    用途グリーンフレームG同士を連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)205
  • スタンドコネクタS SUS(エスユーエス)

    スタンドコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途フレームを床や壁などに連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
  • コロコン SUS(エスユーエス)

    コロコン

    SUS(エスユーエス)
    2,740税込3,014
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。
    材質(フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
  • Φ2ワイヤー SUS(エスユーエス)

    Φ2ワイヤー

    SUS(エスユーエス)
    550税込605
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワイヤー端部は切放しです。 ワイヤー長さは上記長さより少し長めで出荷いたします。 ワイヤーのカットやスリーブのかしめには、ワイヤーカッター&スエージャーをご使用ください。
    材質ステンレス
  • Lスロットコネクタピース SUS(エスユーエス)

    Lスロットコネクタピース

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。
    用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)20
  • 平型蝶番SS SUS(エスユーエス)

    平型蝶番SS

    SUS(エスユーエス)
    550税込605
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)26.9
  • フット SUS(エスユーエス)

    フット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    材質軸部:軟鋼線材、底部:ポリアミド
  • ハードブラケット S キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット S キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    331税込364
    1セット
    欠品中
    セット内容ハードブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)44表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • アングルブラケット S キット SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット S キット

    SUS(エスユーエス)
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)14表面処理アルマイト
  • Sアフターナット L SUS(エスユーエス)

    Sアフターナット L

    SUS(エスユーエス)
    62税込68
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)10表面処理導電機能付
  • Dブラケット S(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    262税込288
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーション

    エンプラ レベリング パッド

    イマオコーポレーション
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
  • S EasyナットS SUS(エスユーエス)

    S EasyナットS

    SUS(エスユーエス)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
    適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM3
  • 四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,698税込2,968
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6
  • 四角ナットセット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット (M8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8
  • 後入れナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナット (M8/H8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
    用途後入れナット本体材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
  • 六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付皿ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アプセットボルト/ブラック (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト/ブラック (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    56税込62
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
    用途ブラックフレーム用材質SWCH長さ(mm)20ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーコネクタインナー型H-Fアルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型H-Fアルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。ボルトを締めることによって角度が固定されます。アルミボルト仕様に変わりました。 旧アイテムNo.GFJ-B04
    材質本体:アルミダイカスト/ボルトナット:アルミ質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • スベリ止めキャップ L40 (50個/パック) SUS(エスユーエス)

    スベリ止めキャップ L40 (50個/パック)

    SUS(エスユーエス)
    849税込934
    1セット
    当日出荷
    材質POM対応SF4045シリーズ質量(g/個)0.23RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)

    SF-20・40・1F

    SUS(エスユーエス)
    70税込77
    1本
    10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
  • ハンドルコネクタ SUS(エスユーエス)

    ハンドルコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    780税込858
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)70シリーズGF
  • マルチコネクタロングインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタロングインナー型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 アルミボルト仕様に変わりました。 旧アイテムNo.GFJ-215 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)78シリーズGF
  • アルミフレーム System30 用連結プレート 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用連結プレート

    青木精密工業
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途フレーム接続用プレート適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
  • TSF20用 フレームキャップロックタイプ TRUSCO

    TSF20用 フレームキャップロックタイプ

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。
    用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    30税込33
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)413.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64サービス分類オーダー・加工
  • パイプホルダ SUS(エスユーエス)

    パイプホルダ

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)68タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • パーツコンテナS SUS(エスユーエス)

    パーツコンテナS

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ミニサイズのパーツコンテナです。
    用途グリーンフレームF3 5/F50、グリーンフレームS F 22/F3 5 に 引っ掛けてご使用ください。材質ポリプロピレン質量(g)51
  • スライドコネクタS SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)13
  • ローレットナット(M5) SUS(エスユーエス)

    ローレットナット(M5)

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    45税込50
    1個
    欠品中
    材質黄銅質量(g)6
  • スロットシール S SUS(エスユーエス)

    スロットシール S

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    1,013税込1,114
    1個
    当日出荷
    材質エラストマー質量(g)45
  • カバーホルダーSSキャップ付 SUS(エスユーエス)

    カバーホルダーSSキャップ付

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    154税込169
    1個
    当日出荷
    材質ポリミアド質量(g)4
  • アングルブラケット S 3090 SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット S 3090

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質A6N01S-T5質量(g)55表面処理アルマイト
  • アジャスタプレート DC SS-S SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC SS-S

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ADC12質量(g)120
  • アジャスタB SUS(エスユーエス)

    アジャスタB

    SUS(エスユーエス)
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
アルミフレーム