絞り込み
サイズ
- 40×40(4)
- 80×80(1)
- その他(4)
長さ(mm)
- 200
- 15~4000(9)
- 100(10)
- 300(14)
- 400(10)
- 450(10)
- 600(13)
- 700(10)
- 800(10)
- 900(13)
- 1000(10)
- 1010(6)
- 1020(6)
- 1100(10)
- 1200(12)
- 1300(10)
- 1400(10)
- 1500(7)
- 1600(10)
- 1700(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
溝数
- 1列溝×1列溝(3)
- 1列溝×2列溝(3)
形状
- 正方形(5)
- 長方形(3)
種類
- 4面溝(5)
表面処理
- アルマイト(3)
アルマイト
フレーム幅(mm)
- 40(6)
40
ブランド
- TRUSCO(4)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- SUS(エスユーエス)(2)
TRUSCO・NIC(エヌアイシ・オートテック)・SUS(エスユーエス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「サイズ」から絞り込む
40×40(4)
80×80(1)
その他(4)

SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥398税込¥4381本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589税込¥6481本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム TSF40シリーズ
TRUSCO¥749税込¥8241本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF40シリーズ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)80T溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO¥669税込¥7361本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF40シリーズ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)80高さ(mm)80サイズ(mm)80×80T溝幅(mm)10
AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥939税込¥1,0331本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥459~税込¥505~1本7日以内出荷材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応